カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(160)
絞り込み
ブランド
  • カクダイ
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(421)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](141)
  • VISHAY(109)
  • S&K(三興製作所)(97)
  • StarTech.com(95)
  • Panasonic(パナソニック)(72)
  • onsemi(56)
  • フエニックス・コンタクト(45)
  • AFAM(アファム)(42)
  • シロクマ(41)
  • ケルヒャー(40)
  • BELKIN(ベルキン)(40)
  • タンガロイ(39)
  • スズキ(38)
  • 田島メタルワーク(38)
  • エレコム(37)
  • TRUSCO(37)
  • 東洋技研(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br-35」の検索結果

関連キーワード
160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸鉢金具(32) カクダイ

    丸鉢金具(32)

    カクダイ
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    はさみ込み厚 最大35ミリ。オーバーフローなしの洗面ボウル・手洗器用。使用温度:1~50℃
    材質POM呼び径32
  • 台付2ハンドル混合栓 カクダイ

    台付2ハンドル混合栓

    カクダイ
    96,980税込106,678
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径スパウト35ミリ、ハンドル30~35ミリ。取付厚5~35ミリ。引棒付き(Φ5.5ミリ)。上部:104-010(湯水共通)
    アンティークゴールド取付ねじパイプ:W26山20、先端金具:W22山20JIS規格JIS B 2061
  • 台付2ハンドル混合栓(引棒つき) カクダイ

    台付2ハンドル混合栓(引棒つき)

    カクダイ
    92,980税込102,278
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径スパウト35ミリ、ハンドル30~35ミリ。取付厚5~35ミリ。引棒付き(直径5.5ミリ)。上部:104-010(湯水共通)。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジW22山20
    マットブラックJIS規格JIS B 2061
  • リラックスストップシャワーホースセット  1.6m カクダイ

    リラックスストップシャワーホースセット 1.6m

    カクダイ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    水流切替:ボタン操作でシャワー・一時止水。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は35%
    用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き【シャワーヘッド】356-910-Wホワイト吐水口径(Φmm)(外周)40
  • ストップシャワーホースセット ホワイト 1.6m カクダイ

    ストップシャワーホースセット ホワイト 1.6m

    カクダイ
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    水流切替:ボタン操作でシャワー・一時止水。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は35%
    用途バス用品仕様アダプター・調圧弁付き、節水パッキン付き材質ABS、ステンレス、PVC、黄銅、POホワイトホース長さ(m)1.6吐水口径(Φmm)(外周)40
  • 横穴金具(排水栓操作・32) カクダイ

    横穴金具(排水栓操作・32)

    カクダイ
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    はさみ込み厚 26~35ミリ。オーバーフロー付き洗面ボウル・手洗器用。排水栓操作
    材質黄銅呼び径32
  • 横穴金具(32) カクダイ

    横穴金具(32)

    カクダイ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    はさみ込み厚 26~35ミリ。オーバーフロー付き洗面ボウル・手洗器用。使用温度:1~50℃
    材質POM呼び径32
  • 立水栓(トール) カクダイ

    立水栓(トール)

    カクダイ
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。先端金具取付ネジM16×1.0
    JIS規格JIS B 2061
  • 丸鉢つきPトラップ カクダイ

    丸鉢つきPトラップ

    カクダイ
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    はさみ込み厚 最大約35ミリ。オーバーフローなしの洗面・手洗器用。使用温度:1~50℃
    材質POM、ABS、PP、黄銅
  • 横穴金具(ワイヤー操作・32) カクダイ

    横穴金具(ワイヤー操作・32)

    カクダイ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    はさみ込み厚 26~35ミリ。オーバーフロー付き洗面ボウル・手洗器用。ワイヤー操作
    材質黄銅呼び径32
  • 横穴金具(キックボックス操作・32) カクダイ

    横穴金具(キックボックス操作・32)

    カクダイ
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    はさみ込み厚 26~35ミリ。オーバーフロー付き洗面ボウル・手洗器用。水栓・キック棒操作
    材質黄銅呼び径32
  • 丸鉢つきSトラップ カクダイ

    丸鉢つきSトラップ

    カクダイ
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
    はさみ込み厚 最大約35ミリ。オーバーフローなしの洗面・手洗器用。使用温度:1~50℃
    材質POM、ABS、PP、黄銅
  • 立形スワン水栓(凍結防止つき) カクダイ

    立形スワン水栓(凍結防止つき)

    カクダイ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。固定コマ仕様
    JIS規格JIS B 2061
  • 立水栓 カクダイ

    立水栓

    カクダイ
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。上部:0171R
    アンティークゴールドJIS規格JIS B 2061
  • ベジ水栓 カクダイ

    ベジ水栓

    カクダイ
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。上部:104-013
    JIS規格JIS B 2061
  • シングルレバー混合栓(トール) カクダイ

    シングルレバー混合栓(トール)

    カクダイ
    88,980税込97,878
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。角度調節機能付き泡沫
  • 丸鉢つきPトラップ カクダイ

    丸鉢つきPトラップ

    カクダイ
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    はさみ込み厚:最大約35ミリ。オーバーフローなしの洗面・手洗器用
    材質POM、ABS、黄銅ホワイト使用温度(℃)1~50
  • カウンター化粧バルブ カクダイ

    カウンター化粧バルブ

    カクダイ
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径30~35ミリ・厚5~35ミリ。上部:104-013
    材質黄銅カッパーブラウン
  • 立水栓 雪輪 カクダイ

    立水栓 雪輪

    カクダイ
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。上部:104-012
    JIS規格JIS B 2061先端金具取付ネジ:M18×1.0
  • シングルレバー混合栓(ミドル) カクダイ

    シングルレバー混合栓(ミドル)

    カクダイ
    84,980税込93,478
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。角度調節機能付き泡沫
  • 丸鉢つきSトラップ カクダイ

    丸鉢つきSトラップ

    カクダイ
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    はさみ込み厚:最大約35ミリ。オーバーフローなしの洗面・手洗器用
    材質POM、ABS、黄銅ホワイト使用温度(℃)1~50
  • 立水栓 亀甲 カクダイ

    立水栓 亀甲

    カクダイ
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。上部:104-012
    JIS規格JIS B 2061先端金具取付ネジ:M18×1.0
  • センサー水栓(トール) カクダイ

    センサー水栓(トール)

    カクダイ
    62,980税込69,278
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。ACアダプター付き。電磁弁は本体外付け。107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。
    JIS規格JIS B 2061
  • シングルレバー混合栓 トール カクダイ

    シングルレバー混合栓 トール

    カクダイ
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ。角度調節機能付き泡沫
    取付ねじ先端金具:M24×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061
  • インダストリアル混合栓 カクダイ

    インダストリアル混合栓

    カクダイ
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径33~35ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用
    JIS規格JIS B 2061
  • シングルレバー混合栓(ショート) カクダイ

    シングルレバー混合栓(ショート)

    カクダイ
    72,980税込80,278
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。角度調節機能付き泡沫
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ。角度調節機能付き泡沫
    取付ねじ先端金具:M24×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用
    JIS規格JIS B 2061カートリッジ101-999水流切替シャワー・泡沫
  • シングルレバー混合栓 マットブラック カクダイ

    シングルレバー混合栓 マットブラック

    カクダイ
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用
    JIS規格JIS B 2061カートリッジ101-999水流切替シャワー・泡沫
  • 立水栓 カクダイ

    立水栓

    カクダイ
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。上部:104-015
    JIS規格JIS B 2061
  • 立水栓 カクダイ

    立水栓

    カクダイ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。上部:0171R
    JIS規格JIS B 2061
  • センサー水栓 ミドル カクダイ

    センサー水栓 ミドル

    カクダイ
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。ACアダプター付き。電磁弁は本体外付け。107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。
    JIS規格JIS B 2061
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ。引棒付き(Φ4ミリ)
    JIS規格JIS B 2061
  • センサー水栓 トール カクダイ

    センサー水栓 トール

    カクダイ
    61,980税込68,178
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。ACアダプター付き。電磁弁は本体外付け。107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。
    JIS規格JIS B 2061
  • センサー水栓 カクダイ

    センサー水栓

    カクダイ
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。ACアダプター付き。電磁弁は本体外付け。107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。
    JIS規格JIS B 2061
  • シングルレバー混合栓(トール) カクダイ

    シングルレバー混合栓(トール)

    カクダイ
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ。先端金具取付ネジM18×1.0
    JIS規格JIS B 2061
  • 立水栓(トール) カクダイ

    立水栓(トール)

    カクダイ
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。先端金具取付ネジM18×1.0
    JIS規格JIS B 2061
  • 立水栓(ショート) カクダイ

    立水栓(ショート)

    カクダイ
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。先端金具取付ネジM16×1.0
    JIS規格JIS B 2061
  • 立形スワン水栓 カクダイ

    立形スワン水栓

    カクダイ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。上部:0171R。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)
    JIS規格JIS B 2061
  • 立水栓(ミドル) カクダイ

    立水栓(ミドル)

    カクダイ
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。先端金具取付ネジM16×1.0
    JIS規格JIS B 2061
水廻り部材カテゴリ