カテゴリ

  • 農業・園芸資材(5)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • カクダイ
  • 松吉医科器械(28)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(16)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • SHIMANO(シマノ)(8)
  • IKA(6)
  • アサヒシューズ(5)
  • ベルスター研磨材工業(4)
  • ワゴジャパン(4)
  • トクラス(4)
  • アルインコ(3)
  • KTC(3)
  • T&D(ティアンドデイ)(3)
  • ブレイン(3)
  • Vesrah(3)
  • bitstrong(ビットストロング)(3)
  • モートーン(3)
  • 日酸TANAKA(2)
  • ハタヤリミテッド(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br-501」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 移動コンピューター(凍結防止機能つき) カクダイ

    移動コンピューター(凍結防止機能つき)

    カクダイ
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    ブレードホースなどで簡単に潅水コンピューターが設置・収納できます。土中には取付けないでください。501-401雨センサーが接続できます。電池は別売り。各種電磁弁コントローラーの設定方法は説明書、六文芝居で紹介しています。
  • ソーラー発電潅水コンピューター カクダイ

    ソーラー発電潅水コンピューター

    カクダイ
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    水やり日の間隔:曜日単位で設定可能。水やり回数:2回/日まで。1回の水やり時間:自動水やり・手動水やりともに1~30分(1分単位)、30~90分(10分単位)、2~9時間(1時間単位)で設定可能 ※手動水やりの初期設定(出荷時)は30分。501-401雨センサーが接続できます
    仕様バックアップ電源(別売):1.5V形単3形アルカリ乾電池4個(交換目安3年)使用圧力(MPa)0.1~0.5使用流体上水道流量(L/min)【0.1】12.2、【0.2】17.8、【0.3】22.1、【0.4】25.2、【0.5】28.4電池太陽:6.0V/0.25W充電時間(時間)2(日照時最大)使用水温(℃)1~40適合水圧(MPa)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5
  • 潅水コンピューター(凍結防止つき) カクダイ

    潅水コンピューター(凍結防止つき)

    カクダイ
    22,880税込25,168
    1台
    当日出荷
    水やり日の間隔:曜日単位で設定可能。水やり回数:2回/日まで。1回の水やり時間:自動水やり・手動水やりともに1~30分(1分単位)、30~90分(10分単位)、2~9時間(1時間単位)で設定可能 ※手動水やりの初期設定(出荷時)は30分。凍結防止機能付き。本体ユニットから操作ユニットを取外せるため部品別に交換できます。501-401雨センサーが接続できます
    電源1.5V形単3形アルカリ乾電池4個(交換目安1年)(別売)使用圧力(MPa)0.1~0.5使用流体上水道水流量(L/min)【0.1】14.5、【0.2】21.8、【0.3】27.2、【0.4】32.5、【0.5】36.0使用水温(℃)6~40適合水圧(MPa)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5
  • 移動コンピューター(ソーラー発電式) カクダイ

    移動コンピューター(ソーラー発電式)

    カクダイ
    37,980税込41,778
    1台
    欠品中
    水やり日の間隔:曜日単位で設定可能。水やり回数:2回/日まで。1回の水やり時間:自動水やり・手動水やりともに1~30分(1分単位)、30~90分(10分単位)、2~9時間(1時間単位)で設定可能 ※手動水やりの初期設定(出荷時)は30分。ブレードホースなどで簡単に潅水コンピューターが設置・収納できます。501-401雨センサーが接続できます
    仕様バックアップ電源(別売):1.5V形単3形アルカリ乾電池4個(交換目安3年)使用圧力(MPa)0.1~0.5使用流体上水道流量(L/min)【0.1】11.6、【0.2】16.8、【0.3】21.1、【0.4】23.9、【0.5】26.7電池太陽:6.0V/0.25W充電時間(時間)2(日照時最大)使用水温(℃)1~40適合水圧(MPa)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5
  • 立水栓柱セット(2口横形スワン水栓つき・焼杉) カクダイ

    立水栓柱セット(2口横形スワン水栓つき・焼杉)

    カクダイ
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    6242-900、704-501-BRのセット
    仕様焼杉
  • 化粧キャップ カクダイ

    化粧キャップ

    カクダイ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    丸鉢金具(9439、495-001-32、284-002-CH) 横穴金具(9436A、9436B、285-002-CH)用
  • 双口横形スワン水栓 カクダイ

    双口横形スワン水栓

    カクダイ
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。泡沫吐水(下吐水側除く)。上向きパイプの操作は右側ハンドル
    仕様固定コマ取付ねじ上向き回転パイプ:W26山20使用地区一般地・寒冷地共用