絞り込み
ブランド
- カクダイ
- INAX(LIXIL)(2,324)
- GAONA(ガオナ)(42)
- KVK(11)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(41)
- DELMAN(デルマン)(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- MSソリューションズ(2)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(10)
- RELIANCE(リラインス)(5)
- SKC(環境測定)(10)
- StarTech.com(23)
- TOTO(3)
- アラミック(12)
- オカ(2)
- タカギ(1)
- ミナミサワ(5)
- ミヤコ(11)
- 日本電興(3)
- ブランドをもっと見る

ロータンクゴムフロート(LIXIL・INAX用・直径65)
カクダイ¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷ロータンク補修用呼51用。INAXの密結ロータンク用。白い樹脂棒が長すぎて干渉する場合は、必要に応じてカットしてご使用ください。LIXIL同等品番TF-10R-L材質NR、POM、ステンレス
ロータンクゴムフロート
カクダイ(3件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷管径32ミリ、38ミリ、51ミリ兼用タイプのゴムフロートです。 INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。仕様ロータンク補修用呼32・38・51兼用材質EPDM、ステンレス適合管径(Φmm)32、38、51
シャワホース用アダプターセット(各社ホース用)
カクダイ(4件のレビュー)¥529~税込¥582~1セット当日出荷カクダイのシャワーヘッドとKVK、MYM、東京ガス・INAX(バランス釜)のシャワーホース用アダプターセット材質ABS
トイレロータンク補修セット
カクダイ¥5,898税込¥6,4881セット3日以内出荷INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。適合ボールタップ:662-312、ゴムフロート:477-653材質ボールタップ:POM、ABS、黄銅 ゴムフロート:EPDM、ステンレスアズワン品番64-6506-29
屋外用ホース接続セット(差込式カップリング水栓用)
カクダイ¥4,698税込¥5,1681個当日出荷呼13・20の自動接手に接続する事で散水ホースの取外しが簡単に行えます。TOTO、INAXの散水継手と相互互換して使用できます。内径11~15×外径16~20ミリホース用。568-310、568-312、793-901-13のセット。流路内径9ミリ材質PP、黄銅
ロータンクゴムフロート(I型)
カクダイ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ロータンク内部の補修用ゴムフロートで、呼32、38兼用です。仕様INAX製のロータンク専用フロート材質NR、POM、ステンレス呼び32、38兼用
シャワヘッド(ホワイト)
カクダイ(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷金属性噴板を使用しています。適合(そのまま取付可能) KAKUDAI・G1/2、TOTO・G1/2、SAN-EI・G1/2、INAX(バランス釜以外)・G1/2、YuKo(2001年以降製造商品)・G1/2(付属のアダプターを使用・アダプター取付必要) MYM・W23山14・樹脂アダプターM、KVK・M22×2・樹脂アダプターK、東京ガス(バランス釜)・M22×1.5・樹脂アダプターG、INAX(バランス釜)・M22×1.5・樹脂アダプターG、リンナイ(バランス釜一部)・M22×1.5・樹脂アダプターG材質ABS、黄銅
センサー小便フラッシュ
カクダイ¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から4日以内出荷取付けやすさを重視した構造なので施工時間を大幅に短縮できます。使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。押ボタン部用キャップナット付き。※741-101-L1は7410、7411にも適合します。タイプ後付けタイプ