カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
絞り込み
ブランド
  • カクダイ
  • KVK(66)
  • 三菱ケミカル・クリンスイ(32)
  • クリタック(30)
  • INAX(LIXIL)(21)
  • TORAY(東レ)(20)
  • ブリタ・ジャパン(16)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13)
  • メイスイ(10)
  • mizu-Q(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • TOTO(6)
  • GAONA(ガオナ)(6)
  • ミヤサカ工業(5)
  • トクラス(5)
  • ボンスター(4)
  • ハウステック(4)
  • タカギ(3)
  • SK(新潟精機)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jyousuiki」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 浄水器用ホースニップル カクダイ

    浄水器用ホースニップル

    カクダイ(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    材質黄銅
  • 浄水器取付用水栓 カクダイ

    浄水器取付用水栓

    カクダイ
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    蛇口直結型の浄水器を取付ける空間を確保した水栓。泡沫吐水
    厚さ(mm)5~30JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~28
  • 業務用浄水器 カクダイ

    業務用浄水器

    カクダイ
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    逆止弁つきボール止水栓、受皿、ブラケット付き
    使用圧力(MPa)0.1~0.6使用温度(℃)5~30
  • 浄水器取付用水栓 カクダイ

    浄水器取付用水栓

    カクダイ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    分岐付きで食洗機などへの接続に便利。蛇口直結型の浄水器を取付ける空間を確保した水栓。一般地・寒冷地共用。分岐側の接続器具に合わせて逆止弁(0336-13)と組合わせてご使用ください。
    用途水栓本体仕様節水固定コマ仕様厚さ(mm)5~35取付穴径(mm)25~30
  • 浄水器取付用水栓 カクダイ

    浄水器取付用水栓

    カクダイ
    12,880税込14,168
    1個
    3日以内出荷
    固定コマ仕様。蛇口直結型の浄水器を取付ける空間を確保した水栓。泡沫吐水
    仕様固定コマ仕様厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27
  • 浄水器用元止め水栓 カクダイ

    浄水器用元止め水栓

    カクダイ(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    25mmの穴に設置できるアンダーシンク浄水器用元止め水栓。立形自在水栓(浄水器取付用)からアンダーシンク浄水器にアップグレードする場合に使用します
    厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)25~30
  • 浄水器用元止め水栓 カクダイ

    浄水器用元止め水栓

    カクダイ
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径25~30ミリ・厚5~35ミリ。25ミリの穴に設置できるアンダーシンク浄水器用元止め水栓。上部:104-013。立形自在水栓(浄水器取付用)からアンダーシンク浄水器にアップグレードする場合に使用します。
    厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)25~30
kikusui特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kikusui