カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
- カクダイ
- KVK(12)
- TOTO(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
「kps397」の検索結果
特価

補修用Oリング
カクダイ(25件のレビュー)¥96~税込¥106~1袋(2枚)ほか当日出荷から4日以内出荷補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。材質NBR使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
自在パイプ取付パッキン(小)
カクダイ(8件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷回転パイプ部品(W26山20)トラスコ品番322-9581材質NBR、POM質量(g)4適合パイプ径(Φmm)16・18適合パイプ外径(Φmm)16
泡沫スワンパイプ
カクダイ(11件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷※泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。 ※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。材質黄銅、ABSパイプ外径(Φmm)16パイプ形状スワンパイプ