カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(14)
絞り込み
ブランド
- カクダイ
- BIGM(丸山製作所)(24)
- TRUSCO(1)
- ツカサ電工(1)
- スリーピース(1)
- PedalboxPro(1)
「m171r」の検索結果
特価

立形スワン水栓
カクダイ¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から4日以内出荷取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。上部:0171R。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061
立形自在水栓
カクダイ¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。上部:0171R。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061
立水栓
カクダイ¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。HOT・COLDポイント各1個付き。上部:0171R。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061
2ハンドル混合栓
カクダイ¥51,980~税込¥57,178~1個4日以内出荷取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。上部:0171R(湯水共通)。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061
壁付2ハンドル混合栓
カクダイ¥51,980~税込¥57,178~1個4日以内出荷取付穴径スパウト、ハンドル31~32ミリ。対応壁厚20~30ミリ。上部:0171R(湯水共通)。先端金具取付ネジM16×1.0JIS規格JIS B 2061
壁付2ハンドル混合栓
カクダイ¥55,980~税込¥61,578~1個4日以内出荷取付穴径スパウト、ハンドル31~32ミリ。対応壁厚20~28ミリ。上部:0171R(湯水共通)。先端金具取付ネジM16×1.0。壁穴加工用の型紙を同梱JIS規格JIS B 2061
2ハンドル混合栓
カクダイ¥48,980~税込¥53,878~1個4日以内出荷配管に直接接続できます。接続部は全周約1ミリの範囲で動くため微調整が可能。上部:0171R(湯水共通)。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061
2ハンドルシャワー混合栓
カクダイ¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷上部:0171R(湯水共通) シャワーホースの長さは1.4m hana(はな)シリーズ 花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズです。 コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します。材質黄銅色ゴールドアズワン品番64-6481-21
2ハンドル混合栓
カクダイ¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。上部:0171R(湯水共通)。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061
壁付2ハンドル混合栓
カクダイ¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷仕様●上部(品番):0171R(湯水共通)●先端金具取付ネジ:M16×1.0●取付穴径スパウト・ハンドル(mm):31~32色カッパーブラウンJIS規格JIS B 2061適合壁厚(mm)10~20