カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(334)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)
- 農業・園芸資材(3)
絞り込み
ブランド
- カクダイ
- モノタロウ(20)
- KVK(741)
- エスコ(409)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(365)
- 渡辺電機工業(319)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(287)
- メディアカバーマーケット(201)
- INAX(LIXIL)(167)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(164)
- TRUSCO(136)
- TOTO(131)
- Qlight(129)
- WAKI(和気産業)(128)
- 弘進ゴム(122)
- BIGM(丸山製作所)(119)
- 光(109)
- 南国フレキ工業(102)
- MG(旧エム・システム技研)(96)
- P・O・Pプロダクツ(89)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(26)
「ngo」の検索結果

シングルレバー混合栓
カクダイ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷仕様逆止給湯制限機能付規格JIS規格接続部ねじW26山20JIS規格JIS B 2061取付け方法壁付使用地区一般地吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合
シングルレバーシャワ混合栓
カクダイ(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷お風呂用のシングルレバー式混合栓です。規格JIS適合品適合場所お風呂場ホース長さ(m)1.6機能逆流防止機能付きJIS規格JIS B 2061取付け方法壁付使用地区一般地吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付
シングルレバー混合栓
カクダイ¥23,980~税込¥26,378~1個翌々日出荷から5日以内出荷シングルレバー混合栓用途水栓本体厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~26回転角度(°)(スパウト)360グリーン購入法適合
シングルレバー混合栓 トール
カクダイ¥32,980~税込¥36,278~1個翌々日出荷から3日以内出荷一般地・寒冷地共用用途水栓本体仕様泡沫吐水厚さ(mm)5~35取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)16.5×1.5(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)32~35カートリッジ101-971回転角度(°)(スパウト)360
シングルレバー混合栓 シャワー
カクダイ¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷から3日以内出荷水流切替:シャワー・泡沫用途水栓本体仕様613-532カウンター化粧フタ付き厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)25~27可動範囲(mm)(ホース)400回転角度(°)(スパウト)360
2ハンドル混合栓
カクダイ¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から3日以内出荷一般地・寒冷地共用。泡沫吐水仕様●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:W22山20JIS規格JIS B 2061
2ハンドル混合栓 アンティークゴールド
カクダイ¥54,980~税込¥60,478~1個翌々日出荷から3日以内出荷なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。用途水栓本体JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓(壁付)
カクダイ¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から4日以内出荷給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。JIS規格JIS B 2061グリーン購入法適合
2ハンドルシャワー混合栓
カクダイ¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷から4日以内出荷ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付できるシャワーホース付き仕様パイプ:0751-170 クランク:0102/609 切替部:104-018規格JIS規格接続部ねじシャワーホース:G1/2JIS規格JIS B 2061
2ハンドル混合栓
カクダイ¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷から3日以内出荷固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。配管に直接接続できます。接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能。泡沫吐水JIS規格JIS B 2061
2ハンドルシャワ混合栓
カクダイ¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷から3日以内出荷神楽シリーズ。シャワーエルボは樹脂(黒色)製用途水栓本体色アンティークゴールド長さ(m)(シャワーホース)1.6接続部ねじ(シャワーホース)G1/2取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)28×1.0JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓(壁付)
カクダイ¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から4日以内出荷給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。JIS規格JIS B 2061取付け方法壁付使用地区一般地・寒冷地共用グリーン購入法適合
2ハンドル混合栓
カクダイ¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷一般地・寒冷地共用用途水栓本体仕様796-180泡沫金具付き(取付ネジW22山20)、固定コマ仕様厚さ(mm)5~35取付ねじ(パイプ)W26山20JIS規格JIS B 2061適合パイプ7957取付穴径(Φmm)23~26取付穴径(mm)23~26
シングルレバー混合栓 シャワー
カクダイ¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷小型スワンムーブ仕様。水流切替:シャワー・泡沫用途水栓本体仕様613-532カウンター化粧フタ付き厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061適合パイプF-1020041取付穴径(Φmm)25~27可動範囲(mm)(ホース)360回転角度(°)(スパウト)360
シングルレバー混合栓
カクダイ¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷2ハンドル混合栓に多い取付芯々120ミリ仕様で2ハンドル混合栓の取替時既設クランクを利用できます。(逆止弁付きの場合のみ)用途水栓本体取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)W22山20JIS規格JIS B 2061カートリッジ101-999
シングルレバー混合栓 ホワイト
カクダイ¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷一般地・寒冷地共用用途水栓本体厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)32~35カートリッジ101-971回転角度(°)(スパウト)360
シングルレバー引出し混合栓
カクダイ¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷から4日以内出荷ジャニス工業株式会社製。取付穴径36~38ミリ・厚6~17ミリ。水受容器(4345)をご使用ください。水流切替:シャワー・整流。本体突起部にゴム栓くさり付きの取付けが可能
サーモスタットシャワー混合栓(デッキタイプ)
カクダイ¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷シャワーエルボは樹脂製。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。ストレーナー本体内蔵。本体水抜厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓
カクダイ¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷配管に直接接続できます。接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能JIS規格JIS B 2061カートリッジ101-999
シングルレバー混合栓 シャワー
カクダイ¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷フレキパイプ部分を自由に曲げ、お好みの位置で使用できます。汚れ隠しプレート(621-956-100)付きで、取付台に付着した水アカなどの汚れを隠して水栓金具を取付けできます。水流切替:泡沫・シャワー用途水栓本体厚さ(mm)5~25JIS規格JIS B 2061適合パイプ796-911取付穴径(Φmm)25~28カートリッジ101-999グリーン購入法適合
シングルレバー混合栓 マットブラック
カクダイ¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷2ハンドル混合栓に多い取付芯々120ミリ仕様で2ハンドル混合栓の取替時既設クランクを利用できます。(逆止弁付きの場合のみ)用途水栓本体仕様塗装仕上げ取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)W22山20JIS規格JIS B 2061カートリッジ101-999
シングルレバー混合栓
カクダイ¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から4日以内出荷VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。材質黄銅サイズトールJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)34~36使用地区一般地・寒冷地共用取付厚(mm)5~35
シングルレバー引出し混合栓
カクダイ¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。逆流防止機能が付き。JIS規格。厚さ(mm)5~30JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~38アズワン品番64-6484-65
シングルレバー混合栓
カクダイ¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷本体後部にポップアップの引棒を通す穴があります。引棒はΦ6ミリ以下が使用できます。ゴム栓 491-000付き。逆流防止機能が付き。JIS規格。厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~26カートリッジ101-996グリーン購入法適合
シングルレバー混合栓 (キッチン/上面施工)
カクダイ¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷上面施工タイプなので、シンクに潜らずに取付けができます。施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。 給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~37、厚5~30グリーン購入法適合
シングルレバーシャワ混合栓
カクダイ¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷お風呂用のシングルレバー式混合栓です。仕様回転クランク仕様で、取付後でもクランクが360°自由に動き、角度の微調整ができます。規格JIS適合品機能逆流防止機能付きJIS規格JIS B 2061