カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 農業・園芸資材(2)
絞り込み
ブランド
- カクダイ
- オカムラ(岡村製作所)(188)
- SMC(27)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(23)
- NSP(22)
- omron(オムロン)(18)
- エスコ(15)
- KTC(12)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- アイエス工業所(12)
- ホンダ(11)
- INAX(LIXIL)(11)
- 兼工業(8)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- オンダ製作所(4)
- KSフィルター(4)
- TRUSCO(3)
- ブランドをもっと見る
「pj-003」の検索結果

複式ボールタップ(ポリ玉)
カクダイ(14件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷材質(玉)PE種類複式材質(本体)青銅規格日本水道協会品質認証センター認証登録使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅
複式ボールタップ ステンレス玉
カクダイ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷電食(異種金属接触腐食)を防ぐため、銅製のアームを使用しています材質青銅/銅/SUS316最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
複式ボールタップ
カクダイ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から7日以内出荷圧力バランス型で止水時のバイブレーションや水撃を防止する効果があります。レンチで水位調整用コネクタをまわすことで止水位置を調整できます。用途配管部材最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60
レバー式万能ホーム水栓
カクダイ¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷一般地・寒冷地共用用途水栓本体仕様送り座仕様、固定コマ仕様色シルバー呼び20JIS規格JIS B 2061ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共用ねじ径APJ3/4
共用自動接手散水栓
カクダイ¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。水抜きを行う場合は自動接手を外してください。共用栓カギ:790-706(1個付き)仕様固定コマ付属品共用栓カギ:790-706(1個付き)規格JIS適合品JIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用カップリング有無あり逆止弁有無あり
共用散水栓(かぎ式)
カクダイ¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷仕様スペアー用共用栓キー付属品かぎ1個トラスコ品番807-5241呼び径(mm)20規格JIS適合品JIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用ねじサイズPJ3/4カップリング有無あり逆止弁有無あり
共用自動接手水栓
カクダイ¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。水抜きを行う場合は自動接手を外してください。共用栓カギ:790-706(1個付き)。送り座仕様仕様固定コマ、送り座仕様付属品共用栓カギ:790-706(1個付き)呼び径(mm)20規格JIS適合品JIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用ねじサイズPJ3/4カップリング有無あり逆止弁有無あり