カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(67)
- 農業・園芸資材(2)
絞り込み
ブランド
- カクダイ
- オカムラ(岡村製作所)(235)
- サンエス(203)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(116)
- エスコ(72)
- INAX(LIXIL)(39)
- GAONA(ガオナ)(35)
- KTC(24)
- YAMAHA(ヤマハ)(23)
- SURE(石崎電機製作所)(21)
- TOTO(20)
- MAZDA(マツダ)(20)
- SHIMANO(シマノ)(18)
- オンダ製作所(17)
- KVK(14)
- アイエス工業所(12)
- ミナミサワ(9)
- 兼工業(8)
- ホンダ(6)
- ブランドをもっと見る
「pj0001」の検索結果
特価

複式ボールタップ(ポリ玉)
カクダイ(14件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷材質(本体)青銅種類複式規格日本水道協会品質認証センター認証登録使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅材質(玉)PE
横形洗眼水栓
カクダイ¥9,398税込¥10,3381個当日出荷仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格長さ(mm)150呼び径(mm)13規格JISねじ径PJ1/2JIS規格JIS B 2061
万能ホーム水栓(凍結防止つき)
カクダイ(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷色シルバー呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区寒冷地ねじ径APJ1/2
複式ボールタップ
カクダイ¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から3日以内出荷圧力バランス型で止水時のバイブレーションや水撃を防止する効果があります。レンチで水位調整用コネクタをまわすことで止水位置を調整できます。用途配管部材最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60
複式ボールタップ ステンレス玉
カクダイ¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷電食(異種金属接触腐食)を防ぐため、銅製のアームを使用しています材質青銅/銅/SUS316最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
カップリング付き横水栓
カクダイ¥5,398税込¥5,9381個欠品中呼び径(mm)13呼び13寸法E(mm)15.5寸法B(mm)65寸法C(mm)56ハンドル形状三角ハンドルねじ径APJ1/2カップリング対応入数40/箱
共用カップリング付き横水栓(かぎ式)
カクダイ¥5,198税込¥5,7181個当日出荷付属品かぎ1個呼び径(mm)13規格JWWA適合品ねじ径PJ1/2寸法D(mm)82.5寸法E(mm)15.5寸法B(mm)52寸法C(mm)56ハンドル形状カギ式使用地区一般地・寒冷地共用カップリング対応寸法APJ1/2
横水栓
カクダイ¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から3日以内出荷一般地・寒冷地共用。ネジ口金付き(取付ネジM16×1.0)仕様上部(品番):104-010呼び径(mm)13ねじ径APJ1/2
散水栓
カクダイ¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から3日以内出荷固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。791-710-CH付き(取付ネジG1/2)使用地区一般地・寒冷地共用カップリング有無あり
共用万能ホーム水栓(カギ式)13
カクダイ¥4,498税込¥4,9481個当日出荷色シルバー呼び径(mm)13規格JIS規格ねじ径PJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状カギ式使用地区一般地・寒冷地共用
立形洗眼水栓
カクダイ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格呼び径(mm)13規格JISねじ径PJ1/2JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27、厚5~35アズワン品番64-6489-45
誰や!またホースの先踏んでんのん?!
カクダイ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷DaReyaシリーズ。固定コマ仕様。タケノコの取外しはできません材質青銅色シルバー呼び13ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地ねじ径APJ1/2
共用散水栓
カクダイ¥5,698税込¥6,2681個当日出荷固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。共用栓カギ:790-706(1個付き)。567-011付き(取付ネジG1/2)付属品共用栓カギ:790-706(1個付き),567-011付き(取付ネジG1/2)仕様固定コマねじ径G1/2使用地区一般地・寒冷地共用ねじサイズPJ1/2カップリング有無あり
共用万能ホーム水栓(首長かぎ式)
カクダイ(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷首長かぎ式なので、より盗水防止効果があります。かぎ1個付き仕様節水固定コマ仕様、首長かき式色シルバー呼び径(mm)13規格JIS規格JIS規格JIS B 2061ハンドル形状首長カギ式使用地区一般地・寒冷地共用ねじ径APJ1/2入数40/箱
レバー式万能ホーム水栓
カクダイ¥8,898税込¥9,7881個当日出荷仕様固定コマ色シルバー呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共用ねじ径APJ1/2
共用散水栓(首長かぎ式)
カクダイ¥4,488税込¥4,9371個3日以内出荷首長かぎ式なので、より盗水防止効果があります。かぎ1個付き付属品カギ呼び径(mm)13使用地区一般地・寒冷地共用ねじサイズPJ1/2カップリング有無あり
共用自動接手散水栓
カクダイ¥8,398税込¥9,2381個3日以内出荷固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。水抜きを行う場合は自動接手を外してください。共用栓カギ:790-706(1個付き)付属品共用栓カギ:790-706(1個付き)仕様固定コマ規格JIS適合品JIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用カップリング有無あり逆止弁有無あり
誰や!こっち狙うてんのん?
カクダイ¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷DaReyaシリーズ。固定コマ仕様、泡沫吐水仕様先端金具取付ネジ(本体直付けタイプ):M16.5×1.0材質青銅呼び13ねじ径APJ1/2
メタボ 3.0.0
カクダイ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷DaReyaシリーズ。固定コマ仕様、泡沫吐水仕様先端金具取付ネジ(本体直付けタイプ):M16.5×1.0材質青銅呼び13ねじ径APJ1/2
自閉横水栓
カクダイ¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。仕様JIS規格呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061ねじ径APJ1/2アズワン品番64-6486-79