絞り込み
種類
その他(1)
呼び径(B)
- 1/2(1)
呼び径(A)
- 13(1)
材質
- 黄銅(真鍮)(1)
ねじの種類
- PS(管用テーパ)(1)
ブランド
- カクダイ
- エスコ(63)
- KVK(12)
- ミヤコ(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(115)
- INAX(LIXIL)(39)
- GAONA(ガオナ)(35)
- イマオコーポレーション(2)
- オカムラ(岡村製作所)(178)
- KTC(30)
- TOTO(20)
- Optibelt(20)
- オンダ製作所(18)
- アイエス工業所(10)
- ミナミサワ(9)
- 兼工業(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- omron(オムロン)(5)
- ホンダ(5)
- ブランドをもっと見る
「pj1/2」の検索結果

複式ボールタップ(ポリ玉)
カクダイ(14件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷材質(本体)青銅種類複式規格日本水道協会品質認証センター認証登録使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅材質(玉)PE
横形洗眼水栓
カクダイ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格長さ(mm)150呼び径(mm)13規格JISねじ径PJ1/2JIS規格JIS B 2061
万能ホーム水栓(凍結防止つき)
カクダイ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷色シルバー呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区寒冷地ねじ径APJ1/2
複式ボールタップ
カクダイ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から3日以内出荷圧力バランス型で止水時のバイブレーションや水撃を防止する効果があります。レンチで水位調整用コネクタをまわすことで止水位置を調整できます。用途配管部材最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60
複式ボールタップ ステンレス玉
カクダイ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷電食(異種金属接触腐食)を防ぐため、銅製のアームを使用しています材質青銅/銅/SUS316最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
共用カップリング付き横水栓(かぎ式)
カクダイ¥5,598税込¥6,1581個当日出荷付属品かぎ1個呼び径(mm)13規格JWWA適合品ねじ径PJ1/2寸法D(mm)82.5寸法E(mm)15.5寸法B(mm)52寸法C(mm)56ハンドル形状カギ式使用地区一般地・寒冷地共用カップリング対応寸法APJ1/2
カップリング付き横水栓
カクダイ¥5,598税込¥6,1581個当日出荷呼び径(mm)13呼び13寸法E(mm)15.5寸法B(mm)65寸法C(mm)56ハンドル形状三角ハンドルねじ径APJ1/2カップリング対応入数40/箱
横水栓
カクダイ¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から3日以内出荷一般地・寒冷地共用。ネジ口金付き(取付ネジM16×1.0)仕様上部(品番):104-010呼び径(mm)13ねじ径APJ1/2
共用万能ホーム水栓(カギ式)13
カクダイ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷色シルバー呼び径(mm)13規格JIS規格ねじ径PJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状カギ式使用地区一般地・寒冷地共用
立形洗眼水栓
カクダイ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格呼び径(mm)13規格JISねじ径PJ1/2JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27、厚5~35アズワン品番64-6489-45
誰や!またホースの先踏んでんのん?!
カクダイ¥18,980税込¥20,8781個当日出荷DaReyaシリーズ。固定コマ仕様。タケノコの取外しはできません材質青銅色シルバー呼び13ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地ねじ径APJ1/2
カップリング付き横水栓(バキュームブレーカ)
カクダイ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷バキュームブレーカにより、負圧による逆流を防止することができます。吸気口から漏水することがあります(特に低圧の場合)。0764-13付き(外すと取付ネジG1/2)。仕様バキュームブレーカにより、負圧による逆流を防止、吸気口から漏水することがあります。(特に低圧の場合)呼び径(mm)13ねじ径APJ1/2アズワン品番64-6489-03入数40/箱
共用万能ホーム水栓(首長かぎ式)
カクダイ(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷首長かぎ式なので、より盗水防止効果があります。かぎ1個付き仕様節水固定コマ仕様、首長かき式色シルバー呼び径(mm)13規格JIS規格JIS規格JIS B 2061ハンドル形状首長カギ式使用地区一般地・寒冷地共用ねじ径APJ1/2入数40/箱
耐寒万能ホーム水栓
カクダイ¥4,898税込¥5,3881個当日出荷仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格色シルバー呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用ねじ径APJ1/2アズワン品番64-6488-92
レバー式万能ホーム水栓
カクダイ¥9,798税込¥10,7781個当日出荷仕様固定コマ色シルバー呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共用ねじ径APJ1/2
共用散水栓
カクダイ¥6,298税込¥6,9281個当日出荷固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。共用栓カギ:790-706(1個付き)。567-011付き(取付ネジG1/2)付属品共用栓カギ:790-706(1個付き),567-011付き(取付ネジG1/2)仕様固定コマねじ径G1/2使用地区一般地・寒冷地共用ねじサイズPJ1/2カップリング有無あり
共用散水栓(首長かぎ式)
カクダイ¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷首長かぎ式なので、より盗水防止効果があります。かぎ1個付き付属品カギ呼び径(mm)13使用地区一般地・寒冷地共用ねじサイズPJ1/2カップリング有無あり
共用自動接手散水栓
カクダイ¥9,198税込¥10,1181個3日以内出荷固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。水抜きを行う場合は自動接手を外してください。共用栓カギ:790-706(1個付き)付属品共用栓カギ:790-706(1個付き)仕様固定コマ規格JIS適合品JIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用カップリング有無あり逆止弁有無あり