カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(149)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 農業・園芸資材(44)
- 空調・照明・電設資材(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
材質
- ステンレス(2)
- 塩化ビニール(PVC)(62)
- 樹脂(6)
- 青銅(14)
- 黄銅(真鍮)(16)
ブランド
- カクダイ
- モノタロウ(266)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(95)
- 岩田製作所(112)
- アラム(30)
- セキスイ(530)
- TMEHジャパン(6)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(25)
- アズワン(130)
- TRUSCO(360)
- エスコ(514)
- メディアカバーマーケット(396)
- 東栄管機(332)
- ホームテイスト(288)
- 高橋書店(256)
- RS PRO(244)
- Hirschmann Test & Measurement(236)
- コクヨ(221)
- エレコム(211)
- 尾崎産業(189)
- ブランドをもっと見る
「pvc」の検索結果
商品豆知識

PVCボールバルブ ねじ式
カクダイ(11件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷農水産業などの配管に適しています。用途塩ビ配管用ねじ式バルブ材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)1~45以下最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
PVCボールバルブ 接着式
カクダイ(11件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷農水産業などの配管に適しています。用途塩ビ配管用ねじ式バルブ材質(本体)PVC、EPDM使用温度範囲(℃)1~45以下最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
流し台用ホース(ねじこみ式)40・50兼用
カクダイ(14件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ナット回転式仕様ナット回転式材質PVCねじ径G1 1/2、G2兼用呼び40A/50Aホース内径(Φmm)30取付ねじG1 1/2、G2兼用ホース外径(Φmm)34
流し台用ホース(ねじこみ式)40
カクダイ(7件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷パッキン不要。ナット固定式仕様ナット固定式材質PVCねじ径G1-1/2呼び40Aホース内径(Φmm)30取付ねじG1 1/2ホース外径(Φmm)34
流し台用ホース(ねじこみ式) 50
カクダイ(4件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷仕様ナット回転式材質PVCねじ径G2呼び50Aホース内径(Φmm)30取付ねじG2ホース外径(Φmm)34
洗濯機用VP・VU兼用排水トラップ
カクダイ(5件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷用途付属のインナーで、軟質ホースに対応。適合VP・VU管兼用入数20/箱商品タイプ床直結
流し台用ホース(さしこみ式)
カクダイ(2件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷排水トラップまたは廃水栓のネジ部がG11/4と11/2に取付けできます材質PVCホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34
シャワーホースセット ホワイト 1.6m
カクダイ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。節水効果60%(メーカー比)用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き材質ABS、PVC、PO色ホワイトホース長さ(m)1.6吐水口径(Φmm)(外周)38止水スイッチなし水流切替×
水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用)
カクダイ(8件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から4日以内出荷管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)用途金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)
シャワーホース ホワイト 1.6m
カクダイ¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。用途バス用品仕様アダプター付き材質材質PVC、POホース寸法(内径×外径)(mm)11×16ホース長さ(m)1.6
オーバーフロー用ホース
カクダイ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ナットは接着せず同梱しています。用途4520W、452-033、453-011、453-016用材質PVCホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)1アズワン品番64-6510-03
シャワーホースセット クリーム 1.6m
カクダイ¥3,398税込¥3,7381個当日出荷節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き材質ABS、ステンレス、PVC、黄銅、PO色クリームホース長さ(m)1.6吐水口径(Φmm)(外周)38止水スイッチなし水流切替×
散水チューブ 50m
カクダイ¥18,980税込¥20,8781本当日出荷三層構造の特殊ホース。一般家庭用散水チューブで、三層構造の特殊ホース。0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめします。バルブなどで流量調節を行ってください。最大延長は一系統15m材質PVC使用圧力(MPa)0.05~0.31巻長さ(m)50破壊圧力(MPa)瞬間0.5使用流体上水道水
流し台用ホースW管(ねじこみ式) 40
カクダイ(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷二層式流し台用ホースです。材質PVCねじ径G1 1/2ホース長さ(m)0.4×0.4×0.7取付ねじG1 1/2
散水チューブ 10m
カクダイ¥5,998税込¥6,5981本当日出荷三層構造の特殊ホース。一般家庭用散水チューブで、三層構造の特殊ホース。0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめします。バルブなどで流量調節を行ってください材質PVC/ABS/PP使用圧力(MPa)0.05~0.31巻長さ(m)10破壊圧力(MPa)瞬間0.5使用流体上水道水
シャワーホースセット ホワイト 1.6m
カクダイ¥3,398税込¥3,7381個当日出荷節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き材質ABS、PVC、黄銅、PO色ホワイトホース長さ(m)1.6吐水口径(Φmm)(外周)38止水スイッチなし水流切替×