カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- カクダイ
- Panasonic(パナソニック)(317)
- CKD(152)
- SMC(77)
- フジキン(51)
- アズワン(33)
- コガネイ(19)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- MICROCHIP(13)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(10)
- MAZDA(マツダ)(5)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(5)
- 大阪ジャッキ製作所(4)
- ヤマト産業(4)
- サンドビック(3)
- ヤマダコーポレーション(3)
- 流体工業(3)
- ニッサン(3)
- brembo(3)
- ブランドをもっと見る
「rc-008a」の検索結果

ニードルバルブ
カクダイ(10件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から4日以内出荷材質黄銅形状ストレート材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)1~80寸法D(mm)50使用流体上水道水・油・エアー主な用途空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
アングル型ニードルバルブ
カクダイ(1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から4日以内出荷材質黄銅形状アングル材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)1~80使用流体上水道水・油・エアー主な用途空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
ミニチュアボールバルブ
カクダイ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)1~80最高使用圧力(MPa)1使用流体上水道水・油・エアーバルブ種類ミニチュアボールバルブ