カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(16)
    • 水栓(3)
    • フレキシブルホース(10)
    • ボールバルブ(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
    • 水道凍結防止帯(6)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
材質
  • ステンレス(8)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
  • カクダイ
  • モノタロウ(1)
  • リビラック(29)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
  • GAONA(ガオナ)(34)
  • サンホープ(2)
  • 川西水道機器(135)
  • 撥水道場(92)
  • シュナイダーエレクトリック(67)
  • ミツビシ(42)
  • エスコ(33)
  • I-VALUE(30)
  • KITZ(キッツ)(29)
  • ベン(27)
  • アズビル金門(17)
  • SMC(16)
  • マザーツール(13)
  • 東洋計器(12)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11)
  • 愛知時計電機(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「suidou」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用) カクダイ

    水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用)

    カクダイ(8件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)
    用途金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)
  • ドレン管用自己温度制御凍結防止帯 カクダイ

    ドレン管用自己温度制御凍結防止帯

    カクダイ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ドレン管凍結防止用途として、特定電気用品(その他の凍結または凝結防止用電熱器具)に適合しています。アース線付き(銅編組付き)自己制御型ヒーターになりますので、樹脂製ドレン管にも使用できます。外気温が約3℃で通電開始し、約10℃でOFFになります。必要に応じて、同梱の保温テープまたは市販の保温材、698-000保温テープ(別売)をご使用ください。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
    ヒーター長さ(m)1アズワン品番64-6501-04
  • 自己温度制御凍結防止帯(元電源サーモスタットつき) カクダイ

    自己温度制御凍結防止帯(元電源サーモスタットつき)

    カクダイ
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    外気温が約3℃で通電開始し、約10℃でOFFになります。保温テープ付き。必要に応じて、同梱の保温テープまたは市販の保温材、698-000保温テープ(別売)を使用してください。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
    用途塩ビ管(塩ビホースは除く)、架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、被覆銅管、金属管用消費電力(W)14定格電圧(V)100ヒーター長さ(m)1
  • 水栓凍結防止ヒーター カクダイ

    水栓凍結防止ヒーター

    カクダイ
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    横水栓、自在水栓、万能ホーム水栓用 定格電圧:100V 消費電力:1.4W
    材質PP、PVC、ウレタン電圧(V)100アズワン品番64-6501-02
  • 水道用フレキパイプ カクダイ

    水道用フレキパイプ

    カクダイ(32件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管部品です。
    取付ねじ管用平行ネジ
  • フラッシュバルブ凍結防止ヒーター カクダイ

    フラッシュバルブ凍結防止ヒーター

    カクダイ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    フラッシュバルブ用 定格電圧:100V 消費電力:1.4W
    材質PP、PVC、ウレタン電圧(V)100アズワン品番64-6501-03
  • 水栓凍結防止ヒーター カクダイ

    水栓凍結防止ヒーター

    カクダイ
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    呼13の横水栓、自在水栓、万能ホーム水栓用。定格電圧:100V 消費電力:1.4W。管温度約3℃で通電開始、約10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)。ヒーター加熱温度:最大約45℃。ヒーターは防水に配慮した構造ですが、プラグや電源コードが濡れると感電する恐れがあります。
  • 共用水道栓カギ カクダイ

    共用水道栓カギ

    カクダイ(8件のレビュー)
    349税込384
    1セット(2個)
    当日出荷
    カギ穴は正方形です。
    材質亜鉛
  • 水道用ゴムつきケレップ カクダイ

    水道用ゴムつきケレップ

    カクダイ(7件のレビュー)
    269税込296
    1セット(2個)
    当日出荷
    材質EPDM、黄銅最高耐熱温度(℃)80
  • 水道用フレキパイプ カクダイ

    水道用フレキパイプ

    カクダイ(2件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取り付けねじは管用平行ねじ13mmです。
    用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。
  • 水道用ラップテープ カクダイ

    水道用ラップテープ

    カクダイ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    水漏れを防ぐ排水管補修用ゴムテープです。 完全防水、耐熱。のりなしで溶着でき、ベタツキゼロ。剥した後もキレイです。 良く伸びて、凹凸でもラクラク巻きつけることができます。
    用途排水専用材質シリコンゴムグレー材質(テープ)Si
  • 水道用フレキパイプ(ガイドつき) カクダイ

    水道用フレキパイプ(ガイドつき)

    カクダイ(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。
    取付ねじ管用平行ネジ材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅材質(パイプ)SUS316L
  • 水道用フレキパイプ(SUS304・ノンアスパッキン) カクダイ

    水道用フレキパイプ(SUS304・ノンアスパッキン)

    カクダイ
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじ管用平行ネジ
  • 水道用ツリコマ カクダイ

    水道用ツリコマ

    カクダイ
    309税込340
    1袋(2個)
    当日出荷
    適合13用材質EPDM、黄銅タイプ寒冷地対応呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
  • 水道用ボールバルブ 両ナット付 カクダイ

    水道用ボールバルブ 両ナット付

    カクダイ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    90°開閉式です。 パッキン付です。
    トラスコ品番324-8062形状ストレート材質(本体)黄銅質量(g)180接続G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • 水道用フレキパイプ(L型) カクダイ

    水道用フレキパイプ(L型)

    カクダイ
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付ネジの片側がL字に曲がっているので、機器・器具類の設置など狭小配管に最適です。
    材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:EPDM規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-115最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじG1/2パイプ外径(Φmm)15
  • 水道用フレキパイプ 呼径25 カクダイ

    水道用フレキパイプ 呼径25

    カクダイ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    最高使用圧力:0.75MPa。最小曲げ半径75ミリ。取付ネジは管用平行ネジ。パイプ外径:25ミリ。熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ。日本製
  • 水道用フレキパイプ カクダイ

    水道用フレキパイプ

    カクダイ
    699税込769
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    取付ねじG3/8
  • 水道用フレキパイプ(SUS316L・EPDMパッキン) カクダイ

    水道用フレキパイプ(SUS316L・EPDMパッキン)

    カクダイ
    799税込879
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(パイプ)SUS316L、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM最高使用圧力(MPa)1.75取付ねじ管用平行ネジ
  • 水道用ポリ管インコア樹脂(3管兼用ジョイント用) カクダイ

    水道用ポリ管インコア樹脂(3管兼用ジョイント用)

    カクダイ
    269税込296
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途649-831に水道用ポリ管を接続する場合で管端が著しくひずんでいる場合、または屋外で使用する場合に必要適合3管兼用ジョイントに水道用ポリ管(1種)を接続する場合で管端が著しくひずんでいる場合、または屋外で使用する場合に必要形状ストレート
  • 水道用フレキパイプ カクダイ

    水道用フレキパイプ

    カクダイ
    729税込802
    1個
    3日以内出荷
    取付ネジは管用平行ネジ
    材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:EPDM最高使用圧力(MPa)0.75最小曲げ半径(mm)39パイプ外径(Φmm)16
  • 水道メーター用水圧テスター(20ミリ) カクダイ

    水道メーター用水圧テスター(20ミリ)

    カクダイ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    圧力計と本体をつなぐ立管が長短2本あり、現場に応じて選択できるので、より確認しやすくなります。テスターの一次側にバルブを設けているので、メーター止水栓に不具合があった場合でも正確なテストが行えます。
    用途竣工時やリフォーム時に使用する水圧テスターセット内容本体1式、圧力計1個、計器接続チーズ1個、止水バルブ1個、1/4×1/2ニップル1個、短管1個、長管1個、管接続用ソケット1個
  • 水道メーター用水圧テスター(Gネジ用) カクダイ

    水道メーター用水圧テスター(Gネジ用)

    カクダイ
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    用途口径13mm:面間100・165mm、口径20mm:面間190mm用。仕様Gネジ用
  • 水道メーター用水圧テスター(金門ネジ用) カクダイ

    水道メーター用水圧テスター(金門ネジ用)

    カクダイ
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    用途口径13mm:面間100・165mm、口径20mm:面間190mm用。仕様金門ネジ用
  • 移動水栓柱 ウェールズ カクダイ

    移動水栓柱 ウェールズ

    カクダイ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    散水栓ボックスの上に設置または、移動水栓柱として使用できます。上部は、鉢として使用できます。給水ホース、ネジ口金、万能口金、ホーセンド2個付き
    材質陶器、黄銅アズワン品番64-6511-31
  • 水道用フレキパイプ(ガイドつき) カクダイ

    水道用フレキパイプ(ガイドつき)

    カクダイ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    取付ネジは管用平行ネジ
    材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75最小曲げ半径(mm)39パイプ外径(Φmm)16.8
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
"suidou" カクダイ 【通販モノタロウ】