絞り込み
種類
その他(7)
ニップル(1)
ブランド
- カクダイ
- モノタロウ(5)
- Aron(アロン化成)(14)
- セキスイ(14)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6)
- AWJ(7)
- OSG(オーエスジー)(16)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(19)
- アウス(48)
- アカギ(15)
- アキレス(9)
- アサヒAV(10)
- エスコ(22)
- ミヤコ(32)
- 三菱電機(7)
- 前澤化成工業(24)
- 昭和コーポレーション(15)
- 未来工業(19)
- 東栄管機(58)
- ブランドをもっと見る
呼び径(A)
- 40(3)
- 50(1)
- 75(8)
呼び径(B)
- 3(1)
材質
- ステンレス(3)
- 塩化ビニール(PVC)(3)
- 黄銅(真鍮)(5)
「vp 75」の検索結果

VP・VU兼用ハンディーツバヒロ掃除口
カクダイ(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷VP・VU管兼用(接着式)、フタはドライバーで外せます。用途通気・排水材質本体:黄銅、フタ:ステンレス
洗濯機用VP・VU兼用排水トラップ
カクダイ(5件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から4日以内出荷用途付属のインナーで、軟質ホースに対応。適合VP・VU管兼用入数20/箱商品タイプ床直結
VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式)
カクダイ(6件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から3日以内出荷パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。 VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)材質黄銅
VP・VU兼用掃除口(接着式)
カクダイ¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から3日以内出荷フタはネジ止め式。ネットパッキン入り(呼200を除く) VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)用途VP・VU管に接着材質黄銅形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
片差しチーズ(VP用)
カクダイ¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷既設VU管の内径で接合するので、床面でカットされた場合でもパイプ周りをはつることなく配管する事ができます。床下の高さスペースがなく配管に不便なときでも、パイプ内径に接合するため、接着受口1個分の省スペース施工ができます。材質PVC
大型VP・VU兼用ワントラップ
カクダイ(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷材質黄銅高さ(mm)67材質(本体)黄銅呼び125×75外径(Φmm)132呼び径(A)125×75
VP・VU兼用防虫目皿(接着式)
カクダイ¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から3日以内出荷VP・VU管に接着。 アミはネジ止め式。仕様アミはネジ止め式材質黄銅、ステンレス(アミ)線径(Φmm)0.4(アミ)メッシュ16線径(mm)0.4商品タイプ防虫目皿/接続部あり
VP・VU兼用ステンレス掃除口(接着式)
カクダイ¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から6日以内出荷フタはネジ止め式。ネットパッキン入り。ヘアライン仕上げ用途VP・VU管に接着材質ステンレス形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
VP・VU兼用ステンレス防虫目皿(接着式)
カクダイ(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から4日以内出荷アミはネジ止め式。ヘアライン仕上げ用途VP・VU管に接着。材質ステンレス網目線径0.43mm、16メッシュ
VP・VU兼用ステンレスツバヒロ掃除口(接着式)
カクダイ(1件のレビュー)¥8,098~税込¥8,908~1個3日以内出荷から5日以内出荷フタはネジ止め式。ネットパッキン入り。ヘアライン仕上げ用途VP・VU管に接着材質ステンレス形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
便器排水用エルボジョイント(フラットタイプ)
カクダイ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷呼75VP・VU管外面接続。洋風Pタイプ便器用仕様(アキレスジョイント)AK-2075Lアズワン品番64-6506-22
便器排水用ジョイント(ジャバラタイプ)
カクダイ¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から4日以内出荷呼75VP・VU管外面接続。洋風Pタイプ便器・和風大便器用。塩ビ管との接続は6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
耐熱排水受け
カクダイ¥4,398税込¥4,8381個当日出荷エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。ステンレス製網により水はねが低減。呼75VP管でのかさあげができます。本体底部の足にVP・VU50を接続して、空中配管防止用のかさあげをすることができます。呼び50呼び径(A)50
ハンディー掃除口
カクダイ¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から3日以内出荷VP・VU管兼用(接着式)。フタはドライバーで外せます。ネットパッキン入り。材質黄銅形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)寸法E(mm)25
便器排水用ジョイント(フランジタイプ)
カクダイ¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷和・洋便器フランジ接続用。呼75VP・VU管外面接続。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。その他【アキレスジョイント】AY-350
ステンレスツバヒロ掃除口
カクダイ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から3日以内出荷VP・VU管兼用(接着式)。フタはネジ止め式。ヘアライン仕上げで表面の映り込みを軽減。パッキン付き。SUS304材質ステンレス、PVC
ハンディー掃除口(目皿つき)
カクダイ¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から3日以内出荷VP・VU管兼用(接着式)。フタを開けると目皿が付いています。フタはドライバーで外せます。鏡面仕上げ材質本体:黄銅/目皿、フタ:ステンレス
ハンディーツバヒロ掃除口(目皿つき)
カクダイ¥9,398税込¥10,3381個3日以内出荷VP・VU管兼用(接着式)。フタを開けると目皿が付いています。フタはドライバーで外せます。鏡面仕上げ材質本体:黄銅/目皿、フタ:ステンレス
排水フレキパイプ
カクダイ¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷塩ビ管と塩ビ管・銅管の接続用。呼75VP・VU・銅管外面接続。銅管使用時は端部を切断してご使用ください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。銅管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。その他【アキレスジョイント】AU-7523C
防臭排水アダプターセット
カクダイ¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷排水管の内周、外周からの害虫、外気を防ぎます。32・38ミリ洗浄管兼用。VP・VU管兼用。壁排水・床排水兼用。挿入しにくい場合は、水または石ケン水をつけて挿入してください。490-421-50、621-750-Hのセット
防臭排水アダプターセット
カクダイ¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷排水管の内周、外周からの害虫、外気を防ぎます。25・32ミリ洗浄管兼用。VP・VU管兼用。壁排水・床排水兼用。挿入しにくい場合は、水または石ケン水をつけて挿入してください。490-421-40、621-750-Gのセット
サランネット防虫目皿
カクダイ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から3日以内出荷給水タンクに最適。防虫アミはサランネットを使用しており耐薬品性に優れています。適合VP・VU管兼用(接着式)材質PVC商品タイプ防虫目皿/接続部あり
ハンディーツバヒロ掃除口(目皿つき)
カクダイ¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷フタを開けると目皿が付いています。フタはドライバーで外せます。ヘアライン仕上げで表面の映り込みを防止します。適合VP・VU管兼用材質ステンレス