カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(39)
絞り込み
ブランド
- カクダイ
- GAONA(ガオナ)(17)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- エスコ(7)
- TAKIGEN(タキゲン)(7)
- カナテクス(7)
- 三菱電機(6)
- 山崎実業(6)
- YAGEO(6)
- KTC(5)
- イチネンTASCO(5)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
- ミヤコ(5)
- KVK(5)
- TOTO(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- マルキン印(5)
- エレコム(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「w22 w26」の検索結果
特価

変換アダプターセット
カクダイ¥449税込¥4941個欠品中M24×1内ネジ、M22×1外ネジ、W23山20内ネジ、16ミリパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターです。材質POMアズワン品番64-6493-62
泡沫スワンパイプ
カクダイ(11件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷※泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。 ※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。材質黄銅、ABSパイプ外径(Φmm)16パイプ形状スワンパイプ
立形自在水栓
カクダイ¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷取付穴径22~28ミリ・厚5~30ミリ。上部:104-013。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジW22山20JIS規格JIS B 2061
2ハンドル混合栓
カクダイ¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。上部:0171R(湯水共通)。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジW22山20JIS規格JIS B 2061
立形スワン水栓
カクダイ¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ。固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジW22山20JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓
カクダイ¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷取付穴径32~35ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。カートリッジ:101-971。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジW22山20JIS規格JIS B 2061
2ハンドル混合栓
カクダイ¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷取付穴径34~35ミリ・厚5~35ミリ。上部 水側:104-013 湯側:104-014。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジW22山20JIS規格JIS B 2061
2ハンドル混合栓(引棒つき)
カクダイ¥71,980税込¥79,1781個4日以内出荷取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。引棒付き(直径4ミリ)。上部:0171R(湯水共通)。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジW22山20色マットブラックJIS規格JIS B 2061
2ハンドル混合栓
カクダイ¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジW22山20。混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。JIS規格JIS B 2061
2ハンドル混合栓
カクダイ¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷取付穴径25~35ミリ・厚5~35ミリ。泡沫吐水。上部:0171R(湯水共通)。パイプ取付ネジW26山20。796-180泡沫金具付き(取付ネジW22山20)JIS規格JIS B 2061
2ハンドル混合栓
カクダイ¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷配管に直接接続できます。接続部は全周約1ミリの範囲で動くため微調整が可能。上部:0171R(湯水共通)。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジW22山20JIS規格JIS B 2061
台付2ハンドル混合栓(引棒つき)
カクダイ¥92,980税込¥102,2781個4日以内出荷取付穴径スパウト35ミリ、ハンドル30~35ミリ。取付厚5~35ミリ。引棒付き(直径5.5ミリ)。上部:104-010(湯水共通)。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジW22山20色マットブラックJIS規格JIS B 2061
2ハンドル混合栓
カクダイ¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷配管に直接接続できます。接続部は全周約1ミリの範囲で動くため微調整が可能。上部 水側:070-000 湯側:070-001。パイプ取付ネジW26山20。泡沫金具付き(取付ネジW22山20)JIS規格JIS B 2061
2ハンドル混合栓
カクダイ¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。配管に直接接続できます。接続部は全周約1ミリの範囲で動くため微調整が可能。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジW22山20JIS規格JIS B 2061
壁付シングルレバー混合栓
カクダイ¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷取付穴径スパウト38~39ミリ、ハンドル52~53ミリ。対応壁厚20~28ミリ。ハンドルはスパウトの左・右に設置可能。スパウト取付ネジW26山20。先端金具取付ネジM22×1.0。壁穴加工用の型紙を同梱JIS規格JIS B 2061
2ハンドル混合栓 アンティークゴールド
カクダイ¥67,980~税込¥74,778~1個翌々日出荷から3日以内出荷なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。用途水栓本体JIS規格JIS B 2061
2ハンドル混合栓
カクダイ¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷から3日以内出荷一般地・寒冷地共用。泡沫吐水仕様●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:W22山20JIS規格JIS B 2061
2ハンドル混合栓
カクダイ¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷一般地・寒冷地共用用途水栓本体仕様796-180泡沫金具付き(取付ネジW22山20)、固定コマ仕様厚さ(mm)5~35取付ねじ(パイプ)W26山20JIS規格JIS B 2061適合パイプ7957取付穴径(Φmm)23~26取付穴径(mm)23~26
シングルレバー混合栓
カクダイ¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷2ハンドル混合栓に多い取付芯々120ミリ仕様で2ハンドル混合栓の取替時既設クランクを利用できます。(逆止弁付きの場合のみ)用途水栓本体取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)W22山20JIS規格JIS B 2061カートリッジ101-999
シングルレバー混合栓 マットブラック
カクダイ¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷2ハンドル混合栓に多い取付芯々120ミリ仕様で2ハンドル混合栓の取替時既設クランクを利用できます。(逆止弁付きの場合のみ)用途水栓本体仕様塗装仕上げ取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)W22山20JIS規格JIS B 2061カートリッジ101-999
ソーラーシャワー混合栓
カクダイ¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷ソーラー温水と水を混合調温するバスシャワー切替水栓。ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。シャワーエルボは樹脂製仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:W22山20
2ハンドル混合栓
カクダイ¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。用途水栓本体厚さ(mm)5~35色アンティークゴールド取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)W22山20JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35取付穴径(mm)35
2ハンドル混合栓 シャワーつき
カクダイ¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷フレキパイプ部分を自由に曲げ、お好みの位置で使用できます。水流切替:シャワー・泡沫。一般地・寒冷地共用用途水栓本体仕様パイプ(796-916)、213-054キッチンシャワー付き(取付ネジW22山20)、固定コマ仕様厚さ(mm)5~35取付ねじ(パイプ)W26山20JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~26取付穴径(mm)23~26
シングルレバー混合栓 シャワー
カクダイ¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷フレキパイプ部分を自由に曲げ、お好みの位置で使用できます。汚れ隠しプレート(621-956-100)付きで、取付台に付着した水アカなどの汚れを隠して水栓金具を取付けできます。水流切替:泡沫・シャワー用途水栓本体厚さ(mm)5~25JIS規格JIS B 2061適合パイプ796-911取付穴径(Φmm)25~28カートリッジ101-999グリーン購入法適合
2ハンドル混合栓
カクダイ¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷配管に直接接続できます。接続部は全周約1ミリの範囲で動くため微調整が可能用途水栓本体仕様【上部】水側/104-015、湯側/104-016取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)22×1.0
2ハンドル混合栓
カクダイ¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷四角形をベースとしたクラシカルモダンの滑らかなフォルム用途水栓本体仕様【上部】水側/104-015、湯側/104-016取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)22×1.0JIS規格JIS B 2061
2ハンドル混合栓
カクダイ¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷配管に直接接続できます。接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能仕様●スパウト取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:M22×1.0色マットブラックJIS規格JIS B 2061
2ハンドルシャワー混合栓
カクダイ¥58,980~税込¥64,878~1個3日以内出荷シャワーヘッドは専用用途水栓本体仕様(上部部品)0171R(湯水共通)厚さ(mm)5~35長さ(m)(シャワーホース)1.75取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)22×1.0取付穴径(Φmm)22~27取付穴径(mm)22~27
オーバーヘッドシャワー混合栓
カクダイ¥179,800~税込¥197,780~1個3日以内出荷フリースタンディング型など高さのあるバスタブに最適。オーバーヘッドシャワー回転範囲は約60°(パイプは回転しません。)。シャワーヘッドは専用用途水栓本体仕様(上部部品)0171R(湯水共通)厚さ(mm)20~30長さ(m)(シャワーホース)1.75接続部ねじ(シャワーホース)G1/2取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)M22×1.0取付穴径(mm)30
2ハンドルシャワー混合栓 トール
カクダイ¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷フリースタンディング型など高さのあるバスタブに最適。シャワーヘッドは専用用途水栓本体厚さ(mm)20~30長さ(m)(シャワーホース)1.75接続部ねじ(シャワーホース)G1/2取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)22×1.0取付穴径(Φmm)30取付穴径(mm)30
双口横形スワン水栓
カクダイ¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。泡沫吐水(下吐水側除く)。上向きパイプの操作は右側ハンドル仕様固定コマ取付ねじ上向き回転パイプ:W26山20使用地区一般地・寒冷地共用
台付2ハンドル混合栓
カクダイ¥96,980税込¥106,6781個4日以内出荷取付穴径スパウト35ミリ、ハンドル30~35ミリ。取付厚5~35ミリ。引棒付き(Φ5.5ミリ)。上部:104-010(湯水共通)色アンティークゴールド取付ねじパイプ:W26山20、先端金具:W22山20JIS規格JIS B 2061
2ハンドル混合栓
カクダイ¥73,980税込¥81,3781個4日以内出荷取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。引棒付き(Φ4ミリ)。上部:0171R(湯水共通)色アンティークゴールド取付ねじパイプ:W26山20、先端金具:W22山20JIS規格JIS B 2061