カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(14)
    • 水栓部品(8)
    • 単水栓(3)
絞り込み
ブランド
  • カクダイ
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10)
  • KVK(4)
  • TOTO(7)
  • GAONA(ガオナ)(14)
  • INAX(LIXIL)(15)
  • ミヤコ(1)
  • ワールド工業(2)
  • エスコ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w30山20」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジアダプター カクダイネジアダプターカクダイ(2件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
パイプ径19ミリ用水栓にパイプ16ミリの吐水口が取り付け出来ます。
材質黄銅
パイプ取付アダプター カクダイパイプ取付アダプターカクダイ(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
材質黄銅
1/2ネジ取出しニップル カクダイ1/2ネジ取出しニップルカクダイ(13件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
混合栓や自在水栓の取り付けネジをG1/2ネジに変換する為のアダプターです。
材質黄銅
フレキノズル(W30 山20用) カクダイフレキノズル(W30 山20用)カクダイ
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
用途厨房向け材質ステンレス、黄銅、EPDMパイプ外径(Φmm)19
自在パイプ取付パッキン(大) カクダイ自在パイプ取付パッキン(大)カクダイ(3件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
材質NBR、POM適合パイプ径(Φmm)19適合パイプ外径(Φmm)19(W30山20)
接続アダプター カクダイ接続アダプターカクダイ
519税込571
1個
欠品中
用途カクダイの外径18mmパイプに浄水器などを取付けるときにご使用ください。仕様パッキン付き材質黄銅
パイプ取付アダプター カクダイパイプ取付アダプターカクダイ
819税込901
1個
当日出荷
W30山20ネジ(自在水栓、混合栓の大口径回転パイプ)をG3/4ネジに変換するアダプターです。
材質黄銅パッキンパッキン付き
立形スワン水栓 カクダイ立形スワン水栓カクダイ
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)パイプ取付ネジW26山20先端金具取付ネジW22山20
台付2ハンドル混合栓(引棒つき) カクダイ台付2ハンドル混合栓(引棒つき)カクダイ
92,980税込102,278
1個
翌々日出荷
取付穴径スパウト35ミリ、ハンドル30~35ミリ取付厚5~35ミリ引棒付き(直径5.5ミリ)上部:104-010(湯水共通)パイプ取付ネジW26山20先端金具取付ネジW22山20
マットブラック
立形自在水栓 カクダイ立形自在水栓カクダイ
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
取付穴径22~28ミリ・厚5~30ミリ上部:104-013パイプ取付ネジW26山20先端金具取付ネジW22山20
シングルレバー混合栓 カクダイシングルレバー混合栓カクダイ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。逆流防止機能が付いていない製品です。給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
使用地区一般地・寒冷地共通仕様カートリッジ:101-999、専用パイプ(取付ネジW30山20)、JIS規格取付穴径(Φmm)35~38、厚5~35アズワン品番64-6481-78
パイプ取付アダプター カクダイパイプ取付アダプターカクダイ
949税込1,044
1個
当日出荷
W26山20ネジ(自在水栓、混合栓の回転パイプ)に外径19ミリ・W30山20ネジのパイプを取付けるアダプターです。
材質黄銅パッキンパッキン付き
シングルレバー混合栓 カクダイシングルレバー混合栓カクダイ
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷
取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ一般地・寒冷地共用スパウト回転角度360°
取付ねじパイプ:W30山20、先端金具:M16×1.0カートリッジ101-999
インダストリアル横形自在水栓 カクダイインダストリアル横形自在水栓カクダイ
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)90°開閉制限仕様
仕様●スパウト回転角度(°):360●パイプ取付ネジ:W30山20マットブラック
5w30特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 5w30