カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • 住設機器(10)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
  • 色シルバー(1)
ブランド
  • カクダイ
  • モノタロウ(7)
  • WUBEN(ウーベン)(30)
  • オカムラ(岡村製作所)(254)
  • TOTO(146)
  • INAX(LIXIL)(130)
  • エスコ(100)
  • イチネンTASCO(89)
  • コガネイ(65)
  • 三菱電機(58)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(57)
  • 東芝キヤリア(49)
  • ノーリツ(48)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(43)
  • ネグロス電工(42)
  • ベン(36)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
  • CKD(32)
  • RIDGID(日本エマソン)(29)
  • ミヤコ(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wuben」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
前割普通便座 カクダイ前割普通便座カクダイ(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
材質PP形状前割パステルアイボリーサイズ兼用
小便用フレキアダプター カクダイ小便用フレキアダプターカクダイ
389税込428
1個
当日出荷
仕様パッキン付き材質黄銅
定流量弁A カクダイ定流量弁Aカクダイ(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕様パッキン付き
小便ヘリューズ(曲管) カクダイ小便ヘリューズ(曲管)カクダイ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16仕様ツバ付き
小便ヘリューズ(直管) カクダイ小便ヘリューズ(直管)カクダイ
759税込835
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様ツバ付き材質黄銅パイプ外径(Φmm)16
小便ヘリューズ用パッキン カクダイ小便ヘリューズ用パッキンカクダイ
199税込219
1個
当日出荷
用途●外径22ミリの差込みパッキンです。 ●パイプ外径16ミリ用
定流量弁B カクダイ定流量弁Bカクダイ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様パッキン付き
小便フランジ用ガスケット カクダイ小便フランジ用ガスケットカクダイ
439税込483
1個
当日出荷
継目のない一体式。角型のため幅と高さを確保しています。
用途7967用材質IIR
前丸便座 カクダイ前丸便座カクダイ(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から3日以内出荷
標準、大型(エロンゲート)兼用サイズです。
材質PP形状前丸サイズ兼用
小便L管 カクダイ小便L管カクダイ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途※上下に0737小便ヘリューズ用パッキンをご使用ください。材質寸法A(mm)80パイプ外径(Φmm)16
小便スパット カクダイ小便スパットカクダイ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質黄銅、PP、NBRパイプ外径(Φmm)16
小便器洗浄水栓 13 カクダイ小便器洗浄水栓 13カクダイ
4,498税込4,948
1個
当日出荷
材質青銅、黄銅長さ(mm)直管:90呼び径13
小便ヘリューズ(屈曲Z管) カクダイ小便ヘリューズ(屈曲Z管)カクダイ
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途※上下に0737小便ヘリューズ用パッキンをご使用ください。材質黄銅パイプ外径(Φmm)16
前割暖房便座 カクダイ前割暖房便座カクダイ
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷
室温を感知し、便座の温度を制御します。 手動でも3段階調整できます。 操作盤を後ろにしたことによって、スリムでスタイリッシュな形状が実現しました。 標準、大型(エロンゲーと)兼用サイズ ソフト閉止機構付き 8時間節電タイマー機能付き (財)電気安全環境研究所(JET)認証品
形状前割材質ポリプロピレン長さ(m)(電源コード)1.2温度(℃)(標準)低:32℃、中:34℃、高:36度定格消費電力(W)AC100、55W
小便ヘリューズ用平パッキン カクダイ小便ヘリューズ用平パッキンカクダイ
83税込91
1個
当日出荷
材質NBR外径(Φmm)21.5
前割便座 カクダイ前割便座カクダイ
6,798税込7,478
1個
当日出荷
標準、大型兼用サイズ
形状前割材質PPホワイトサイズ兼用
小便器洗浄水栓(凍結防止つき) カクダイ小便器洗浄水栓(凍結防止つき)カクダイ
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
材質青銅、黄銅長さ(mm)直管:90シルバーアズワン品番64-6505-75
メタカポリ内径用ベンダー カクダイメタカポリ内径用ベンダーカクダイ
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
最小手曲げ半径対応
洗浄便座用ザルボ カクダイ洗浄便座用ザルボカクダイ
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
用途フラッシュバルブ用洋式便器に洗浄便座を取付ける際のつぎ足し継手材質黄銅
小便P管 カクダイ小便P管カクダイ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
用途※上下に0737小便ヘリューズ用パッキンをご使用ください。材質寸法A(mm)85パイプ外径(Φmm)16
小便アダプター 13 カクダイ小便アダプター 13カクダイ
799税込879
1個
3日以内出荷
材質黄銅
シューレスト前丸便座 カクダイシューレスト前丸便座カクダイ
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
形状前丸サイズ兼用
小便ワン座金 カクダイ小便ワン座金カクダイ
379税込417
1個
4日以内出荷
材質黄銅
小便器ホース カクダイ小便器ホースカクダイ
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
小便フラッシュとスパットの接続用
用途配管部材仕様パッキン付き材質PVC、黄銅
小便器用シールワン カクダイ小便器用シールワンカクダイ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
小便器に給水管を直接接続している場合に使用します。
材質ステンレス
メタカポリ用ベンダー カクダイメタカポリ用ベンダーカクダイ
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
最小工具曲げ半径対応。呼13、16、20用の曲げ加工治具付き
用途メタカポリ専用機械式ベンダー
小便器フレキパイプ カクダイ小便器フレキパイプカクダイ
869税込956
1個
翌々日出荷
パッキン付き小便フラッシュとスパットの接続用パイプ外径14.5ミリ
材質パイプ:SUS316L ナット:黄銅 パッキン:EPDM
小便器ホース カクダイ小便器ホースカクダイ
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
パッキン付き小便フラッシュとスパットの接続用
材質PVC、黄銅
小便器フレキアダプター(LIXIL・INAX用) カクダイ小便器フレキアダプター(LIXIL・INAX用)カクダイ
569税込626
1個
翌々日出荷
パッキン付きINAX用
材質黄銅
前丸暖房便座 カクダイ前丸暖房便座カクダイ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
室温を感知し、便座の温度を制御します。 手動でも3段階調整できます。 標準、大型(エロンゲーと)兼用サイズ ソフト閉止機構付き 8時間節電タイマー機能付き (財)電気安全環境研究所(JET)認証品
形状前丸材質ポリプロピレン定格消費電力(W)AC100、55W
小便器用フランジ カクダイ小便器用フランジカクダイ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
用途VP・VU管兼用。床・壁掛小便器兼用タイプ材質ABS、IIR、ステンレス
温水洗浄便座(操作パネル式) カクダイ温水洗浄便座(操作パネル式)カクダイ
66,980税込73,678
1個
4日以内出荷
仕様(財)電気安全環境研究所(JET)認証品、分岐用フレキチーズ付きサイズ標準、大型(エロンゲート)兼用操作パネル袖リモコン型アズワン品番64-6505-59温水貯蔵方式貯湯式
センサー小便フラッシュ カクダイセンサー小便フラッシュカクダイ
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。洗浄方式(淀掛け洗浄、スプレッダー洗浄)を切替可能偏芯30ミリの小便ヘリューズが同梱されていますので、壁からの給水取出し寸法45ミリにも対応できます。
タイプ新設タイプアズワン品番64-6505-71
小便器洗浄水栓用ナット カクダイ小便器洗浄水栓用ナットカクダイ
379税込417
1個
4日以内出荷
メタカポリ外径用ベンダー カクダイメタカポリ外径用ベンダーカクダイ
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
最小手曲げ半径対応
分水上部 洗浄便座用 カクダイ分水上部 洗浄便座用カクダイ
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
仕様ストレーナー付き材質黄銅
小便器洗浄自閉水栓 カクダイ小便器洗浄自閉水栓カクダイ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
ハンドルを回している間だけ吐水ちょろ出しピン使用時の参考吐水量:200ml/分(0.2MPaの場合)
用途水栓本体材質青銅、黄銅長さ(mm)(直管)90
水力発電自動弁用ボックス カクダイ水力発電自動弁用ボックスカクダイ
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
用途504-023水力発電ユニット、504-031-40・50電磁弁用材質FRP
センサー小便フラッシュ カクダイセンサー小便フラッシュカクダイ
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
取付けやすさを重視した構造なので施工時間を大幅に短縮できます。使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。押ボタン部用キャップナット付き※741-101-L1は7410、7411にも適合します。
タイプ後付けタイプ