カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(64)
  • 厨房用品(2)
絞り込み
材質
  • ゴム(1)
  • 樹脂(21)
ブランド
  • フロン工業
  • モノタロウ(26)
  • HEIKO(47)
  • 千羽鶴印(エンテック)(29)
  • 台和(21)
  • アートナップ(23)
  • 日本デキシー(53)
  • 東罐興業(69)
  • CAPTAIN STAG(39)
  • 瑞穂化成工業(7)
  • TKG(25)
  • スリーライン(25)
  • cotta(397)
  • アズワン(234)
  • リスパック(206)
  • オカムラ(岡村製作所)(149)
  • エスコ(133)
  • サンナップ(119)
  • 浅香工業(116)
  • ケーピープラテック(85)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「コップ」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CTFEミニニードルバルブL型 F-2045シリーズ フロン工業CTFEミニニードルバルブL型 F-2045シリーズフロン工業
9,998税込10,998
1個
当日出荷から63日以内出荷
ミニニードルバルブは、フッ素樹脂チューブ等の接続ができ、微量調整が可能です。常用圧力は0.2MPa 以下になります。
PTFE2方バルブ圧入型 F-2017シリーズ フロン工業PTFE2方バルブ圧入型 F-2017シリーズフロン工業
22,900税込25,190
1個
当日出荷から93日以内出荷
2方バルブ圧入型は、高度な機械加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、洩れ等が少なくなっております。インチサイズも製作致します。
PTFE2方メス電磁弁 FSD F-2364シリーズ フロン工業PTFE2方メス電磁弁 FSD F-2364シリーズフロン工業
27,980税込30,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:4.0Φ接続部のサイズRc1/4材質(ボディ)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM圧力(MPa)IN-0.034~0.3OUT-0.034~0.1
PTFEメス2方バルブ圧入型 F-2022シリーズ フロン工業PTFEメス2方バルブ圧入型 F-2022シリーズフロン工業
22,980税込25,278
1個
当日出荷から24日以内出荷
メス2方バルブは、左右の接続ネジがメステーパーネジになっており、オステーパーネジの接続が可能です。NPTネジも製作致します。
使用圧力(MPa)0.3以下
PTFE2方バルブ両オスタイプ圧入型 F-2211シリーズ フロン工業PTFE2方バルブ両オスタイプ圧入型 F-2211シリーズフロン工業
19,900税込21,890
1個
当日出荷から24日以内出荷
左右がテーパーオスネジになっております。
使用圧力(MPa)0.3以下
PTFE ミニコック F-2214シリーズ フロン工業PTFE ミニコック F-2214シリーズフロン工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷から17日以内出荷
テドラーバック等のコックに使用されております。
PTFEニードルバルブL型 F-2025シリーズ フロン工業PTFEニードルバルブL型 F-2025シリーズフロン工業
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
ニードルバルブL型は、ハンドルの調整により微量調整ができます。接続はフッ素樹脂チューブを接続口内径に差込みナットを締めつけ固定します。
PTFE バルブ 圧入型 フロン工業PTFE バルブ 圧入型フロン工業
28,980税込31,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、漏れなどが少なくなっています。 使用圧力:0.3MPa以下
材質PTFE
オールPTFEバルブ 接続型 F-200□シリーズ フロン工業オールPTFEバルブ 接続型 F-200□シリーズフロン工業
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
PTFE、PFA、FEP、チューブ用です。
PTFE3方バルブ圧入型 F-2018シリーズ フロン工業PTFE3方バルブ圧入型 F-2018シリーズフロン工業
42,980税込47,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
3方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、洩れ等が少なくなっております。インチサイズも製作致します。
PTFEオスニードルバルブ装置用L型 F-2029シリーズ フロン工業PTFEオスニードルバルブ装置用L型 F-2029シリーズフロン工業
20,980税込23,078
1個
6日以内出荷から21日以内出荷
ニードルバルブ装置用L型は、片方はチューブ接続で、もう一方はテーパーオスネジになります。
PTFE2方メス電磁弁 FSS F-2363シリーズ フロン工業PTFE2方メス電磁弁 FSS F-2363シリーズフロン工業
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷から63日以内出荷
NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:3.0Φ接続部のサイズRc1/8材質(ボディ)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM圧力(MPa)IN -0.034~0.2、OUT 0~0.08
PTFE高圧ニードルバルブI型 F-2028シリーズ フロン工業PTFE高圧ニードルバルブI型 F-2028シリーズフロン工業
30,980税込34,078
1個
24日以内出荷
ニードル式で微量調整ができ、常用圧力0.3MPa、接続は、フッ素樹脂チューブPTFEかPFAをフレアー式に固定します。
PTFEオスニードルバルブ装置用L型 フロン工業PTFEオスニードルバルブ装置用L型フロン工業
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
片方はチューブ接続で、もう一方は装置に接続します。
材質PTFE
PFA 2方バルブ フロン工業PFA 2方バルブフロン工業
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
ボディーにPFA、プラグにはPTFEを使用しています。
タイプ圧入用材質PFA
PFA 3方バルブ フロン工業PFA 3方バルブフロン工業
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。圧力の高い場合は、外周にバンドをかけてご使用ください。
タイプ圧入用材質PFA
PTFEメス2方バルブ圧入型 フロン工業PTFEメス2方バルブ圧入型フロン工業
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
左右の接続ネジが、テーパーメスネジになっています。左右のメスネジにテーパーオスネジ、ジョイント、器具、タンクを接続します。
材質PTFE使用圧力(MPa)0.3以下
PTFEメス3方バルブ圧入型 フロン工業PTFEメス3方バルブ圧入型フロン工業
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
三方共テーパーメスネジになっています。 コック(芯棒)は圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。
材質PTFE使用圧力(MPa)0.3以下
PTFE ニードルバルブ I型 フロン工業PTFE ニードルバルブ I型フロン工業
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
テフロンチューブ、ガラス管、ステンレス管などの接続型です。 耐圧は常温(25℃)でフッ素樹脂チューブ接続時で0.2MPa以下。ガラス管、ステンレス管接続時で0.1MPa以下になります。
材質PTFE
PTFE3方メス電磁弁FSS F-2368シリーズ フロン工業PTFE3方メス電磁弁FSS F-2368シリーズフロン工業
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷から24日以内出荷
3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:3.0Φ接続部のサイズRc1/8材質(ボディ)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM圧力(MPa)COM 0~0.15 NC 0~0.05
PTFE 竹の子型バルブ F-222□シリーズ フロン工業PTFE 竹の子型バルブ F-222□シリーズフロン工業
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
従来型を改良し竹の子型でチューブが抜けにくくなっております。
PTFE3方メス電磁弁FSM F-2371シリーズ フロン工業PTFE3方メス電磁弁FSM F-2371シリーズフロン工業
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷
3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様接続部:Rc1/4材質ダイヤフラム:PTFE+FKM電圧(V)DC24番号コードT:F-2371-002オリフィス径(Φmm)4アズワン品番4-5859-03圧力(MPa)COM0~0.15NC0~0.05
PTFE オス2方バルブ 圧入型 フロン工業PTFE オス2方バルブ 圧入型フロン工業
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
オスニ方バルブ圧入型は、一方がチューブ接続で、反対側がテーパーネジになっております。各種装置、機器などにご使用ください。
使用圧力(MPa)0.3材質PTFE
PTFE2方メス電磁弁 FST F-2362シリーズ フロン工業PTFE2方メス電磁弁 FST F-2362シリーズフロン工業
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:1.6Φ接続部のサイズM6P1.0電圧(V)DC24コード(番号)F-2362-003材質(ボディ)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE+FKMアズワン品番4-5857-01圧力(MPa)IN-0.034~0.2OUT-0.034~0.1
PTFE2方メス電磁弁FSS F-2366シリーズ フロン工業PTFE2方メス電磁弁FSS F-2366シリーズフロン工業
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
NO型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:3.0Φ接続部のサイズRc1/8材質(ボディ)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM圧力(MPa)IN -0.034~0.2、OUT 0~0.07
PTFEオス2方バルブ圧入型 F-2020シリーズ フロン工業PTFEオス2方バルブ圧入型 F-2020シリーズフロン工業
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
オス2方バルブ圧入型は、一方がチューブ接続用に、反対側がテーパーネジになっております。各種装置、容器等にご使用下さい。
使用圧力(MPa)0.3以下
PTFE2方メス電磁弁 FCY F-2365シリーズ フロン工業PTFE2方メス電磁弁 FCY F-2365シリーズフロン工業
56,980税込62,678
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:7.0Φ接続部のサイズRc3/8材質(ボディ)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM圧力(MPa)IN -0.034~0.15、OUT 0~0.07
PTFEメスニードルバルブ装置用水平型 F-2030シリーズ フロン工業PTFEメスニードルバルブ装置用水平型 F-2030シリーズフロン工業
29,980税込32,978
1個
24日以内出荷から33日以内出荷
ニードルバルブ装置用水平型は、メーカー独自設計の製品です。左右の接続部はテーパーメスネジになっています。
用途常温圧力:0.3MPa 以下になります。
CTFE2方バルブ TNB型 F-2037シリーズ フロン工業CTFE2方バルブ TNB型 F-2037シリーズフロン工業
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
常温で1MPaで使用できます(但しチューブ径Φ4×Φ3の最高圧力は0.7MPaになります)。フッ素樹脂チューブはフレアーにてジョイントします。フッ素樹脂チューブはフレアーにてジョイントします。
PTFEニードルバルブI型 F-2026シリーズ フロン工業PTFEニードルバルブI型 F-2026シリーズフロン工業
20,980税込23,078
1個
8日以内出荷から21日以内出荷
ニードルバルブⅠ型は、フッ素樹脂チューブ等の接続型でソロバン型シールで一般品と同じ方式にできています。
CTFE3方バルブ TSB型 F-2038シリーズ フロン工業CTFE3方バルブ TSB型 F-2038シリーズフロン工業
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
使用するフッ素樹脂チューブは、肉厚0.5 m/mで、最高圧力は常温で1MPaです(但しチューブ径Φ4×Φ3 の最高圧力は0.7MPaになります)。フッ素樹脂チューブはフレアーにてジョイントします。
PTFEスコップ F-5031シリーズ フロン工業PTFEスコップ F-5031シリーズフロン工業
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
オールPTFE 製で、耐薬品性にすぐれています。
PFAバルブ F-200□シリーズ フロン工業PFAバルブ F-200□シリーズフロン工業
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
ボディにPFAを使いプラグはPTFEを使用しています。
PTFE2方メス電磁弁 FST F-2362シリーズ フロン工業PTFE2方メス電磁弁 FST F-2362シリーズフロン工業
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
接続部のサイズM6P1.0電圧(V)AC100番号コード番号:F-2362-004オリフィス径(Φmm)1.6m/m材質(ダイヤフラム)PTFE+FKMアズワン品番4-5858-01圧力(MPa)IN-0.034~0.2OUT-0.034~0.1
PTFEボールバルブ オリフィス F-200□シリーズ フロン工業PTFEボールバルブ オリフィス F-200□シリーズフロン工業
62,980税込69,278
1個
10日以内出荷から28日以内出荷
PTFEボールバルブは、メーカー独自の製品です。接続口径に対してオリフィスが大きく、内径寸法の流量がそのまま流れる設計です。弁にPTFE球を使い接続がRp平行メネジになっております。接続はハーフオスジョイント等を用いて、PTFEチューブ、ガラス管、ステンレス管等を接続してご使用下さい。(シール部フッ素ゴムOリングになります)
2方ニップル電磁弁 F-2361シリーズ フロン工業2方ニップル電磁弁 F-2361シリーズフロン工業
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
材質(ボディ)PP種別FSS-03TBFC流体温度(℃)常温~80Max
PTFE3方メス電磁弁 FST-016M6YN DC24V フロン工業PTFE3方メス電磁弁 FST-016M6YN DC24Vフロン工業
32,980税込36,278
1個
10日以内出荷
3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:1.6Φ接続部のサイズM6P1.0電圧(V)DC24コード(番号)F-2367-003材質(ボディ)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE+FKMアズワン品番4-5859-01圧力(MPa)COM-0.034~0.2NC-0.034~0.1
PTFE万能スコップ F-5032シリーズ フロン工業PTFE万能スコップ F-5032シリーズフロン工業
19,980税込21,978
1個
43日以内出荷から63日以内出荷
オールPTFE 製で、耐薬品性にすぐれています。
PTFEトグルバルブアングル型 F-2004シリーズ フロン工業PTFEトグルバルブアングル型 F-2004シリーズフロン工業
25,980税込28,578
1個
18日以内出荷
トグルバルブは、ワンタッチ式に弁が開閉します。ハンドルを立てると開き、たおすと閉じます。接続は、PTFE製のソロバン型シールになります。
PTFEトグルバルブアングル型 F-2004シリーズ フロン工業PTFEトグルバルブアングル型 F-2004シリーズフロン工業
31,980税込35,178
1個
18日以内出荷
トグルバルブは、ワンタッチ式に弁が開閉します。ハンドルを立てると開き、たおすと閉じます。接続は、Rcテーパー雌ネジになります。