カテゴリ
- 科学研究・開発用品(9)
絞り込み
ブランド
- フロン工業
- SKC(環境測定)(73)
- フジキン(6)
- コクゴ(5)
- アズワン(4)
- SMC(3)
- 協和[機構部品](3)
- Festo(3)
- 日本精器(2)
- 三商(2)
- エスコ(1)
- オーハウス(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
- 扶桑精機(1)
- フリーベアコーポレーション(1)
- 中興化成工業(1)
- サンプラテック(1)
- フロンケミカル(1)
- ブランドをもっと見る
「mptfe」の検索結果
特価

CTFEミニニードルバルブL型 F-2045シリーズ
フロン工業¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から6日以内出荷ミニニードルバルブは、フッ素樹脂チューブ等の接続ができ、微量調整が可能です。常用圧力は0.2MPa 以下になります。
PTFE ニードルバルブ I型
フロン工業¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷テフロンチューブ、ガラス管、ステンレス管などの接続型です。 耐圧は常温(25℃)でフッ素樹脂チューブ接続時で0.2MPa以下。ガラス管、ステンレス管接続時で0.1MPa以下になります。材質PTFE
PTFE フィルターホルダーTHH-50
フロン工業¥75,980税込¥83,5781個5日以内出荷テフロンは0.25MPaになります。 接続はRcメスネジで出来ているため、いろいろなジョイント接続にて使用できます。材質テフロン接続ねじRc1/4フィルター直径(Φmm)50有効ろ過面積(cm2)約10外寸法(Φ×Hmm)64×50
PTFE高圧ニードルバルブI型 F-2028シリーズ
フロン工業¥30,980~税込¥34,078~1個7日以内出荷から24日以内出荷ニードル式で微量調整ができ、常用圧力0.3MPa、接続は、フッ素樹脂チューブPTFEかPFAをフレアー式に固定します。
PTFE高圧ニードルバルブL型 F-2027シリーズ
フロン工業¥24,980~税込¥27,478~1個7日以内出荷から24日以内出荷ニードル式で微量調整ができ、常用圧力0.3MPa、接続は、フッ素樹脂チューブのPTFE かPFAをフレアー式で接続します。
FEPチューブジョイント F-2101シリーズ
フロン工業¥1,598~税込¥1,758~1パック(10個)7日以内出荷から21日以内出荷ガラス管、フッ素樹脂チューブ、プラスチック管等のジョイント用に使用下さい。耐圧0.08MPa 以下になります。収縮は、エアーガンかガスコンロ等でおこないますが、収縮の際あまり強く熱を掛けるとフッ素ガスがでますので注意して下さい。収縮率は25 ~ 35%( 100 ~ 150 ℃にて作業いたします)(長さ50 m/m)
CTFE3方バルブ TSB型 F-2038シリーズ
フロン工業¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷使用するフッ素樹脂チューブは、肉厚0.5 m/mで、最高圧力は常温で1MPaです(但しチューブ径Φ4×Φ3 の最高圧力は0.7MPaになります)。フッ素樹脂チューブはフレアーにてジョイントします。
CTFE2方バルブ TNB型 F-2037シリーズ
フロン工業¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷常温で1MPaで使用できます(但しチューブ径Φ4×Φ3の最高圧力は0.7MPaになります)。フッ素樹脂チューブはフレアーにてジョイントします。フッ素樹脂チューブはフレアーにてジョイントします。
PTFE トグルバルブ I型
フロン工業¥25,980税込¥28,5781個48日以内出荷ワンタッチ式に弁が開閉します。ハンドルを立てると開き、倒すと閉じます。 耐圧は常温(25℃)でフッ素樹脂チューブ接続時で0.2MPa以下。材質PTFE