カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- フロン工業
- SMC(3)
- MURATA(村田製作所)(3)
- コクゴ(1)
- 潤工社(1)
「nfl010」の検索結果
特価

FEP/PTFE熱収縮チューブ
フロン工業¥14,887~税込¥16,376~1巻当日出荷から17日以内出荷熱収縮チューブは、ガラスパイプ、金属パイプ、金属ロール、電線、食品ロール、コピー機のロール等にさしこみ、一方から熱風(ホットエアーガン、ガスコンロ)で加熱収縮によって密着します。異径管収縮もでき、収縮率は25%~ 30%に収縮します。耐熱(-150℃~+200℃)耐薬品性、耐候性にほぼ万能です。FEP、PTFEは非粘着性で、電気特性、絶縁体中最小の誘電率、誘電圧接が高い絶縁耐力になります。材質FEP連続使用温度(℃)-150~200最高使用温度(℃)200収縮率(%)25~30最低使用温度(℃)-150