カテゴリ
- 科学研究・開発用品(25)
- 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
- フロン工業
- モノタロウ(2)
- ニッタ(48)
- 鹿島化学金属(UKB)(46)
- SKC(環境測定)(42)
- SMC(36)
- X.A.M(32)
- フロウエル(21)
- ユニバーサル(21)
- フロンケミカル(19)
- 旭製作所(17)
- アズワン(15)
- TGK(東京硝子器械)(10)
- RS PRO(10)
- スリーエム工業(10)
- ADVANTEC(9)
- ニチアス(8)
- 三商(8)
- コスモスビード(8)
- tantore(8)
- ブランドをもっと見る
「ptfe 37」の検索結果

PTFEチューブ F-8006シリーズ
フロン工業¥8,098~税込¥8,908~1巻翌々日出荷から93日以内出荷PTFE(四弗化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三弗化塩素などに侵されるだけです。PTFEチューブには乳白色です。材質PTFE(四弗化エチレン樹脂)色乳白色
PTFE異径ジョイント I型
フロン工業¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から5日以内出荷I型異径ジョイントは、一方が大、一方が小とチューブ、ガラス、ステンレス管などの異径接続型ジョイントです。材質PTFE
PTFEニードルバルブL型 F-2025シリーズ
フロン工業¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から21日以内出荷ニードルバルブL型は、ハンドルの調整により微量調整ができます。接続はフッ素樹脂チューブを接続口内径に差込みナットを締めつけ固定します。
PTFEボールバルブ オリフィス F-200□シリーズ
フロン工業¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷から28日以内出荷PTFEボールバルブは、メーカー独自の製品です。接続口径に対してオリフィスが大きく、内径寸法の流量がそのまま流れる設計です。弁にPTFE球を使い接続がRp平行メネジになっております。接続はハーフオスジョイント等を用いて、PTFEチューブ、ガラス管、ステンレス管等を接続してご使用下さい。(シール部フッ素ゴムOリングになります)
PTFE3方メス電磁弁FSM F-2371シリーズ
フロン工業¥52,980税込¥58,2781個5日以内出荷3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max仕様接続部:Rc1/4材質ダイヤフラム:PTFE+FKM電圧(V)DC24番号コードT:F-2371-002オリフィス径(Φmm)4アズワン品番4-5859-03圧力(MPa)COM0~0.15NC0~0.05
PTFEクッションガスケット JIS 10K F-7047シリーズ
フロン工業¥889税込¥9781個7日以内出荷から13日以内出荷円盤のPTFEシートに切り込みを入れ、その間にクッション材を挿入した標準品で、包み型ガスケットです。
PTFE分離型ユニオン F-2183シリーズ
フロン工業¥19,980税込¥21,9781個10日以内出荷から21日以内出荷キャップをゆるめると左右が分離し異径ジョイント等にも使用可能で大変便利なジョイントです。(分離部はFKM Oリングシールです)
PTFE3方メス電磁弁FCY F-2372シリーズ
フロン工業¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max仕様オリフィスm/m:6.0Φ接続部のサイズRc3/8電圧(V)AC100コード(番号)F-2372-002材質(ボディ)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE+FKMアズワン品番4-5860-04圧力(MPa)COM0~0.15NC0~0.05
PTFEハーフジョイントT-2R型 F-2077シリーズ
フロン工業¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷から21日以内出荷ハーフオスジョイントT-2 型は、側面のオステーパーネジを、フッ素樹脂容器装置のメステーパーネジに接続して配管します。接続には、PTFE、PFAチューブ等を用います。
PTFE3方メス電磁弁FCY F-2372シリーズ
フロン工業¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max接続部のサイズRc3/8電圧(V)DC24番号コード番号:F-2372-001オリフィス径(Φmm)6m/m材質(ダイヤフラム)PTFE+FKMアズワン品番4-5859-04圧力(MPa)COM0~0.15NC0~0.05
PTFEフレキシブル接続ジョイント F-2700シリーズ
フロン工業¥30,980税込¥34,0781個24日以内出荷配管方向、角度が自由にセット可能な可動式継手です。シールはソロバン型シールが標準です。可動部の内部シールはFKM が標準です。規格サイズ以外の組み合せも製作いたします。
PFAメイル・エルボー F-2204シリーズ
フロン工業¥6,198税込¥6,8181個6日以内出荷から10日以内出荷優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPTFE(フェルール)を使用しています。
PTFE冷却装置 コイルチューブ F-1098シリーズ
フロン工業¥169,800税込¥186,7801個48日以内出荷から61日以内出荷カバーにポリプロピレン樹脂を使い冷却コイルは、PTFEチューブをコイル状に巻き込んであります。上下にチューブが出ていますので、先端に接続ジョイントをつなぎご使用下さい。冷却ノズルは外径10m/mΦにできています。
CTFE2方バルブ TNB型 F-2037シリーズ
フロン工業¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷常温で1MPaで使用できます(但しチューブ径Φ4×Φ3の最高圧力は0.7MPaになります)。フッ素樹脂チューブはフレアーにてジョイントします。フッ素樹脂チューブはフレアーにてジョイントします。
PTFE3方メス電磁弁FSM F-2371シリーズ
フロン工業¥55,980税込¥61,5781個78日以内出荷3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max仕様オリフィスm/m:4.0Φ接続部のサイズRc1/4電圧(V)AC100コード(番号)F-2371-003材質(ボディ)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE+FKMアズワン品番4-5860-03圧力(MPa)COM0~0.15NC0~0.05