カテゴリ
- 科学研究・開発用品(331)
- 測定用品(3)
- 厨房用品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
- フロン工業
- モノタロウ(10)
- SMC(1,933)
- フロンケミカル(846)
- RS PRO(517)
- アズワン(505)
- NEG(日電理化硝子)(485)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(384)
- エスコ(331)
- ユニバーサル(225)
- 三商(213)
- コクゴ(203)
- Festo(165)
- TGK(東京硝子器械)(148)
- コスモスビード(139)
- SKC(環境測定)(127)
- cotta(121)
- 中興化成工業(101)
- X.A.M(94)
- 日本理化学器械(NRK)(79)
- ブランドをもっと見る
「tfe」の検索結果
特価

PTFE 紐 TFE-20号
フロン工業¥13,975~税込¥15,373~1巻当日出荷から8日以内出荷紐:ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。滅菌、乾燥、紛失、混合、割れ防止などに適しています。種類紐巻数(m)10長さ(m)10太さ(Φmm)2
PTFE 紐 TFE-30号
フロン工業¥5,697~税込¥6,267~1巻12日以内出荷紐:ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。滅菌、乾燥、紛失、混合、割れ防止などに適しています。種類紐巻数(m)1長さ(m)1太さ(Φmm)3
PTFE 紐 TFE-50号
フロン工業¥6,797税込¥7,4771巻12日以内出荷紐:ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。滅菌、乾燥、紛失、混合、割れ防止などに適しています。種類紐巻数(m)1長さ(m)1太さ(Φmm)5
FEP/PTFE熱収縮チューブ
フロン工業¥1,988~税込¥2,187~1本ほか当日出荷から17日以内出荷熱収縮チューブは、ガラスパイプ、金属パイプ、金属ロール、電線、食品ロール、コピー機のロール等にさしこみ、一方から熱風(ホットエアーガン、ガスコンロ)で加熱収縮によって密着します。異径管収縮もでき、収縮率は25%~ 30%に収縮します。耐熱(-150℃~+200℃)耐薬品性、耐候性にほぼ万能です。FEP、PTFEは非粘着性で、電気特性、絶縁体中最小の誘電率、誘電圧接が高い絶縁耐力になります。材質FEP連続使用温度(℃)-150~200最高使用温度(℃)200収縮率(%)25~30最低使用温度(℃)-150
PTFEグラスシート F-7040シリーズ
フロン工業¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から翌々日出荷くっつかない、魔法のシート。PTFE 含浸ガラスクロスで、耐熱温度は-100 ℃~ 260 ℃です。非粘着性だから物がくっつかない。低摩擦性ですべりが良い。耐薬品性だから半永久的に使える。
PTFE/CTFEストッププラグ F-2089シリーズ
フロン工業¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から17日以内出荷ストッププラグは、機械、測定機装置、フッ素樹脂製品のメステーパーネジ部をふさぐプラグです。PTFE製とCTFE製の2種類があります。
PTFEチューブアダプター F-5005シリーズ
フロン工業¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から7日以内出荷下部は、共通摺合せテーパーでガラスやPTFE 製の容器にジョイントし上部は、PTFEチューブ、ガラス、ステンレス管等接続になります。
PTFE異径ジョイントI型 F-2066シリーズ
フロン工業¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から7日以内出荷I 型異径ジョイントは、一方が大、一方が小の異径接続型ジョイントです。シールはソロバン型になります。
PTFEフロログラス糸 TG-06号 0.6Φ*20m
フロン工業¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷良質のガラス燃にPTFEデスパージョンを含浸塗布させ、完全に焼きつけた製品です。ガラス器具の栓と容器の連結と耐薬品使用のヌイ糸として使用下さい。PTFEフロログラス糸は、滑りがよいため、ガラス栓とガラス器具との連結は、三回むすびをお勧めします。仕様張り強さ:10.9kg、太さ:0.6Φサイズ20m巻アズワン品番61-4393-22
オールPTFEアスピレーター
フロン工業(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷フッ素樹脂製なので、ほとんどの薬品に侵されず、有機溶媒などを吸引してもすぐれた性能を維持します。枝管外径(Φmm)10仕様到達真空度:水温5℃/1.3kPa、10℃/2kPa、20℃/3.3kPa材質PTFE
PTFE異径カップリング F-2311シリーズ
フロン工業¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から7日以内出荷PTFE異径カップリングは左右メステーパーネジが異径となっており径違い接続に便利です。
PTFEアスピレーター 上部接続口 F-1103シリーズ
フロン工業¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から6日以内出荷PTFEアスピレーターは、水道の蛇口にソケットをつけてアスピレーターに接続して使用します。耐久性、耐薬品性に強く半永久的に使用できます。材質(本体)PTFE
PTFEフランジ F-2626シリーズ
フロン工業¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から7日以内出荷PTFE製のフランジです。フランジ径、厚み、ボルト孔径はJIS管フランジ用に準じています。既設のフランジへ取付可能です。チューブとの配管はF-2203などをネジ径・チューブ径を合わせてお選び下さい。
PTFEミゾ付フェルール F-2206シリーズ
フロン工業¥2,998~税込¥3,298~1パック(10個)当日出荷から17日以内出荷通常のソロバン玉(F-2090)とサイズは全く同じです。ミゾ付フェルールを使用の場合は、グルービングカッターでPFAチューブに溝を入れて使用します。耐圧使用の場合には従来のソロバン玉と入れ替えてご使用下さい。すぐれたシール性チューブ外側の溝とフェルール内側の山がかみ合い、チューブを確実に固定できるため薬品のしみ出し、漏れを防ぎます。
PTFE撹拌シール用パッキン 3ヶ組
フロン工業¥1,398税込¥1,5381パック(3個)当日出荷PTFE 撹拌シール用V パッキンは、F-4004、F-4005、のシール部品として3 枚1セットです。サイズ8Φ用アズワン品番61-4387-97
PTFEニードルバルブL型 F-2025シリーズ
フロン工業¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から21日以内出荷ニードルバルブL型は、ハンドルの調整により微量調整ができます。接続はフッ素樹脂チューブを接続口内径に差込みナットを締めつけ固定します。
PTFE撹拌シール F-4004シリーズ
フロン工業¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から7日以内出荷撹拌シールは、中にV パッキン3ヶにて完全シールされており上部ナットをゆるめて撹拌棒を下から差し込み、締付けシールします。撹拌シール内径8 m/mΦになっています。
PTFEハーフチューブジョイント F-2072シリーズ
フロン工業¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から7日以内出荷ハーフチューブジョイントの一方がチューブ圧入式で、テーパー付竹の子型です。一方がテーパーオスネジになります。
PTFE万能容器 上径 F-1088シリーズ
フロン工業¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷PTFE万能容器は、ペトリー皿と違って深さも深くできています。大小の2種類があり、オールPTFE製で用途も巾広く使用いただけます。
PTFE2方バルブ圧入型 F-2017シリーズ
フロン工業¥22,900~税込¥25,190~1個当日出荷から7日以内出荷2方バルブ圧入型は、高度な機械加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、洩れ等が少なくなっております。インチサイズも製作致します。