カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
- コクヨ(25)
- ホンダ(24)
- cotta(14)
- Festo(9)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(6)
- CKD(3)
- KITACO(2)
- KSフィルター(2)
- SAMTEC(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- SMC(1)
- 大菱計器製作所(1)
- カモ井加工紙(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 日研工作所(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 山洋電気(1)
- MKカシヤマ(1)
- ブランドをもっと見る
「mt01p」の検索結果

フルハイヴィジョン・Cマウントカメラ
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥99,980税込¥109,9781台14日以内出荷安定したモニター観察と画像撮影★ができる フルハイビジョンのCマウントカメラ。 HDMI ケーブルでカメラとモニターを接続すると、すぐにPCレスで観察が行えます。 特長は、簡単なカメラ操作。 USB マウスを使用して、画面上のメニュー をPC感覚で操作することが出来ます。付属品USB マウス、ACアダプター HDMI ケーブル、USBケーブル USB メモリー(PC用画像計測ソフト) 対応OS:Windows 7 以降仕様●マウス操作機能:静止画撮影、動画撮影 カメラ設定(露出、ホワイトバランス、画像調整) 左右・上下反転、拡大、縮小 トリミング、2画面比較、アルバム表示●ライブ映像:フル・ハイビジョン (1920×1080)●動画撮影:1080p / 15fps (AVI 形式)●画像調整:ゲイン、ガンマ、彩度、コントラスト●静止画撮影:約500万画素 (2592×1944)ホワイトバランスオート設定 (ロック機能あり)露出モードオート設定、マニュアル設定 / 0.001秒~2秒記録メディアSD / SDHCカード (※8Gまで)フレームレート15fps (1920×1080)映像出力HDMI(モニター接続) USB2.0(パソコン接続)イメージセンサータイプ :1/2.5型 カラーCMOS モデル:onsemi MT9P001I12STC
モニター一体型フルハイヴィジョン・Cマウントカメラ
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥159,800税込¥175,7801台14日以内出荷HD1000-LITEにMONITOR-HD小型液晶モニターが付いたセットとなります。仕様●マウス操作機能:静止画撮影、動画撮影 カメラ設定(露出、ホワイトバランス、画像調整) 左右・上下反転、拡大、縮小 トリミング、2画面比較、アルバム表示●ライブ映像:フル・ハイビジョン (1920×1080)●動画撮影:1080p / 15fps (AVI 形式)●画像調整:ゲイン、ガンマ、彩度、コントラスト●静止画撮影:約500万画素 (2592×1944)液晶パネルIPS-Pro、11.6 インチ画素ピッチ0.1338mm解像度1920×1080(アスペクト比 16:9)入力端子HDMIホワイトバランスオート設定 (ロック機能あり)露出モードオート設定、マニュアル設定 / 0.001秒~2秒記録メディアSD / SDHCカード (※8Gまで)フレームレート15fps (1920×1080)映像出力HDMI(モニター接続) USB2.0(パソコン接続)イメージセンサータイプ :1/2.5型 カラーCMOS モデル:onsemi MT9P001I12STC