カテゴリ
- 測定・測量用品(114)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(16)
- 自動車用品(39,654)
- トラック用品(169,856)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(15)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- 安立計器
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,948)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,175)
- ミツビシ(138,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,794)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,299)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,815)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,449)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
- レンタル(2)
商品レビュー
- 以上(74)
- 以上(78)
- 以上(78)
- 以上(79)
価格
- 1,500円以下(24,215)
- 1,500-10,000円(66,617)
- 10,000-50,000円(69,115)
- 50,000-100,000円(29,045)
- 100,000円以上(36,632)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

ハンディタイプ温度計測器
安立計器¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から9日以内出荷多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。 低消費電流と高精度の両立 防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E) 国内生産ならではの高品質信頼性 見やすい大型表示画面 安立計器の10000種類以上の温度センサに対応スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属)入力点数1点信号源抵抗の影響1kΩ以下測定精度1℃分解→0℃以上±(指示値の0.1%+1℃)/0℃未満±(指示値の0.5%+1℃) 0.1℃分解→0.0℃以上 ±(指示値の0.05%+0.2℃)/0.0℃未満 ±(指示値の0.15%+0.2℃)精度基準接点補償:±0.2℃(25℃±10℃環境において)動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと)電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本サンプリング周期約200msリニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠)付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本寸法(mm)82×166×36設置方式ハンディ
静止表面用温度センサ A形シリーズ
安立計器(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から14日以内出荷A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定する事ができます用途樹脂成型金属金型の表面温度管理と温度計測等 鉄板の表面温度管理と温度測定等 アスファルト舗装時の温度管理と温度測定等コード長さ(m)1材質(グリップ)ポリアセタール応答速度1.5秒耐久性75000回以上材質(パイプ)ステンレス(SUS316)材質(ガード)ステンレスガード温度(℃)100、300、500(校正温度ポイント)コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240被覆材シリコン向き(接触板)平行
静止表面用温度センサ A形シリーズ
安立計器¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から14日以内出荷A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。タイプグリップありコード種類標準コードコード長さ(m)1
はんだコテ先温度センサ CRシリーズ
安立計器¥11,980~税込¥13,178~1組(2本)ほか当日出荷から14日以内出荷CRシリーズははんだコテ先専用の温度センサです。 接触板構造の採用により安定性・応答性・耐久性にすぐれています。用途はんだごてのこて先の温度管理と温度測定使用温度範囲(℃)0~500許容差±4.0℃(100~300℃における)応答速度5秒
半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ
安立計器¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から14日以内出荷BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです 液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます用途射出成形における樹脂の温度管理と温度計測等 フライヤー、油の温度管理と温度測定等コード長さ(m)1耐熱温度(℃)240プラグ形状標準プラグ材質(パイプ)ステンレス(SUS304)被覆材シリコン
マグネット内蔵温度センサ MGシリーズ
安立計器¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷MGシリーズは装置・金型表面など、磁石で固定できる面の計測に適した温度センサです。用途モーター・発動機の表面温度計測等許容差±2.5℃(100℃における)応答速度2秒耐久性5万回以上コード長さ(m)1プラグ形状標準プラグ
半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ
安立計器¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から12日以内出荷BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです。 液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます。コード長さ(m)1
静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ AXシリーズ
安立計器¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から12日以内出荷AXシリーズは±4°の接触サポート機能"によりセンサの感温部が被測定物に追従・密着する温度センサです 接触サポート機能は、ヘッド部分が全方向に傾斜することで、測定時の手ぶれに対し、被測定物とセンサの密着を維持 正しい温度計測をバックアップし、生産の効率化を図ります用途樹脂成型金属金型の表面温度管理と温度計測等 鉄板の表面温度管理と温度測定等 アスファルト舗装時の温度管理と温度測定等許容差±2.5℃(100℃における)応答速度1.5秒耐久性7.5万回以上向き(接触板)平行仕様グリップの有無:有コード長さ(m)1コード径(Φmm)4被覆材シリコン耐熱温度(℃)240プラグ形状標準プラグ
ジョイント部品(熱電対同種金属)
安立計器¥6,898税込¥7,5881個ほか当日出荷から8日以内出荷ASPプラグは、電極に熱電対と同種の材料を採用していますので、熱電対温度計の接触部での誤差を最小限に抑えることができます
熱電対コネクタ ASPプラグ 熱電対の種類:Kタイプ 形状:M ASP-Kシリーズ
安立計器¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から19日以内出荷ASPプラグは、電極に熱電対と同種の材料を採用していますので、熱電対温度計の接触部での誤差を最小限に抑えることができますセンサータイプK熱電対
テープ形多目的温度センサ STシリーズ
安立計器¥9,998~税込¥10,998~1本7日以内出荷から15日以内出荷STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。用途自動車車内温度分布実験での温度計測等 リフロー中の基板の温度管理と温度計測等 液晶ディスプレイ(LCD)製造時の温度管理と温度測定等 リチウムイオン電池などのセルの活性化工程の温度測定 リチウムイオン電池の釘刺し試験時の温度測定 業務用アイロンの温度計測等コード長さ(m)1プラグ形状ミニプラグ
微小表面用温度センサ CSシリーズ
安立計器¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から22日以内出荷CSシリーズは測温部を小さくした微小表面用の温度センサです 電子基板のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます用途基板上の電子部品の発熱温度管理と温度計測等材質パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジンコード長さ(m)1コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240耐久性5万回以上パイプ長(mm)100プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
はんだコテ先温度センサ用延長コード CRBシリーズ
安立計器¥8,498~税込¥9,348~1本当日出荷から12日以内出荷CRBシリーズは、はんだコテ温度センサCRシリーズをメーカーはんだコテ温度計HSシリーズ以外の計測器本体と接続するためのベース(延長コード)ですコード標準コードプラグ形状標準プラグ
Bluetoothハンディタイプ温度計
安立計器¥51,980~税込¥57,178~1台当日出荷から11日以内出荷Bluetoohで指示値を直接自動入力(記録ミスを削減)。シンプル操作で使いやすい。多様な温度センサと組合せが可能付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3電池(LR6)X4本質量(g)350抵抗(kΩ)信号源:1以下スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付き)精度基準接点補償:±0.2%(25℃+10℃において)表示液晶測定精度●(0.1℃分解)(0℃以上):±(指示値の0.05%+0.2℃)●(0.1℃分解)(0℃未満):±(指示値の0.15%+0.2℃)●(1℃分解)(0℃以上):±(指示値の0.1%+1℃)●(1℃分解)(0℃未満):±(指示値の0.5%+1℃)入力熱電体入力(タイプE、タイプK)入力点数1点保存温度(℃)条件:-20~50電池【電源】アルカリ単3電池(LR6)X4本リニアライズ方式デジタルリニアライズ方式(JISC1602-2015準拠)設置方式ハンディ動作温度(℃)条件:0~50サイズ(mm)82×166×36動作湿度(%RH)条件:0~80以内(但し、結露なきこと)サンプリング周期(ms)約200保存湿度(%RH)条件:0~85以内(但し、結露なきこと)入力コネクタASPコネクタ(熱電体同種金属)
...