カテゴリ

  • 測定用品(8)
絞り込み
ブランド
  • 安立計器
  • YAMAHA(ヤマハ)(77)
  • ホンダ(1,354)
  • SMC(234)
  • BIGM(丸山製作所)(129)
  • イトーキ(120)
  • ニッサン(91)
  • MAZDA(マツダ)(51)
  • ダイヤトレンド(42)
  • コクヨ(26)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • RS PRO(16)
  • Altrider (アルトライダー)(14)
  • VISHAY(13)
  • 京セラインダストリアルツールズ(13)
  • YKK AP(12)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(11)
  • SKF(日本エスケイエフ)(10)
  • ミヤマ電器(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1kt」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネット内蔵温度センサ MGシリーズ 安立計器

    マグネット内蔵温度センサ MGシリーズ

    安立計器
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    MGシリーズは装置・金型表面など、磁石で固定できる面の計測に適した温度センサです。
    用途モーター・発動機の表面温度計測等コード長さ(m)1許容差±2.5℃(100℃における)応答速度2秒耐久性5万回以上プラグ形状標準プラグ
  • 走行線用温度センサ MWシリーズ 安立計器

    走行線用温度センサ MWシリーズ

    安立計器
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    MWシリーズは走行線用の温度センサです。 走行中の電線表面の温度を測定することができます。
    用途走行中の電線やワイヤーの温度管理にと温度計測等材質ローラ材質/テフロン、ガード材質/テフロン、ローラ取付板材質/ステンレス(SUS304)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール使用温度範囲(℃)-50~250コード長さ(m)1コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度5秒プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
  • 突刺し形温度センサ BTシリーズ 安立計器

    突刺し形温度センサ BTシリーズ

    安立計器
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    BTシリーズは針部先端内部に熱接点が溶接されており、半固形物等の計測に適した突刺し形温度センサです また針部交換タイプもご用意しております
    用途凝固前の樹脂やゴムの温度管理等コード長さ(m)1コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(100℃における)プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
  • 自重形温度センサ WEシリーズ 安立計器

    自重形温度センサ WEシリーズ

    安立計器
    20,980税込23,078
    1本
    7日以内出荷から14日以内出荷
    WEシリーズはセンサ自体の重さにより、置くことで簡単に温度計測することができます。
    用途ホットプレートの表面温度測定に材質本体材質/ステンレス(SUS303)コード長さ(m)1許容差±2.5℃(100℃における)耐久性5万回以上プラグ形状標準プラグ
  • ネジ止め温度センサ SCシリーズ 安立計器

    ネジ止め温度センサ SCシリーズ

    安立計器
    8,998税込9,898
    1本
    8日以内出荷から14日以内出荷
    SCシリーズは先端にネジ止め構造を配したネジ止め専用の温度センサです。
    用途カートリッジヒーターなどを用いた加熱による金属プレートの温度管理と温度測定材質ネジ止め部材質/ステンレスコード長さ(m)1許容差±3.5℃(-40~150℃における)応答速度5秒プラグ形状ミニプラグ
  • 自重形温度センサ WEシリーズ 安立計器

    自重形温度センサ WEシリーズ

    安立計器
    20,980税込23,078
    1個
    12日以内出荷
    WEシリーズはセンサ自体の重さにより、置くことで簡単に温度計測することができます。
    タイプグリップなし使用温度範囲(℃)-50~250ヘッド径(Φmm)20×34熱電対Kタイププラグ形状ミニプラグ(熱電対同種金属)コード種類Φ2.3mmシリコンゴム被覆コード/耐熱240℃(WE-11、WE-13、WE-21、WE-23)
  • 直腸用ソフトボディ形温度センサ Model 1601 安立計器

    直腸用ソフトボディ形温度センサ Model 1601

    安立計器
    15,980税込17,578
    1本
    9日以内出荷から14日以内出荷
    Model 1600 / 1601 は直腸用ソフトボディ形温度センサです 先端測温部が球面カット(アルミニウム)・柔軟性のあるシリコンゴム(100mm)で挿入が容易な設計となっております。
    用途小動物の体温測定に(直腸用)使用温度範囲(℃)0~200コード長さ(m)1外径(Φmm)4(センサー)コード標準コード許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度4秒プラグ形状標準プラグ
  • パイプ外面タイプ温度センサ Model 1811 安立計器

    パイプ外面タイプ温度センサ Model 1811

    安立計器
    20,980税込23,078
    1本
    12日以内出荷から14日以内出荷
    Model 1811 はパイプ(適応パイプ径Φ6~25mm)を挟んで計測する温度センサです。 パイプを挟むことによりパイプの表面温度を測定することができます。
    用途パイプ表面の温度測定材質グリップ材質/黒色フェノールレジン形状挟みタイプ使用温度範囲(℃)-50~100コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(0~100℃における)応答速度2秒プラグ形状標準プラグ
関連キーワード
1kz特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 1kz
  • ktk
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
"1kt" 安立計器 【通販モノタロウ】