カテゴリ

  • 測定用品(7)
絞り込み
ブランド
  • 安立計器
  • MARWI(144)
  • INAX(LIXIL)(80)
  • ホンダ(24)
  • CKD(20)
  • ZF[自動車用品](20)
  • 岡崎精工(9)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • エレコム(6)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
  • タンガロイ(6)
  • ホームテイスト(6)
  • NEC(5)
  • StarTech.com(5)
  • オイレス工業(4)
  • 日東工器(4)
  • ネグロス電工(4)
  • ハンマーキャスター(4)
  • RIDEA(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HRM」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高精度ハンディタイプ温度計 安立計器

    高精度ハンディタイプ温度計

    安立計器
    49,980税込54,978
    1台
    7日以内出荷から16日以内出荷
    多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。 低消費電流と高精度の両立 防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E) 国内生産ならではの高品質信頼性 見やすい大型表示画面 安立計器の10000種類以上の温度センサに対応 校正結果の自動補正で組み合わせ総合許容差±0.30℃(出荷時)を実現 出荷時の検査結果を書き込んだシリーズ専用センサと組み合わせることで、温度計本体が自動補正し、正確な温度を表示します。
    付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本寸法(mm)82×166×36測定範囲0.1℃分解→-104.9~204.9℃/0.01℃分解→-104.9~199.99℃(HRMシリーズ専用温度センサ使用時)スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)適合規格規格番号:ARIB STD-T82 型式指定番号:第FC-200001号標準規格名:誘導式読み書き通信設備(ワイヤレスカードシステム等)精度基準接点補償:±0.10℃(25℃±10℃環境において)表示液晶測定精度0.1℃分解 -104.9~204.9℃→±0.1℃/0.01℃分解 -104.99~204.99℃→±0.10℃入力熱電対入力(Type:E)入力点数1点電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)サンプリング周期約500ms保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと)コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属)信号源抵抗の影響1kΩ以下特性防水リニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠)
  • ハンディタイプ温度計測器 安立計器

    ハンディタイプ温度計測器

    安立計器
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。 低消費電流と高精度の両立 防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E) 国内生産ならではの高品質信頼性 見やすい大型表示画面 安立計器の10000種類以上の温度センサに対応
    精度基準接点補償:±0.2℃(25℃±10℃環境において)付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本寸法(mm)82×166×36スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)測定精度1℃分解→0℃以上±(指示値の0.1%+1℃)/0℃未満±(指示値の0.5%+1℃) 0.1℃分解→0.0℃以上 ±(指示値の0.05%+0.2℃)/0.0℃未満 ±(指示値の0.15%+0.2℃)入力点数1点電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)サンプリング周期約200ms設置方式ハンディ保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと)コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属)信号源抵抗の影響1kΩ以下リニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠)
  • 高精度被覆極細温度センサ SFMシリーズ 安立計器

    高精度被覆極細温度センサ SFMシリーズ

    安立計器
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から22日以内出荷
    SFMシリーズは、HRMシリーズ専用の内部用温度センサです。 極細熱電対をテフロン被覆し、柔軟性があるので、小さな容器内の薬品の温度測定に最適です。
    使用温度範囲(℃)-50~200許容差組み合わせ総合:±0.30℃応答速度2秒
  • 【高精度耐薬品用温度計】内部温度センサセット 安立計器

    【高精度耐薬品用温度計】内部温度センサセット

    安立計器
    88,980税込97,878
    1セット
    20日以内出荷
    高精度±0.3℃ フッ素樹脂コーティング仕様
    使用温度範囲(℃)-100~200コード長さ(m)1入力点数1点コーティング保護管コーティングあり許容差±0.30℃応答速度20秒熱電対Eタイプ保護管グリップタイプ保護管径D(Φmm)2.1防水性IPX5相当保護管長L(mm)150入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
  • 【高精度温度計】内部温度センサセット 安立計器

    【高精度温度計】内部温度センサセット

    安立計器
    84,980税込93,478
    1セット
    25日以内出荷
    高精度±0.3℃ 半固形物・液体一般用
    使用温度範囲(℃)-100~200コード長さ(m)1入力点数1点コーティング保護管コーティングなし許容差±0.30℃応答速度2.5秒熱電対Eタイプ保護管グリップタイプ保護管径D(Φmm)2.1防水性IPX5相当保護管長L(mm)100入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
  • 高精度ハンディタイプ温度計用温度センサ 半固形物・液体一般用温度センサ BSMシリーズ 安立計器

    高精度ハンディタイプ温度計用温度センサ 半固形物・液体一般用温度センサ BSMシリーズ

    安立計器
    25,980税込28,578
    1本
    22日以内出荷
    液体・半固形物等の計測に適したHRMシリーズ専用の内部用温度センサです。
    使用温度範囲(℃)-100~200許容差組み合わせ総合:±0.30℃
  • 高精度ハンディタイプ温度計用温度センサ 低温用 BUMシリーズ 安立計器

    高精度ハンディタイプ温度計用温度センサ 低温用 BUMシリーズ

    安立計器
    29,980税込32,978
    1本
    22日以内出荷
    BUMシリーズは、HRMシリーズ専用の内部用温度センサです。 平行平打線をドアや蓋に挟み込みセンサ部を庫内などに配置できます。冷凍庫や冷蔵庫、恒温槽などの庫内温度管理に最適です。
    使用温度範囲(℃)-100~200許容差組み合わせ総合:±0.30℃応答速度1.5秒耐久性(年)半年以上