カテゴリ
- 測定用品(3)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 安立計器
- SMC(11)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11)
- KTC(7)
- CKD(3)
- ADVANTEC(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- 東洋バルヴ(2)
- Vesrah(2)
- ダイヤトレンド(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- 象印マホービン(1)
- 椿本チエイン(1)
- KITACO(1)
- 廣杉計器(1)
- I-VALUE(1)
- Phenomenex(1)
「bs010e」の検索結果

半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ
安立計器¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から14日以内出荷BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです 液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます用途射出成形における樹脂の温度管理と温度計測等 フライヤー、油の温度管理と温度測定等コード長さ(m)1耐熱温度(℃)240プラグ形状標準プラグ材質(パイプ)ステンレス(SUS304)被覆材シリコン
半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ
安立計器¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から12日以内出荷BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです。 液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます。コード長さ(m)1
ハンディタイプ温度計用 各種センサー Eタイプ
安立計器¥10,980税込¥12,0781個当日出荷形状(センサー)Φ2.1、ストレートタイプ半固形物・液体一般用センサ使用温度範囲(℃)-200~500精度(℃)±2.5(at100)応答速度2.5秒熱電対Eアズワン品番2-1087-01
【標準用温度計】内部温度センサセット
安立計器¥44,980~税込¥49,478~1セット当日出荷から14日以内出荷半固形物・液体一般用使用温度範囲(℃)-200~500コード長さ(m)1入力点数1点コーティング保護管コーティングなし許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度2.5秒保護管グリップタイプ保護管径D(Φmm)2.1防水性IPX5相当保護管長L(mm)100入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)