カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • 安立計器
  • 日東工器(69)
  • CKD(30)
  • アリート(ariete)(20)
  • EB-SK11(18)
  • SK11(11)
  • エレコム(6)
  • 東洋バルヴ(6)
  • SHIMANO(シマノ)(6)
  • ゴールドメダル(6)
  • 不二ラテックス(4)
  • 大洋ツール(4)
  • アズワン(3)
  • TRUSCO(3)
  • 三菱電機(3)
  • ミトロイ(水戸工機)(3)
  • CBC(computar)(3)
  • 住商モンブラン(3)
  • brembo(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ebs」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【耐薬品用温度計】内部温度センサセット 安立計器

    【耐薬品用温度計】内部温度センサセット

    安立計器
    69,980税込76,978
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    フッ素樹脂コーティング仕様
    使用温度範囲(℃)-200~200コード長さ(m)1入力点数1点コーティング保護管コーティングあり許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度20秒保護管グリップタイプ保護管径D(Φmm)2.5防水性IPX5相当保護管長L(mm)150入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
  • 【標準用温度計】内部温度センサセット 安立計器

    【標準用温度計】内部温度センサセット

    安立計器
    54,980税込60,478
    1セット
    当日出荷から14日以内出荷
    半固形物・液体一般用
    使用温度範囲(℃)-200~500コード長さ(m)1入力点数1点コーティング保護管コーティングなし許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度2.5秒保護管グリップタイプ保護管径D(Φmm)2.1防水性IPX5相当保護管長L(mm)100入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
  • 【高精度耐薬品用温度計】内部温度センサセット 安立計器

    【高精度耐薬品用温度計】内部温度センサセット

    安立計器
    88,980税込97,878
    1セット
    20日以内出荷
    高精度±0.3℃ フッ素樹脂コーティング仕様
    使用温度範囲(℃)-100~200コード長さ(m)1入力点数1点コーティング保護管コーティングあり許容差±0.30℃応答速度20秒熱電対Eタイプ保護管グリップタイプ保護管径D(Φmm)2.1防水性IPX5相当保護管長L(mm)150入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
  • 【高精度温度計】内部温度センサセット 安立計器

    【高精度温度計】内部温度センサセット

    安立計器
    84,980税込93,478
    1セット
    25日以内出荷
    高精度±0.3℃ 半固形物・液体一般用
    使用温度範囲(℃)-100~200コード長さ(m)1入力点数1点コーティング保護管コーティングなし許容差±0.30℃応答速度2.5秒熱電対Eタイプ保護管グリップタイプ保護管径D(Φmm)2.1防水性IPX5相当保護管長L(mm)100入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)