カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • 安立計器
  • goot(太洋電機産業)(58)
  • HAKKO(白光)(41)
  • SURE(石崎電機製作所)(28)
  • イチネンTASCO(10)
  • Weller(8)
  • ENGINEER(エンジニア)(7)
  • ホーザン(7)
  • ナリカ(3)
  • アズワン(2)
  • TRUSCO(2)
  • trad(2)
  • CUSTOR(クストー)(2)
  • コテライザー(2)
  • エスコ(1)
  • ELPA(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 日本ボンコート(1)
  • HISATOMI(久富電機産業)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「handakote」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はんだコテ先温度センサ CRシリーズ 安立計器はんだコテ先温度センサ CRシリーズ安立計器
11,980税込13,178
1組(2本)ほか
当日出荷から14日以内出荷
CRシリーズははんだコテ先専用の温度センサです。 接触板構造の採用により安定性・応答性・耐久性にすぐれています。
用途はんだごてのこて先の温度管理と温度測定使用温度範囲(℃)0~500許容差±4.0℃(100~300℃における)応答速度5秒
はんだコテ先温度センサ用延長コード CRBシリーズ 安立計器はんだコテ先温度センサ用延長コード CRBシリーズ安立計器
9,998税込10,998
1本
当日出荷から12日以内出荷
CRBシリーズは、はんだコテ温度センサCRシリーズをメーカーはんだコテ温度計HSシリーズ以外の計測器本体と接続するためのベース(延長コード)です
コード標準コードプラグ形状標準プラグ
はんだコテ温度計 HSシリーズ 安立計器はんだコテ温度計 HSシリーズ安立計器
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷から22日以内出荷
はんだコテ温度計HSシリーズ・専用温度センサCRシリーズは、はんだコテのコテ先温度を容易に計測できます。 作業中のコテ先の状態を計測することにより、製造工程のトラブルを未然に防ぎ、不良率の低減に貢献します。
熱電対Kタイプ温度測定範囲(℃)0~500分解能(℃)1保存温湿度範囲0~50℃、0~85%RH(結露なきこと)