カテゴリ
- 測定用品(11)
絞り込み
ブランド
- 安立計器
- メディアカバーマーケット(18)
- ホンダ(11)
- EIKO(栄工舎)(7)
- 片力商事(7)
- 岡崎精工(4)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- TRUSCO(3)
- ヤマト産業(3)
- 三洋工具(3)
- アズワン(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- 酒井製作所(2)
- 三友(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- 富士電機(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- アトムリビンテック(2)
- モリテックス(2)
- ブランドをもっと見る
「hr110」の検索結果

デジタル温度計
安立計器¥44,980税込¥49,4781台(1台)8日以内出荷低消費電流化で連続使用時間最大900時間です。0.01℃分解において繰り返し性を±0.02℃に抑えています。IPX5相当で安心の防水設計です。大型ディスプレイ1画面に見やすい大型表示画面とシンプル操作で使いやすいです。約5分キー操作が行われないと自動的に電源が切れます(オートパワーオフ)。キーを押すと測定中の指示値が保持されます(ホールド)。キーを押すと測定中の最高値と最低値をサブ表示します。指示値の分解能を切り替えることができます。測定中の温度にオフセット値を加算した値が表示されます(キャリブレーション)。指示値が設定範囲を外れた時、表示・ブザー・接点出力により警告します(アラーム出力)。絶縁方式を採用しており、アナログ出力ON・アナログ出力OFFをキー操作で切り替えることができます。インターバル毎に指示値を記録します。設定したインターバルとメモリ残量がサブ表示されます。プレイバック機能で記録したデータを表示確認できます。付属のソフトを使用し、記録したデータをPC上でグラフ化・帳票化することができます。また、記録したデータをCSV形式に変換することが可能です。スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)電源アルカリ単3乾電池(LR6)×4本(付属)測定範囲(℃)E/-200~800 K/-200~1370入力熱電対入力(タイプE、タイプK)入力点数1点分解能(℃)0.1(-104.9~504.9 1(その他)使用時間約900時間信号源抵抗の影響1kΩ以下防水性IPX5相当測定精度(℃)1分解/±(指示値の0.1%+1(0以上) ±(指示値の0.5%+1(0未満) 0.1分解/±(指示値の0.05%+0.2(0.0以上) ±(指示値の0.15+0.2(0.0未満)、(0.1℃分解)(±(指示値の0.05%+0.2(0.0以上) ±(指示値の0.15+0.2(0.0未満)入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
ハンディタイプ温度計測器 ベーシックモデル HR-1100シリーズ
安立計器¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷簡単操作のベーシックモデル。K熱電対タイプ。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×166×36突起部を除くアズワン品番67-9232-96
【標準用温度計】表面温度センサセット
安立計器¥63,980税込¥70,3781セット当日出荷から3日以内出荷標準のステンレスガード材質ステンレスガード(標準用・接地)使用温度範囲(℃)-50~500コード長さ(m)1入力点数1点ヘッド径(Φmm)15許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒パイプ長(mm)30防水性IPX5相当パイプ形状ストレート入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
【標準用温度計】内部温度センサセット
安立計器¥44,980~税込¥49,478~1セット当日出荷から14日以内出荷半固形物・液体一般用使用温度範囲(℃)-200~500コード長さ(m)1入力点数1点コーティング保護管コーティングなし許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度2.5秒保護管グリップタイプ保護管径D(Φmm)2.1防水性IPX5相当保護管長L(mm)100入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
【高温用温度計】表面温度センサセット
安立計器¥69,980税込¥76,9781セット7日以内出荷から8日以内出荷高温用ステンレスガード材質ステンレスガード(高温用・接地)使用温度範囲(℃)-50~800コード長さ(m)1入力点数1点ヘッド径(Φmm)15許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒パイプ長(mm)30防水性IPX5相当パイプ形状ストレート入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
【低温用温度計】表面温度センサセット
安立計器¥63,980税込¥70,3781セット8日以内出荷から14日以内出荷対象物を傷つけにくいテフロンガード材質テフロンガード(低温用・接地)使用温度範囲(℃)-50~300コード長さ(m)1入力点数1点ヘッド径(Φmm)15許容差±2.5℃(-50℃以上300℃以下)応答速度1.5秒パイプ長(mm)30防水性IPX5相当パイプ形状ストレート入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
【低温用温度計】表面温度センサセット 接触サポートタイプ
安立計器¥66,980税込¥73,6781セット14日以内出荷対象物を傷つけにくいテフロンガード材質テフロンガード(低温用・接地)使用温度範囲(℃)-50~300入力点数1点ヘッド径(Φmm)15許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒パイプ長(mm)30防水性IPX5相当パイプ形状ストレート可動範囲(°)ヘッド部:±4入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
【標準用温度計】表面温度センサセット 接触サポートタイプ
安立計器¥66,980税込¥73,6781セット14日以内出荷標準のステンレスガード材質ステンレスガード(標準用・接地)使用温度範囲(℃)-50~500入力点数1点ヘッド径(Φmm)15許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒パイプ長(mm)30防水性IPX5相当パイプ形状ストレート可動範囲(°)ヘッド部:±4入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
【高温用温度計】表面温度センサセット 接触サポートタイプ
安立計器¥73,980税込¥81,3781セット14日以内出荷高温用ステンレスガード材質ステンレスガード(高温用・接地)使用温度範囲(℃)-50~800入力点数1点ヘッド径(Φmm)15許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒パイプ長(mm)100防水性IPX5相当パイプ形状ストレート可動範囲(°)ヘッド部:±4入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
ハンディタイプ温度計測器
安立計器¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から9日以内出荷多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。 低消費電流と高精度の両立 防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E) 国内生産ならではの高品質信頼性 見やすい大型表示画面 安立計器の10000種類以上の温度センサに対応精度基準接点補償:±0.2℃(25℃±10℃環境において)付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本寸法(mm)82×166×36スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)測定精度1℃分解→0℃以上±(指示値の0.1%+1℃)/0℃未満±(指示値の0.5%+1℃) 0.1℃分解→0.0℃以上 ±(指示値の0.05%+0.2℃)/0.0℃未満 ±(指示値の0.15%+0.2℃)入力点数1点電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)サンプリング周期約200ms設置方式ハンディ保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと)コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属)信号源抵抗の影響1kΩ以下リニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠)
高精度ハンディタイプ温度計
安立計器¥49,980~税込¥54,978~1台7日以内出荷から16日以内出荷多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。 低消費電流と高精度の両立 防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E) 国内生産ならではの高品質信頼性 見やすい大型表示画面 安立計器の10000種類以上の温度センサに対応 校正結果の自動補正で組み合わせ総合許容差±0.30℃(出荷時)を実現 出荷時の検査結果を書き込んだシリーズ専用センサと組み合わせることで、温度計本体が自動補正し、正確な温度を表示します。付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本寸法(mm)82×166×36測定範囲0.1℃分解→-104.9~204.9℃/0.01℃分解→-104.9~199.99℃(HRMシリーズ専用温度センサ使用時)スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)適合規格規格番号:ARIB STD-T82 型式指定番号:第FC-200001号標準規格名:誘導式読み書き通信設備(ワイヤレスカードシステム等)精度基準接点補償:±0.10℃(25℃±10℃環境において)表示液晶測定精度0.1℃分解 -104.9~204.9℃→±0.1℃/0.01℃分解 -104.99~204.99℃→±0.10℃入力熱電対入力(Type:E)入力点数1点電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)サンプリング周期約500ms保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと)コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属)信号源抵抗の影響1kΩ以下特性防水リニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠)