カテゴリ
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- 安立計器
- CKD(16)
- GATOR Case(27)
- HEADS(ヘッズ)(4)
- KGW(18)
- MAZDA(マツダ)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- Panasonic(パナソニック)(35)
- PROST's(5)
- SMC(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- イトーキ(318)
- サクラクレパス(2)
- ナイキ(5)
- ナカバヤシ(3)
- ミドリ安全(2)
- メディアカバーマーケット(14)
- 扶桑金属工業(75)
- 積水樹脂(3)
- ブランドをもっと見る
「kgw」の検索結果

自重形温度センサ WEシリーズ
安立計器¥24,980~税込¥27,478~1本7日以内出荷から14日以内出荷WEシリーズはセンサ自体の重さにより、置くことで簡単に温度計測することができます。用途ホットプレートの表面温度測定に材質本体材質/ステンレス(SUS303)コード長さ(m)1許容差±2.5℃(100℃における)耐久性5万回以上プラグ形状標準プラグ
ネジ止め温度センサ SCシリーズ
安立計器¥9,498~税込¥10,448~1本8日以内出荷から14日以内出荷SCシリーズは先端にネジ止め構造を配したネジ止め専用の温度センサです。用途カートリッジヒーターなどを用いた加熱による金属プレートの温度管理と温度測定材質ネジ止め部材質/ステンレスコード長さ(m)1許容差±3.5℃(-40~150℃における)応答速度5秒プラグ形状ミニプラグ
高性能自重形静止表面用温度センサ S形シリーズ
安立計器¥99,980税込¥109,9781本12日以内出荷から14日以内出荷S形シリーズ(S-7)はヘッド形状Φ40mm・質量約380gで安定した計測が可能な高性能自重形温度センサです。用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定 誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等 金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等 溶接時のパス間温度計測材質接触柱材質/セラミックス、接触板材質/インコネル50μm、本体材質/ステンレス(SUS303)種類高温用接触部使用温度範囲(℃)-50~600コード長さ(m)1コード径(Φmm)1.2×1.7耐熱温度(℃)300許容差±2.5℃(100℃における)応答速度1秒耐久性600℃にて6万回以上プラグ形状標準プラグ被覆材ガラス繊維
自重形温度センサ WEシリーズ ISO書類一式付き -50~500℃ タイプ44
安立計器¥57,980税込¥63,7781本欠品中WEシリーズはセンサ自体の重さにより、置くことで簡単に温度計測することができます。【用途】ホットプレートの表面温度測定に仕様材質:本体材質/ステンレス(SUS303) 使用温度範囲(℃):-50~500 100℃における許容差(℃):±2.5 応答速度(秒):2.5 耐久性:5万回以上 ヘッドサイズ:タイプ44 熱電対の種類:タイプK グリップの有無:無 コードの長さ(m):1 コード外径(mm):1.2X1.7 被覆材質:ガラス繊維 耐熱温度(℃):300 プラグ形状:標準プラグ 校正温度ポイント:100、300、500℃ 書類内容:検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図使用温度範囲(℃)-50~500センサータイプK熱電対アズワン品番65-3535-62リード線長さ(m)1