カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 安立計器
  • CKD(16)
  • GATOR Case(27)
  • HEADS(ヘッズ)(4)
  • KGW(18)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(35)
  • PROST's(5)
  • SMC(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • イトーキ(318)
  • サクラクレパス(2)
  • ナイキ(5)
  • ナカバヤシ(3)
  • ミドリ安全(2)
  • メディアカバーマーケット(14)
  • 扶桑金属工業(75)
  • 積水樹脂(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kgw」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自重形温度センサ WEシリーズ 安立計器

    自重形温度センサ WEシリーズ

    安立計器
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    7日以内出荷から14日以内出荷
    WEシリーズはセンサ自体の重さにより、置くことで簡単に温度計測することができます。
    用途ホットプレートの表面温度測定に材質本体材質/ステンレス(SUS303)コード長さ(m)1許容差±2.5℃(100℃における)耐久性5万回以上プラグ形状標準プラグ
  • ネジ止め温度センサ SCシリーズ 安立計器

    ネジ止め温度センサ SCシリーズ

    安立計器
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1本
    8日以内出荷から14日以内出荷
    SCシリーズは先端にネジ止め構造を配したネジ止め専用の温度センサです。
    用途カートリッジヒーターなどを用いた加熱による金属プレートの温度管理と温度測定材質ネジ止め部材質/ステンレスコード長さ(m)1許容差±3.5℃(-40~150℃における)応答速度5秒プラグ形状ミニプラグ
  • 高性能自重形静止表面用温度センサ S形シリーズ 安立計器

    高性能自重形静止表面用温度センサ S形シリーズ

    安立計器
    ¥99,980税込¥109,978
    1本
    12日以内出荷から14日以内出荷
    S形シリーズ(S-7)はヘッド形状Φ40mm・質量約380gで安定した計測が可能な高性能自重形温度センサです。
    用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定 誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等 金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等 溶接時のパス間温度計測材質接触柱材質/セラミックス、接触板材質/インコネル50μm、本体材質/ステンレス(SUS303)種類高温用接触部使用温度範囲(℃)-50~600コード長さ(m)1コード径(Φmm)1.2×1.7耐熱温度(℃)300許容差±2.5℃(100℃における)応答速度1秒耐久性600℃にて6万回以上プラグ形状標準プラグ被覆材ガラス繊維
  • 自重形温度センサ WEシリーズ ISO書類一式付き -50~500℃ タイプ44 安立計器

    自重形温度センサ WEシリーズ ISO書類一式付き -50~500℃ タイプ44

    安立計器
    ¥57,980税込¥63,778
    1本
    欠品中
    WEシリーズはセンサ自体の重さにより、置くことで簡単に温度計測することができます。【用途】ホットプレートの表面温度測定に
    仕様材質:本体材質/ステンレス(SUS303) 使用温度範囲(℃):-50~500 100℃における許容差(℃):±2.5 応答速度(秒):2.5 耐久性:5万回以上 ヘッドサイズ:タイプ44 熱電対の種類:タイプK グリップの有無:無 コードの長さ(m):1 コード外径(mm):1.2X1.7 被覆材質:ガラス繊維 耐熱温度(℃):300 プラグ形状:標準プラグ 校正温度ポイント:100、300、500℃ 書類内容:検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図使用温度範囲(℃)-50~500センサータイプK熱電対アズワン品番65-3535-62リード線長さ(m)1