カテゴリ

  • 測定用品(12)
絞り込み
ブランド
  • 安立計器
  • BIGM(丸山製作所)(42)
  • 標識STATION(24)
  • BODIS (ボディス)(17)
  • 東芝ライテック(13)
  • KALBAS(10)
  • ラドンナ(7)
  • コクヨ(6)
  • 光(6)
  • GIKEN(川口技研)(6)
  • 日本ケミコン(5)
  • KSフィルター(5)
  • HSバルブ(5)
  • アルス(4)
  • 東信製作所(4)
  • 日動工業(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 日本紐釦貿易(4)
  • 旭東(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kt-s」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネット内蔵温度センサ MGシリーズ 安立計器

    マグネット内蔵温度センサ MGシリーズ

    安立計器
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    当日出荷
    MGシリーズは装置・金型表面など、磁石で固定できる面の計測に適した温度センサです。
    用途モーター・発動機の表面温度計測等コード長さ(m)1許容差±2.5℃(100℃における)応答速度2秒耐久性5万回以上プラグ形状標準プラグ
  • テープ形多目的温度センサ 交換タイプ STNシリーズ用 延長コード 安立計器

    テープ形多目的温度センサ 交換タイプ STNシリーズ用 延長コード

    安立計器
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    STNシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状のテープ部交換タイプの多目的温度センサです。
    用途LEDの発熱の測定・実験等コード径(Φmm)2.3コード標準コード耐熱温度(℃)240被覆材シリコン
  • はんだコテ先温度センサ用延長コード CRBシリーズ 安立計器

    はんだコテ先温度センサ用延長コード CRBシリーズ

    安立計器
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    CRBシリーズは、はんだコテ温度センサCRシリーズをメーカーはんだコテ温度計HSシリーズ以外の計測器本体と接続するためのベース(延長コード)です
    コード標準コードプラグ形状標準プラグ
  • テープ形温度センサ Model 540 安立計器

    テープ形温度センサ Model 540

    安立計器
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    Model 503 / 505 はSTシリーズに比べてコシがある、Model 540 は先端部が円盤状で張り付けやすくテープ部は柔軟性のあるテープタイプの温度センサです。
    用途金属・非金属の表面温度測定等使用温度範囲(℃)-50~100コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(100℃における)応答速度8秒熱電対Kタイププラグ形状標準プラグ
  • テープ形温度センサ Model 505 安立計器

    テープ形温度センサ Model 505

    安立計器
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    Model 503 / 505 はSTシリーズに比べてコシがある、Model 540 は先端部が円盤状で張り付けやすくテープ部は柔軟性のあるテープタイプの温度センサです。
    用途金属・非金属の表面温度測定等使用温度範囲(℃)-50~400コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(100℃における)応答速度6秒プラグ形状標準プラグ
  • 自重形温度センサ WEシリーズ 安立計器

    自重形温度センサ WEシリーズ

    安立計器
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    12日以内出荷
    WEシリーズはセンサ自体の重さにより、置くことで簡単に温度計測することができます。
    タイプグリップなし使用温度範囲(℃)-50~250ヘッド径(Φmm)20×34熱電対Kタイププラグ形状ミニプラグ(熱電対同種金属)コード種類Φ2.3mmシリコンゴム被覆コード/耐熱240℃(WE-11、WE-13、WE-21、WE-23)
  • 自重形温度センサ WEシリーズ 安立計器

    自重形温度センサ WEシリーズ

    安立計器
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1本
    7日以内出荷から14日以内出荷
    WEシリーズはセンサ自体の重さにより、置くことで簡単に温度計測することができます。
    用途ホットプレートの表面温度測定に材質本体材質/ステンレス(SUS303)コード長さ(m)1許容差±2.5℃(100℃における)耐久性5万回以上プラグ形状標準プラグ
  • ネジ止め温度センサ SCシリーズ 安立計器

    ネジ止め温度センサ SCシリーズ

    安立計器
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    8日以内出荷から14日以内出荷
    SCシリーズは先端にネジ止め構造を配したネジ止め専用の温度センサです。
    用途カートリッジヒーターなどを用いた加熱による金属プレートの温度管理と温度測定材質ネジ止め部材質/ステンレスコード長さ(m)1許容差±3.5℃(-40~150℃における)応答速度5秒プラグ形状ミニプラグ
  • 直腸用ソフトボディ形温度センサ Model 1601 安立計器

    直腸用ソフトボディ形温度センサ Model 1601

    安立計器
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    9日以内出荷から14日以内出荷
    Model 1600 / 1601 は直腸用ソフトボディ形温度センサです 先端測温部が球面カット(アルミニウム)・柔軟性のあるシリコンゴム(100mm)で挿入が容易な設計となっております。
    用途小動物の体温測定に(直腸用)使用温度範囲(℃)0~200コード長さ(m)1外径(Φmm)4(センサー)コード標準コード許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度4秒プラグ形状標準プラグ
  • 直腸用ソフトボディ形温度センサ Model 1600 安立計器

    直腸用ソフトボディ形温度センサ Model 1600

    安立計器
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    9日以内出荷から14日以内出荷
    Model 1600 / 1601 は直腸用ソフトボディ形温度センサです 先端測温部が球面カット(アルミニウム)・柔軟性のあるシリコンゴム(100mm)で挿入が容易な設計となっております。
    用途小動物の体温測定に(直腸用)使用温度範囲(℃)0~200コード長さ(m)1外径(Φmm)3(センサー)コード標準コード許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度4秒プラグ形状標準プラグ
  • パイプ外面タイプ温度センサ Model 1811 安立計器

    パイプ外面タイプ温度センサ Model 1811

    安立計器
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1本
    12日以内出荷から14日以内出荷
    Model 1811 はパイプ(適応パイプ径Φ6~25mm)を挟んで計測する温度センサです。 パイプを挟むことによりパイプの表面温度を測定することができます。
    用途パイプ表面の温度測定材質グリップ材質/黒色フェノールレジン形状挟みタイプ使用温度範囲(℃)-50~100コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(0~100℃における)応答速度2秒プラグ形状標準プラグ
  • 小型移動回転表面用温度センサ SHシリーズ 安立計器

    小型移動回転表面用温度センサ SHシリーズ

    安立計器
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    12日以内出荷から14日以内出荷
    SHシリーズは移動回転表面の温度計測に適した小型移動回転表面用温度センサです。
    用途プリンタローラの表面温度管理と温度計測等材質ガード材質/テフロン、グリップ材質/黒色フェノールレジン使用温度範囲(℃)-50~250コード長さ(m)1耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度5秒プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン