カテゴリ

  • 測定用品(15)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 安立計器
  • モノタロウ(2)
  • KTC(1,646)
  • ホンダ(816)
  • 三菱ふそう(116)
  • エスコ(48)
  • メディアカバーマーケット(29)
  • ミツビシ(15)
  • 修理(13)
  • エレコム(9)
  • nepros(8)
  • イマオコーポレーション(7)
  • ニシキ工業(6)
  • ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](6)
  • アズワン(5)
  • サカエ(5)
  • 東亜電器(5)
  • ニッサン(5)
  • brembo(5)
  • SIEMENS(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ktc」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶融用温度センサ Model 518 安立計器

    溶融用温度センサ Model 518

    安立計器
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    model 518 / 524 は溶融金属の表面温度計測にてきした温度センサです。 2本の熱電対を溶融金属に浸漬することにより溶融金属の表面温度を計測できます。
    用途はんだ槽の温度管理と温度測定等使用温度範囲(℃)0~700コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(100℃における)応答速度2秒測定径(Φmm)1.6プラグ形状標準プラグ
  • 走行線用温度センサ MWシリーズ 安立計器

    走行線用温度センサ MWシリーズ

    安立計器
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    MWシリーズは走行線用の温度センサです。 走行中の電線表面の温度を測定することができます。
    用途走行中の電線やワイヤーの温度管理にと温度計測等材質ローラ材質/テフロン、ガード材質/テフロン、ローラ取付板材質/ステンレス(SUS304)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール使用温度範囲(℃)-50~250コード長さ(m)1コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度5秒プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
  • 突刺し形温度センサ BTシリーズ 安立計器

    突刺し形温度センサ BTシリーズ

    安立計器
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    BTシリーズは針部先端内部に熱接点が溶接されており、半固形物等の計測に適した突刺し形温度センサです また針部交換タイプもご用意しております
    用途凝固前の樹脂やゴムの温度管理等許容差±2.5℃(100℃における)コード長さ(m)1コード径(Φmm)4被覆材シリコン耐熱温度(℃)240プラグ形状標準プラグ
  • 微小表面用(差込形)温度センサ Model 343 安立計器

    微小表面用(差込形)温度センサ Model 343

    安立計器
    17,980税込19,778
    1本
    7日以内出荷から14日以内出荷
    Model 310 / 343 は差し込んだ隙間の側面を計測できる微小表面用(差込形)の温度センサです。
    用途ICパッケージの温度分布測定等 プリント基板の表面温度測定等 冷却器フィンの表面温度測定 その他、電子部品の表面温度測定材質ガード材質/スミカスーパー、パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジン使用温度範囲(℃)-50~250コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度0.5秒耐久性1万回以上プラグ形状標準プラグパイプ形状30°
  • パイプ外面タイプ温度センサ Model 528 安立計器

    パイプ外面タイプ温度センサ Model 528

    安立計器
    8,998税込9,898
    1本
    7日以内出荷から14日以内出荷
    Model 528 は測温部をパイプ(適応パイプ径Φ20~50mm)にひっかけて計測する温度センサです。 パイプにひっかけることによりパイプの表面温度を測定することができます。
    用途パイプ表面の温度測定等材質ガード材質/黒色フェノールレジン形状ひっかけタイプ使用温度範囲(℃)-50~210コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(0~210℃における)応答速度3秒耐久性1万回以上プラグ形状標準プラグ
  • 突刺し保護管形温度センサ Model 520 安立計器

    突刺し保護管形温度センサ Model 520

    安立計器
    15,980税込17,578
    1本
    7日以内出荷から14日以内出荷
    Model 520は測温部となる保護管の長さを5~15mmで可変できる半固形物の温度計測に適した突刺し保護管形温度センサです。
    用途焙煎時のコーヒー豆の温度管理と温度測定等材質グリップ材質/黒色フェノールレジン使用温度範囲(℃)-200~300コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(0~300℃における)応答速度1.5秒耐久性1年以上プラグ形状標準プラグ
  • パイプ内面タイプ温度センサ Model 305 安立計器

    パイプ内面タイプ温度センサ Model 305

    安立計器
    11,980税込13,178
    1本
    7日以内出荷から14日以内出荷
    Model 305 / 344 は内径8mm以上のパイプ内部側面を計測できるパイプ内面タイプ温度センサです。
    用途パイプ内面の温度測定等材質パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジン使用温度範囲(℃)-50~220コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(0~100℃における)応答速度2秒耐久性数千回以上プラグ形状標準プラグパイプ形状約100°
  • 熱電対補償導線用延長コード XXシリーズ 端末ANP-F 端末(センサ受側):ANP-F 安立計器

    熱電対補償導線用延長コード XXシリーズ 端末ANP-F 端末(センサ受側):ANP-F

    安立計器
    16,980税込18,678
    1個
    12日以内出荷
    XXシリーズは温度計測器本体と温度センサ間を延長するための延長コードです
    仕様●端末(センサ受側):ANP-F●端末(本体接続側):ANP-F●熱電対の種類:Kタイプ●コード外径(Φmm):4●被覆材質:シリコン●耐熱温度(℃):240●コードの長さ(m):10センサータイプK熱電対アズワン品番65-3532-09リード線長さ(m)10
  • テープ形温度センサ Model 503 安立計器

    テープ形温度センサ Model 503

    安立計器
    8,998税込9,898
    1本
    12日以内出荷から14日以内出荷
    Model 503 / 505 はSTシリーズに比べてコシがある、Model 540 は先端部が円盤状で張り付けやすくテープ部は柔軟性のあるテープタイプの温度センサです。
    用途金属・非金属の表面温度測定等使用温度範囲(℃)-50~210コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(100℃における)応答速度3秒プラグ形状標準プラグ
  • 微小表面用(差込形)温度センサ Model 310 安立計器

    微小表面用(差込形)温度センサ Model 310

    安立計器
    16,980税込18,678
    1本
    12日以内出荷から14日以内出荷
    Model 310 / 343 は差し込んだ隙間の側面を計測できる微小表面用(差込形)の温度センサです。
    用途ICパッケージの温度分布測定等 プリント基板の表面温度測定等 冷却器フィンの表面温度測定 その他、電子部品の表面温度測定材質ガード材質/スミカスーパー、パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジン使用温度範囲(℃)-50~250コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度0.5秒耐久性1万回以上プラグ形状標準プラグパイプ形状ストレート
  • 高温移動表面用温度センサ Model 213 安立計器

    高温移動表面用温度センサ Model 213

    安立計器
    36,980税込40,678
    1本
    12日以内出荷から14日以内出荷
    Model 213/214/215/216/217 は高温の移動表面に適した高温移動表面温度センサです
    用途炉から出た直後の鋼板表面温度測定等 圧延時における鋼板表面温度測定等 その他、移動中の鋼板表面温度測定等材質ガード材質/マイカ系耐熱ガード、接触板材質/ステンレス厚み200μm、本体材質/軟鋼、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール使用温度範囲(℃)-50~600コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度5秒耐久性1000時間以上パイプ長(mm)100プラグ形状標準プラグ
  • 隙間挿入形温度センサ Model 504 安立計器

    隙間挿入形温度センサ Model 504

    安立計器
    8,998税込9,898
    1本
    12日以内出荷から14日以内出荷
    Model 502 / 504 は合板・紙などの層間温度計測に適した隙間挿入形温度センサです。
    用途プレス機械における加圧時の温度測定等 合板などの層間温度測定等 乾燥後の紙の層間温度測定等 その他、建築構造物の隙間の温度測定等使用温度範囲(℃)-50~500許容差±2.5℃(100℃における)応答速度6秒コード標準コードコード長さ(m)1プラグ形状標準プラグ
  • 小型移動回転表面用温度センサ SHシリーズ 安立計器

    小型移動回転表面用温度センサ SHシリーズ

    安立計器
    28,980税込31,878
    1本
    12日以内出荷から14日以内出荷
    SHシリーズは移動回転表面の温度計測に適した小型移動回転表面用温度センサです。
    用途プリンタローラの表面温度管理と温度計測等材質ガード材質/テフロン、グリップ材質/黒色フェノールレジン使用温度範囲(℃)-50~250コード長さ(m)1耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度5秒プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
  • パイプ内面タイプ温度センサ Model 344 安立計器

    パイプ内面タイプ温度センサ Model 344

    安立計器
    10,980税込12,078
    1本
    12日以内出荷から14日以内出荷
    Model 305 / 344 は内径8mm以上のパイプ内部側面を計測できるパイプ内面タイプ温度センサです。
    用途パイプ内面の温度測定等材質パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジン使用温度範囲(℃)-50~400コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(0~100℃における)応答速度5秒耐久性数千回以上プラグ形状標準プラグパイプ形状ストレート
  • 溶融用温度センサ Model 524 安立計器

    溶融用温度センサ Model 524

    安立計器
    9,998税込10,998
    1本
    12日以内出荷から14日以内出荷
    model 518 / 524 は溶融金属の表面温度計測にてきした温度センサです。 2本の熱電対を溶融金属に浸漬することにより溶融金属の表面温度を計測できます。
    使用温度範囲(℃)0~700コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(100℃における)応答速度2秒測定径(Φmm)2.3プラグ形状標準プラグ
  • 隙間挿入形温度センサ Model 502 安立計器

    隙間挿入形温度センサ Model 502

    安立計器
    8,998税込9,898
    1本
    12日以内出荷から14日以内出荷
    Model 502 / 504 は合板・紙などの層間温度計測に適した隙間挿入形温度センサです。
    用途プレス機械における加圧時の温度測定等 合板などの層間温度測定等 乾燥後の紙の層間温度測定等 その他、建築構造物の隙間の温度測定等使用温度範囲(℃)-50~210許容差±2.5℃(100℃における)応答速度3秒コード標準コードコード長さ(m)1プラグ形状標準プラグ