カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- 安立計器
- omron(オムロン)(4)
- Spotcam(4)
- SUZUKID(スズキッド)(3)
- アラデン(3)
- PISCO(ピスコ)(2)
- ブロードウォッチ(2)
- エフコン(2)
- エナジーサポート(2)
- SONY(ソニー)(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- テクノス(1)
- testo(テストー)(1)
- 昭和測器(1)
- スーパー工業(1)
- CONTEC(コンテック)(1)
- アイ電子技研(1)
- HARVARD(1)
- HKS(1)
- ブランドをもっと見る
「sec-300」の検索結果

【高温用1℃分解能】放射温度計+接触式温度計セット
安立計器¥219,800税込¥241,7801セット12日以内出荷接触式温度センサ(800℃迄)で放射率の自動補正が可能。使用温度範囲(℃)-50~800測定範囲(℃)0~1200(放射温度計)分解能(℃)1(放射温度計)照準レーザーマーカー(JIS C 6802 クラス2)最大応答速度(m/sec)放射温度計:約300ヘッド径(Φmm)15(センサヘッド)検出素子サーモパイル表示範囲(℃)-50.0~1250許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒熱電対Kタイプ検出波長8~14μm
【標準用0.1℃分解能】放射温度計+接触式温度計セット
安立計器¥199,800税込¥219,7801セット20日以内出荷接触式温度センサで放射率の自動補正が可能。使用温度範囲(℃)-50~500測定範囲(℃)-50.0~500.0(放射温度計)分解能(℃)0.1(放射温度計)照準レーザーマーカー(JIS C 6802 クラス2)最大応答速度(m/sec)放射温度計:約300ヘッド径(Φmm)15(センサヘッド)検出素子サーモパイル表示範囲(℃)-50.0~525.0許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒熱電対Kタイプ検出波長8~14μm