カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 安立計器
  • スバル(39)
  • JTC(32)
  • ツインバード(8)
  • ホンダ(8)
  • azbil(旧:山武)(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • TY-Rap(4)
  • エスコ(3)
  • CKD(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • シグマ光機(3)
  • アズワン(2)
  • イシハシ精工(2)
  • ムラテックKDS(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • タツタ電線(2)
  • メトカル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc-51」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ 安立計器

    半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ

    安立計器
    8,998税込9,898特価
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです 液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます
    用途射出成形における樹脂の温度管理と温度計測等 フライヤー、油の温度管理と温度測定等コード長さ(m)1耐熱温度(℃)240プラグ形状標準プラグ材質(パイプ)ステンレス(SUS304)被覆材シリコン
  • HACCP対応食品用中心温度センサ BCシリーズ 安立計器

    HACCP対応食品用中心温度センサ BCシリーズ

    安立計器
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    BCシリーズは半固形物・液体等、食品の中心温度計測に適した内部用温度センサです 防水仕様(IPX5)で、流水で洗うことができますので、清潔で衛生的にご使用いただけます 部品脱落に配慮した構造で、異物混入リスクを排除しました 保護管の外径/長さ/コーティングの有無 など項目を組み合わせることにより、よりお客様の用途にあった温度センサにすることができます
    用途HACCPを基準とした加熱調理食品の温度管理と温度計測等材質保護管材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/ステンレス(SUS303)許容差±2.5℃(100℃における)耐久性1年以上
  • 高精度 半固形物・液体一般用温度センサ BSMシリーズ 安立計器

    高精度 半固形物・液体一般用温度センサ BSMシリーズ

    安立計器
    27,980税込30,778
    1本
    13日以内出荷から17日以内出荷
    半固形・液体一般用温度センサ。HRMシリーズとの使用で高精度
    仕様組合せ総合許容差(℃):±0.30 ※自動補正機能を使用した場合の許容差となります。使用温度範囲(℃)-100~200 ※保護管部分が接触できる温度範囲であり、それ以外には適用されません。
  • 耐久形高温表面用温度センサ HHTシリーズ 安立計器

    耐久形高温表面用温度センサ HHTシリーズ

    安立計器
    99,980税込109,978
    1本
    21日以内出荷から22日以内出荷
    HHTシリーズは耐久形高温表面用温度センサで、800℃以上の温度を計測することができます
    用途スラブ(鉄鋼)の表面温度の測定等材質ガード材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタールコード長さ(m)1コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240許容差±3.8℃(500℃における)熱電対Kタイプ耐久性800℃にて6万回以上パイプ長(mm)1000プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
  • 高精度ハンディタイプ温度計用温度センサ 半固形物・液体一般用温度センサ BSMシリーズ 安立計器

    高精度ハンディタイプ温度計用温度センサ 半固形物・液体一般用温度センサ BSMシリーズ

    安立計器
    27,980税込30,778
    1本
    22日以内出荷
    液体・半固形物等の計測に適したHRMシリーズ専用の内部用温度センサです。
    使用温度範囲(℃)-100~200許容差組み合わせ総合:±0.30℃