カテゴリ

  • 測定用品(9)
  • 制御機器(3)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 安立計器
  • モノタロウ(1)
  • 堀内機械(25)
  • アイホン(12)
  • ニッサン(7)
  • MICROCHIP(7)
  • SMC(5)
  • ハーティング(5)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • ミヤコ自動車(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 三共製作所(4)
  • ラムマウント(4)
  • KSフィルター(4)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
  • ライン精機(3)
  • ELPA(2)
  • 沖データ(OKI)(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • TRUSCO(2)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc01a」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静止表面用温度センサ A形シリーズ 安立計器静止表面用温度センサ A形シリーズ安立計器(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から14日以内出荷
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定する事ができます
用途樹脂成型金属金型の表面温度管理と温度計測等 鉄板の表面温度管理と温度測定等 アスファルト舗装時の温度管理と温度測定等コード長さ(m)1材質(グリップ)ポリアセタール応答速度1.5秒耐久性75000回以上材質(パイプ)ステンレス(SUS316)材質(ガード)ステンレスガード温度(℃)100、300、500(校正温度ポイント)コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240被覆材シリコン向き(接触板)平行
静止表面用温度センサ A形シリーズ 安立計器静止表面用温度センサ A形シリーズ安立計器
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
タイプグリップありコード種類標準コードコード長さ(m)1
センサー A-231E-00-1-TC1-ASP 安立計器センサー A-231E-00-1-TC1-ASP安立計器
19,980税込21,978
1個
当日出荷
仕様●グリップの有無:有●接触板:標準用材質(ガード)ステンレスガード使用温度範囲(℃)-50~500コード長さ(m)1材質(グリップ)ポリアセタールヘッド径(Φmm)15コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(-50℃/0℃/100℃/200℃/300℃における)、±3℃(400℃における)、±3.8℃(500℃における)応答速度1.5秒熱電対タイプE耐久性75000回以上パイプ長(mm)30プラグ形状標準プラグ材質(パイプ)ステンレス(SUS316)パイプ形状ストレート被覆材シリコン向き(接触板)平行校正温度(℃)一般(メーカー):-50~500
【レンタル】表面温度計(校正書付) 安立計器【レンタル】表面温度計(校正書付)安立計器
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から3日以内出荷
温度測定値表示と測定値メモリー機能付きモデルです。 測定範囲は、-200~800℃(本体認識)/-50~800℃(レックス取扱センサ)
仕様【基準接点補償制度】±0.2℃(25℃±10℃において)【インターバル設定】固定(1、5、10、30秒、1、5、10、30、60分、マニュアル)セット内容本体(ハンドストラップ付)、ソフトケース、静止表面用センサ(ストレートタイプ/N-241E-01-1-TC1-ASP)、静止表面用センサ(90°エルボタイプ/N-244E-01-1-TC1-ASP)、センサキャップ×2、USBケーブル(A→miniBタイプ)、CD-ROM(AMS-100/SD-R)(本体、温度測定用センサ)、収納ケース寸法(mm)76(W)×167(H)×36(D)(突起部を除く)測定範囲1℃分解:-200~800℃、0.1℃分解:-104.9~504.9℃質量(g)280(電池含む)電源単3アルカリ乾電池×4本(使用時間:150時間)測定精度【1℃分解】0℃以上:±(指示値の0.1%+1℃) / 0℃未満 :±(指示値の0.5%+1℃) 【0.1℃分解】0℃以上:±(指示値の0.05%+1℃) / 0℃未満 :±0.5℃機能測定値ホールド、最高最低値ホールド、分解能切換機能、パソコン接続機能メモリー容量9999データ
【標準用温度計】表面温度センサセット 安立計器【標準用温度計】表面温度センサセット安立計器
63,980税込70,378
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
標準のステンレスガード
材質ステンレスガード(標準用・接地)使用温度範囲(℃)-50~500コード長さ(m)1入力点数1点ヘッド径(Φmm)15許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒パイプ長(mm)30防水性IPX5相当パイプ形状ストレート入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
【低温用温度計】表面温度センサセット 安立計器【低温用温度計】表面温度センサセット安立計器
63,980税込70,378
1セット
8日以内出荷から14日以内出荷
対象物を傷つけにくいテフロンガード
材質テフロンガード(低温用・接地)使用温度範囲(℃)-50~300コード長さ(m)1入力点数1点ヘッド径(Φmm)15許容差±2.5℃(-50℃以上300℃以下)応答速度1.5秒パイプ長(mm)30防水性IPX5相当パイプ形状ストレート入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
静止表面用温度センサ A形シリーズ 安立計器静止表面用温度センサ A形シリーズ安立計器
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
ヘッド径(Φmm)15コーティング【ガード材質と接触板】ポリイミドガード接触板コーティング(高温用・非接地)/ポリイミド製のガード、コーティングに関するご注意をご確認下さいパイプ形状ストレートパイプ長(mm)30タイプグリップありコード種類標準コードコード長さ(m)1プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)
静止表面用温度センサ A形シリーズ(グリップ無) 安立計器静止表面用温度センサ A形シリーズ(グリップ無)安立計器
22,980税込25,278
1本
8日以内出荷から15日以内出荷
汎用タイプの静止表面用温度センサです。
仕様グリップ有無:グリップなしプラグ形状切りっぱなしパイプ形状ストレート
【高温用温度計】表面温度センサセット 安立計器【高温用温度計】表面温度センサセット安立計器
69,980税込76,978
1セット
7日以内出荷から8日以内出荷
高温用ステンレスガード
材質ステンレスガード(高温用・接地)使用温度範囲(℃)-50~800コード長さ(m)1入力点数1点ヘッド径(Φmm)15許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒パイプ長(mm)30防水性IPX5相当パイプ形状ストレート入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
【高温用1℃分解能】放射温度計+接触式温度計セット 安立計器【高温用1℃分解能】放射温度計+接触式温度計セット安立計器
219,800税込241,780
1セット
12日以内出荷
接触式温度センサ(800℃迄)で放射率の自動補正が可能。
使用温度範囲(℃)-50~800測定範囲(℃)0~1200(放射温度計)分解能(℃)1(放射温度計)照準レーザーマーカー(JIS C 6802 クラス2)最大応答速度(m/sec)放射温度計:約300ヘッド径(Φmm)15(センサヘッド)検出素子サーモパイル表示範囲(℃)-50.0~1250許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒熱電対Kタイプ検出波長8~14μm
静止表面用温度センサ A形シリーズ 安立計器静止表面用温度センサ A形シリーズ安立計器
21,980税込24,178
1個
12日以内出荷
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
ヘッド径(Φmm)27コーティング【ガード材質と接触板】ガードなし(接地)パイプ形状ストレートタイプグリップありコード種類標準コードコード長さ(m)1
静止表面用温度センサ A形シリーズ Φ12mm ストレート 300mm Eタイプ 安立計器静止表面用温度センサ A形シリーズ Φ12mm ストレート 300mm Eタイプ安立計器
22,980税込25,278
1本
12日以内出荷
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
仕様●ヘッドサイズ:Φ12mm●ガード材質と接触板のコーティング:テフロンガード(低温用・接地)●パイプ形状と接触板の向き:ストレート●熱電対の種類:Eタイプ●パイプの長さ(mm):300●グリップの有無:グリップあり●コードの種類:標準コード●コードの長さ(m):1●プラグ形状:ミニプラグ(熱電対同種金属)センサータイプE熱電対アズワン品番65-3543-07シース外径(Φmm)12リード線長さ(m)1
【標準用0.1℃分解能】放射温度計+接触式温度計セット 安立計器【標準用0.1℃分解能】放射温度計+接触式温度計セット安立計器
199,800税込219,780
1セット
20日以内出荷
接触式温度センサで放射率の自動補正が可能。
使用温度範囲(℃)-50~500測定範囲(℃)-50.0~500.0(放射温度計)分解能(℃)0.1(放射温度計)照準レーザーマーカー(JIS C 6802 クラス2)最大応答速度(m/sec)放射温度計:約300ヘッド径(Φmm)15(センサヘッド)検出素子サーモパイル表示範囲(℃)-50.0~525.0許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒熱電対Kタイプ検出波長8~14μm
シース熱電対温度センサ 安立計器シース熱電対温度センサ安立計器
29,980税込32,978
1本
21日以内出荷
シース形センサ(シース熱電対)はシース部分を(針金の様に)曲げた状態に保持できる内部用温度センサです。 液体温度、空気温度、炉内温度の温度管理に最適です。
用途液体内部温、空気温、炉内温、食品関係等材質(シース管)SUS316形状グリップタイプ種類(熱接点)接地形コード長さ(m)1コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240コーティングテフロンコーティング無しプラグ形状標準プラグシース外径(Φmm)1.6シース長(mm)300被覆材シリコン