カテゴリ
- 測定用品(9)
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 安立計器
- BIGM(丸山製作所)(71)
- 雅(45)
- AFAM(アファム)(9)
- MARKLESS STYLE(9)
- TRUSCO(8)
- unitech(8)
- コンバム(旧:妙徳)(5)
- 東西電気産業(5)
- ツキエス(5)
- omron(オムロン)(4)
- NACHI(不二越)(4)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- ロバートショウ(4)
- エスコ(3)
- 東芝(3)
- 三菱マテリアル(3)
- TOTO(3)
- カラークリエーション(3)
- ブランドをもっと見る
「ts11」の検索結果
特価

半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ
安立計器¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から14日以内出荷BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです 液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます用途射出成形における樹脂の温度管理と温度計測等 フライヤー、油の温度管理と温度測定等コード長さ(m)1耐熱温度(℃)240プラグ形状標準プラグ材質(パイプ)ステンレス(SUS304)被覆材シリコン
半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ
安立計器¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から12日以内出荷BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです。 液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます。コード長さ(m)1
マグネット内蔵温度センサ MGシリーズ
安立計器¥20,980税込¥23,0781本当日出荷MGシリーズは装置・金型表面など、磁石で固定できる面の計測に適した温度センサです。用途モーター・発動機の表面温度計測等コード長さ(m)1許容差±2.5℃(100℃における)応答速度2秒耐久性5万回以上プラグ形状標準プラグ
自重形温度センサ WEシリーズ
安立計器¥20,980~税込¥23,078~1本7日以内出荷から14日以内出荷WEシリーズはセンサ自体の重さにより、置くことで簡単に温度計測することができます。用途ホットプレートの表面温度測定に材質本体材質/ステンレス(SUS303)コード長さ(m)1許容差±2.5℃(100℃における)耐久性5万回以上プラグ形状標準プラグ
テープ形多目的温度センサ STシリーズ
安立計器¥9,998~税込¥10,998~1本7日以内出荷から15日以内出荷STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。用途自動車車内温度分布実験での温度計測等 リフロー中の基板の温度管理と温度計測等 液晶ディスプレイ(LCD)製造時の温度管理と温度測定等 リチウムイオン電池などのセルの活性化工程の温度測定 リチウムイオン電池の釘刺し試験時の温度測定 業務用アイロンの温度計測等コード長さ(m)1プラグ形状ミニプラグ
テープ形多目的温度センサ STシリーズ
安立計器¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷から12日以内出荷STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。形状【コーティング】低温用テフロン(先端露出)タイプ標準タイプ(テープ幅)使用温度範囲(℃)-50~210コード長さ(m)1先端形状とがりプラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)コード種類低温タイプ標準コード
組込形移動回転表面用温度センサ UHシリーズ
安立計器¥14,980~税込¥16,478~1本8日以内出荷から14日以内出荷UHシリーズは狭小部にあるローラーの表面温度計測に適した組込形移動回転表面用温度センサです。用途プリンタローラの表面温度管理と温度計測等長さ(mm)300(つなぎ線)使用温度範囲(℃)-50~210コード長さ(m)1コード径(Φmm)2.3耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(0~100℃における)応答速度4秒プラグ形状切りっぱなし被覆材シリコン
自重形温度センサ WEシリーズ
安立計器¥20,980税込¥23,0781個12日以内出荷WEシリーズはセンサ自体の重さにより、置くことで簡単に温度計測することができます。タイプグリップなし使用温度範囲(℃)-50~250ヘッド径(Φmm)20×34熱電対Kタイププラグ形状ミニプラグ(熱電対同種金属)コード種類Φ2.3mmシリコンゴム被覆コード/耐熱240℃(WE-11、WE-13、WE-21、WE-23)
テープ形多目的温度センサ STシリーズ
安立計器¥11,980税込¥13,1781個12日以内出荷STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。タイプ標準タイプ(テープ幅)コード長さ(m)1先端形状とがりプラグ形状ミニプラグ(熱電対同種金属)
高精度ハンディタイプ温度計用温度センサ 半固形物・液体一般用温度センサ BSMシリーズ
安立計器¥26,980税込¥29,6781本22日以内出荷液体・半固形物等の計測に適したHRMシリーズ専用の内部用温度センサです。使用温度範囲(℃)-100~200許容差組み合わせ総合:±0.30℃