カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(8)
    • 同軸ケーブル/アンテナケーブル(5)
    • 接栓(1)
    • 同軸コネクタ(1)
絞り込み
ケーブル型番
  • S-4C-FB(1)
  • S-5C-FB(3)
ケーブル長(m)
  • 3~5未満(1)
  • 5~10未満(2)
  • 10~50未満(3)
  • 100以上(1)
ブランド
  • NIPPON DX ANTENNA
  • マックステル(10)
  • マスプロ電工(10)
  • JAPPY(1)
  • 伸興電線(4)
  • カナレ電気(18)
  • 立井電線(1)
  • 冨士電線(東京)(2)
  • エイム電子(1)
  • イメージニクス(23)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(7)
  • フジパーツ(5)
  • マザーツール(5)
  • 三菱電機(4)
  • 四国電線(8)
  • 富士電線工業(4)
  • 廣杉計器(7)
  • 長岡特殊電線(3)
  • 関西通信電線(8)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5cfb」の検索結果

特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸ケーブル 4K/8K(3224MHz)放送 S-5CFB ブラック NIPPON DX ANTENNA

    同軸ケーブル 4K/8K(3224MHz)放送 S-5CFB ブラック

    NIPPON DX ANTENNA(2件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビ電波を効率よく伝えるアンテナケーブルです。屋外のアンテナ配線にも使用可能です。ケーブル長10m。ケーブル色 ブラックタイプ。
    用途低損失高シールド同軸ケーブルS5CFBS 10m巻。ラップ巻梱包。周波数10~3224MHzで2K・4K・8K放送に対応します。ケーブル色、ブラック。両端無加工。その他【外観図・規格表】S5CFB□SB(P)(72178)色ブラック周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応保証期間1年ケーブルS-5CFBインピーダンス(Ω)75
  • 同軸ケーブル 【2K 4K 8K 対応】 両端無加工 S-5CFB NIPPON DX ANTENNA

    同軸ケーブル 【2K 4K 8K 対応】 両端無加工 S-5CFB

    NIPPON DX ANTENNA(2件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷
    既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビ電波を効率よく伝えるアンテナ線です。屋外のアンテナ配線にも使用可能です。
    その他【外観図・規格表】S5CFB□S(P)(72177)色ホワイト周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応保証期間1年ケーブルS-5CFBインピーダンス(Ω)75
  • 4K8K対応S5CFBケーブル 片側接栓加工済み(防水キャップ付き) NIPPON DX ANTENNA

    4K8K対応S5CFBケーブル 片側接栓加工済み(防水キャップ付き)

    NIPPON DX ANTENNA
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1巻
    当日出荷
    色黒ケーブルS-5C-FB
  • 同軸ケーブル(JIS規格認証品) 4K/8K(3224MHz)放送 対応 5C NIPPON DX ANTENNA

    同軸ケーブル(JIS規格認証品) 4K/8K(3224MHz)放送 対応 5C

    NIPPON DX ANTENNA
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した5C同軸ケーブルです。JIS規格認証品です。超低損失、高シールドタイプで、耐候性に優れており、宅内配線から屋外のアンテナ配線まで使用できます。1箱100m巻。
    用途屋内配線にも使用可能。両端無加工。周波数10~3224MHz対応です。質量(kg)6.3径(Φmm)7.7長さ(m)100周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)インピーダンス(Ω)75導体抵抗(Ω/km)21.1以下
  • テレビコンセントプラグ(5C用) 【2K・4K・8K対応】 NIPPON DX ANTENNA

    テレビコンセントプラグ(5C用) 【2K・4K・8K対応】

    NIPPON DX ANTENNA
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    テレビコンセントから電波をワンタッチで取り出す5C同軸ケーブル用(75Ω)プラグです。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送の周波数帯域に対応しています。簡単な加工で誰でも簡単に接続できます。同軸ケーブルの接続状態が確認できる窓付なので確実に組立できます。他の電波との干渉を防ぐ 高シールド構造です。ブリスターパック商品。 同軸ケーブルの先端に取り付けて、壁面や受信機等のテレビ端子に接続するためのコンセントプラグです。5C相当同軸ケーブル用。全ての2K・4K・8K放送に対応します。(S5CFB相当ケーブル使用時) 。指定長さに加工した同軸ケーブルを挿入し、プラグ内のアルミリングを締め付けて固定するだけで簡単に接続できます。加工ミスを防ぐ接続確認窓が開いているので、安心して組立ができます。他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。プラグは壁面から 邪魔にならないL型プラグです。
    仕様テレビコンセントプラグ適合ケーブル5C同軸ケーブルインピーダンス(Ω)75通電容量DC15V 0.8A以下またはAC30V、1.0A以下
  • かんたんコネクター NIPPON DX ANTENNA

    かんたんコネクター

    NIPPON DX ANTENNA(17件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1パック(2個)
    当日出荷
    従来のF型接栓と比べて、かしめ用のアルミリングが不要なのでだれでも簡単にケーブル加工が行えます。 加工に失敗しても取り外して再利用可能です。
    質量(kg)0.04
  • かんたんF型コネクタ NIPPON DX ANTENNA

    かんたんF型コネクタ

    NIPPON DX ANTENNA
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(10個)
    当日出荷
  • 同軸ケーブル 4K/8K(3224MHz)放送 対応 S-4CFB ホワイト NIPPON DX ANTENNA

    同軸ケーブル 4K/8K(3224MHz)放送 対応 S-4CFB ホワイト

    NIPPON DX ANTENNA
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    テレビアンテナ接続用ケーブルです。両端加工無しなので、必要長さにカットして4CFB用コネクターを接続してご使用ください。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。ライトグレー色。
    用途低損失高シールドの衛星放送対応(~2610MHz)対応高周波同軸ケーブルです。ポリ袋入りパック商品です。宅内配線でも目立たないグレー色。両端無加工。接続用コネクター(別売)を取り付けて使用します。その他【外観図・規格表】S4CFB□S(P)(72175)色ホワイト周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応保証期間1年ケーブルS-4CFBインピーダンス(Ω)75