カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • NIPPON DX ANTENNA
  • BIGM(丸山製作所)(46)
  • goot(太洋電機産業)(7)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • NTB(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • SHIMANO(シマノ)(6)
  • SMC(145)
  • エスコ(2)
  • コノエ(2)
  • セルスター(3)
  • ホンダ(11)
  • マスプロ電工(3)
  • ルシアン(4)
  • 三木プーリ(20)
  • 岩田製作所(4)
  • 河村電器産業(2)
  • 美和ロック(2)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs031」の検索結果

特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CS/BS-IF・CATVブースター 4K8K対応 下り帯域70-962MHz 30dB形上りパス NIPPON DX ANTENNA

    CS/BS-IF・CATVブースター 4K8K対応 下り帯域70-962MHz 30dB形上りパス

    NIPPON DX ANTENNA
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    翌日出荷
    新4K8K放送に対応したBS・110度CSアンテナ(CS/BS-IF)混合・増幅機能付の戸建受信用CATV双方向ブースター(屋外用)です。CATVは上り 10~60MHz(パス)、下り 70~962MHz(増幅)、CS/BS-IF 1030~3224MHz(増幅)に対応しています。電源部脱着可能なので電源一体、分離のどちらにも対応できます。漏えい対策、他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。上りはパスまたはカットが選択可能な切換スイッチ付です。出力モニター(CATV下り、CS/BS-IF)端子付です。 新4K8K放送に対応した戸建受信用CS/BS-IF・CATV双方向(上り パス)ブースターです。CATVは上り 10~60MHz(パス)、下り 70~962MHz、CS/BS-IF 1030~3224MHzに対応しています。屋外・屋内兼用、脱着式電源採用で電源内蔵または分離での使用可能です。BS/CS-IF・CATV混合機能付。標準利得 CATV上り パス、下り 25dB以上、定格出力 CATV上り110dBμV、下り98dBμV 。CS/BS-IF 標準利得28dB(1030MHz)、31dB(2150MHz)、35(3224MHz)、定格出力 98dBμV(1030MHz)、101dBμV(2150MHz)、105dBμV(3224MHz) 。漏えい対策、他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。上り増幅・カット 切換スイッチ付。下り・CS/BS-IF出力モニター端子付。防水キャップ×3個付属。
    付属品防水キャップ×3個、取扱説明書仕様【入力ATT】10~60MHz:-・70~962MHz:-・ 1030~3224MHz:0・-10dB、【入力EQ】10~60MHz:-・70~962MHz:0,-6(70MHz)・1030~3224MHz:-、【BER】10~60MHz:-・70~962MHz:1.0e-9以下・1030~3224MHz:-、【CN比】10~60MHz:-・70~962MHz:51dB以上・1030~3224MHz:-、【D/U比】10~60MHz:-・70~962MHz:-・1030~3224MHz:-、【CIN】10~60MHz:-・70~962MHz:-・ 1030~3224MHz:-22dB以下※最大利得時、【利得安定度】10~60MHz:±1.0dB以内/70~962MHz:±2.0dB以内/1030~3224MHz:±3.0dB以内、【ハム変調】10~60MHz:-60dB以下/70~962MHz:-60dB以下/1030~3224MHz:-60dB以下、【調整用入力】10~60MHz:-20dB/70~962MHz:-/1030~3224MHz:-、【不要輻射(漏えい)】770MHz以下:34dBμV/m・770~1000MHz:6dBμV/m以下(10cm)・1030~3224MHz: 40.2dBμV/m以下性能【耐雷性】JEC:±20kV(1.2/50μs)/IEC:15kV 1.5kA(1.2/50-8/20μs コンビネーション)質量(kg)0.5(電源部含む)、【電源部(PSH23S)】0.2外形寸法(mm)130×119×47、【電源部(PSH23S)】60×107×31消費電力(W)3.6、コンバーター用電源4.0送出時:8.4電源AC100V(50/60Hz)周波数特性10~60MHz:-、70~962MHz:±3.0dB以内、1030~3224MHz:2.0dB 以下(任意の34.5MHz)、±3.0以内(全帯域) ※最大利得時(帯域内)消費電流(mA)190、コンバーター用電源4.0W送出時:450周波数帯域(MHz)10~60(CATV上り)、70~962(CATV下り)、1030~3224(CS/BS-IF)使用温湿度範囲-10~40℃/20~90%(結露なきこと)モニタ【出力】10~60MHz:-、70~962MHz:-20dB、1030~3224MHz:-20dB供給電源【コンバーター】DC+15V 4W出力レベル10~60MHz:-、70~962MHz:98dBμV、1030MHz:98dBμV、2150MHz:101dBμV、3224MHz:105dBμVインピーダンス(Ω)【入出力】75(F形コネクタ)標準利得(dB)10~60MHz:0~-5/70~962MHz:25以上/1030MHz:28/2150MHz:31/3224MHz:35雑音指数(dB)10~60MHz:8以下、70~962MHz:8以下、1030~3224MHz:8以下※最大利得時入力レベル10~60MHz:-/70~962MHz:50~70dBμV/1030~3224MHz:44~70dBμV(標準)利得調整範囲(dB)10~60MHz:-、70~962MHz:0~-10連続可変、 1030~3224MHz:-使用帯域CATV上り、CATV下り、CS/BS-IFVSWR10~60MHz:2.0以下、70~962MHz:2.0以下、1030~3224MHz:2.5以下
  • 交換用 カラープレート 直列ユニット用オプションカラープレート NIPPON DX ANTENNA

    交換用 カラープレート 直列ユニット用オプションカラープレート

    NIPPON DX ANTENNA
    ¥529税込¥582
    1個
    翌々日出荷
    壁面テレビ端子、直列ユニット用オプションカラープレート(色:グレー)です。大角3個口テレビ1端子用です。プレート色変更・交換用です。 壁面テレビ端子および直列ユニット用オプションカラープレート(色:グレー)です。大角3個口テレビ1端子用です。WU7□2Sシリーズ、CS7F□シリーズ、SH7F□シリーズに適合
    適合機種WU72S、WU7F2S、WU7R2S、WU7CP2S、CS7FW2、CS7FSW32、CS7FRW2、CS7FRSW2、CS7F7W2、CS7F7SW2、SH7F1、SH7FS31、CS7FRWE1、CS7F7SWE1、CS7FRSWE1、CS7F7WE1プレート形状大角3個口 1端子形色(プレート)グレー
  • 交換用 カラープレート 大角3個口テレビ1端子用 セラミックホワイト NIPPON DX ANTENNA

    交換用 カラープレート 大角3個口テレビ1端子用 セラミックホワイト

    NIPPON DX ANTENNA
    ¥529税込¥582
    1個
    翌々日出荷
    壁面テレビ端子、直列ユニット用オプションカラープレート(色:セラミックホワイト)です。大角3個口テレビ1端子用です。プレート色の変更・交換用です。 壁面テレビ端子および直列ユニット用オプションカラープレート(色:セラミックホワイト)です。大角3個口テレビ1端子用です。WU7□2Sシリーズ、CS7F□シリーズ、SH7F□シリーズに適合
    適合機種WU72S、WU7F2S、WU7R2S、WU7CP2S、CS7FW2、CS7FSW32、CS7FRW2、CS7FRSW2、CS7F7W2、CS7F7SW2、SH7F1、SH7FS31、CS7FRWE1、CS7F7SWE1、CS7FRSWE1、CS7F7WE1プレート形状大角3個口 1端子形色(プレート)セラミックホワイト
テレビ受信用機器カテゴリ