カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- CYBERTEK(サイバーテック)
- モノタロウ(1)
- azbil(旧:山武)(9)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- CKD(12)
- KSフィルター(3)
- MAZDA(マツダ)(6)
- MICROCHIP(5)
- omron(オムロン)(4)
- onsemi(3)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- SMC(42)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- Vesrah(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- Yamato(大和製衡)(2)
- コガネイ(2)
- コンバム(旧:妙徳)(3)
- タンガロイ(5)
- ニクニ(3)
- ブランドをもっと見る
「a3f15」の検索結果
特価

AC/DC高精度電流トランス CTAシリーズ|確度(DC、50/60 Hz 正弦波) ≦ ±(100 ppm f.s. ±5 μA)(0.01%)/≦ ±(50 ppm f.s. ±3 μA)(0.005%)、電源電圧 ±15 V(±5%)
CYBERTEK(サイバーテック)¥439,800税込¥483,7801台22日以内出荷・高性能フラックスゲート技術を採用し、精度は0.005%に達します。・最大測定電流5000Arms、最大測定開口径100mm。・パワーアナライザでの使用に適した高精度電流センサ。・優れた周波数特性および温度特性、極めて低い直流オフセット用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
AC/DC高精度電流トランス CTAシリーズ|確度(DC、50/60 Hz 正弦波) ≦ ±(100 ppm f.s. ±5 μA)(0.01%)/≦ ±(50 ppm f.s. ±3 μA)(0.005%)、電源電圧 ±15 V(±5%)
CYBERTEK(サイバーテック)¥189,800税込¥208,7801台24日以内出荷・高性能フラックスゲート技術を採用し、精度は0.005%に達します。・最大測定電流5000Arms、最大測定開口径100mm。・パワーアナライザでの使用に適した高精度電流センサ。・優れた周波数特性および温度特性、極めて低い直流オフセット用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
AC/DC高精度電流トランス CTAシリーズ|確度(DC、50/60 Hz 正弦波) ≦ ±(100 ppm f.s. ±5 μA)(0.01%)/≦ ±(50 ppm f.s. ±3 μA)(0.005%)、電源電圧 ±15 V(±5%)
CYBERTEK(サイバーテック)¥57,980~税込¥63,778~1台24日以内出荷・高性能フラックスゲート技術を採用し、精度は0.005%に達します。・最大測定電流5000Arms、最大測定開口径100mm。・パワーアナライザでの使用に適した高精度電流センサ。・優れた周波数特性および温度特性、極めて低い直流オフセット用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら