カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
    • 本体(2)
絞り込み
ブランド
  • 横河電機
  • 東亜DKK(49)
  • HORIBA(12)
  • セムコーポレーション(9)
  • マザーツール(7)
  • カスタム(1)
  • アズワン(6)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(30)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(40)
  • KRK(笠原理化工業)(4)
  • TOKO(東興化学研究所)(8)
  • オーハウス(6)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(5)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(5)
  • REX[科学研究・開発用品](5)
  • A-Gas Japan(4)
  • Eutech(ユーテック)(2)
  • 堀場製作所(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「orp電極」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブルpH/ORP計本体+KCl補給型電極 0.75mケーブル 横河電機ポータブルpH/ORP計本体+KCl補給型電極 0.75mケーブル横河電機
94,980税込104,478
1個
翌々日出荷
安定性判断機能で正確な測定をサポートします。検出器を本体に装着可能です。持ち運びに便利です。ワンタッチ校正ボタンなど使いやすさを追求しました。
仕様【温度確度】本体のみの模擬入力/ ±0.5 ℃±1 digit、検出器組み合わせ/±1.0 ℃(0~70 ℃)、±1.3 ℃(70℃を超える場合)、接続可能検出器:PH92SN、OR92SN測定範囲pH/0.00~14.00pH、ORP/-2000~2000mV、温度/0~80 ℃※KCl 無補給形で検出器ケーブルを含めて検出器。全体を水没させる場合は0~50 ℃質量(g)約230 (乾電池、検出器を除く)外形寸法(mm)約H160×W80×D40 (突起部含まず)電源アルカリ乾電池(単3×2本)、可変時間式オートパワーオフ機能付き(1~30分)適合規格CE、RCM、KC構造IP67表示デジタル液晶表示+バックライト温度補償自動、手動測定対象水溶液中の水素イオン濃度(pH)または酸化還元電位(ORP)導電率測定液:50 μS/cm以上校正pH/自動(NIST, USA:最大5点、DIN:最大6点)、温度/手動(1点)機能:pHまたはORP(mV)と液温を同時表示、電極感度診断機能、安定性判断機能、データメモリ(500件)表示範囲pH/-2.00~16.00pH、ORP/-2000~2000 mV(-999~999 mVでは小数点以下1桁)、温度/-10.0~120.0 ℃繰返し性【本体のみの模擬入力】pH/±0.01 pH ±1 digit、ORP/読み値の±0.3 %(-999.9~999.9 mVでは±0.3 mV)電池寿命約500時間周囲温度(℃)0~45材質(接液部)pH検出器/KCI無補給形複合pH検出器:ポリプロピレン樹脂(検出器ボディ、保護カバー)、ガラス(ガラス電極、測温抵抗体保護管)、セラミックス(液絡部)、 シリコーンゴム(検出器シール部)、PVC(ケーブル)、硬質ポリエチレン(グリップ)、ナイロン6(コードブッシング)、KCI補給形複合pH検出器:ポリプロピレン樹脂(検出器ボディ、保護カバー)、ガラス(ガラス電極、測温抵抗体保護管)、セラミックス(液絡部)、 シリコーンゴム(検出器シール部)ORP検出器/KCI補給形複合ORP検出器:ポリプロピレン樹脂(検出器ボディ、保護カバー)、 ガラス(ガラス電極、測温抵抗体保護管)、セラミックス(液絡部)、シリコーンゴム(検出器シール部)、白金(電極)アズワン品番2-6358-22
PH92用 KCl補給型 0.75mケーブル 横河電機PH92用 KCl補給型 0.75mケーブル横河電機
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
安定性判断機能で正確な測定をサポートします。検出器を本体に装着可能です。持ち運びに便利です。
ケーブル長(m)0.75
関連キーワード
本体カテゴリ