カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- 佐藤真空
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(15)
- システック(3)
- アルインコ(2)
- TOTIME(2)
- アズワン(1)
- イシハシ精工(1)
- ノーブランド(1)
- JAPPY(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- GYEON(ジーオン)(1)
「mtc-100」の検索結果

オイルミストトラップ
佐藤真空¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷油回転真空ポンプの運転中に発生する油煙を捕集します。 排気音減少の効果にも優れています。 インライン型は上部にホースなどで配管し、油煙を外へ逃がすことが可能なタイプです。用途油回転真空ポンプの運転中に発生する油煙の捕集仕様密閉型トラスコ品番818-9249適合機種USW-100N接続口径R1/2質量(kg)1材質(ケース)SPC流量(L/min)100寸法(外径×高さ)(mm)70×151
オイルミストトラップ
佐藤真空¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から5日以内出荷オイルミストとは、油回転真空ポンプの運転中に、ポンプ内部のオイルが煙状となって排気と共に排出されるものです。特に吸入→圧縮→排気の負荷が大きい、大気圧~133.3Paの圧力範囲で発生します。オイルミストトラップは、エレメントによりこれを捕捉し外部へ漏れ出るのを防ぎますので、オイルミストによるポンプ周辺の環境汚染を防止します。さらに、排気音を減少させる効果にも優れています。