カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 科学研究・開発用品(5)
- 測定用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- 佐藤真空
- SMC(1,215)
- コスモ・テック(36)
- コクゴ(18)
- EDWARDS(18)
- ULVAC(アルバック)(15)
- メディアカバーマーケット(13)
- 岡野製作所(10)
- イトーキ(9)
- 日本ニューマチック工業(8)
- 第一機材(8)
- SANWA(三和電気工業)(8)
- 修理(7)
- ケニス(7)
- バキューブランド(6)
- 大成技研(TAISEI)(6)
- アズワン(5)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- 三商(5)
- ブランドをもっと見る
「nw16」の検索結果
特価

継ぎ手(スウェージロック用)
佐藤真空(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ISO規格NWフランジ用で、BA管1/4”が付いておりスウェージロック(R)仕様に取り付けられます。材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)50寸法B(mm)6.35(1/4")寸法C(mm)4.35
継ぎ手(ゲージポート用)
佐藤真空¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から6日以内出荷ISO規格NWフランジ用で、真空計のセンサーを取り付けられます。材質ステンレス(SUS304)、O-リング/バイトン(R)
簡易真空ストップバルブ BVシリーズ
佐藤真空¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から4日以内出荷パッキングを使用していませんので、腐食性ガスに強いです。 真空ポンプの吸引口に取り付けると、油の逆流を防止できます。材質(本体)ステンレス(SUS304)接続方式フランジ形使用流体腐食性ガスバルブ種類ストップバルブ
真空配管部品 ゴム管継手 ALKシリーズ
佐藤真空¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から5日以内出荷ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
金網付センターリング
佐藤真空¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷真空配管内でゴミの通過を防ぐ100メッシュの金網付きです。材質リング・金網/ステンレス(SUS316)、O-リング/バイトン(R)
真空配管部品 レジューサ継手 ALCシリーズ
佐藤真空¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
真空配管部品 異径T字管 ALT-25シリーズ
佐藤真空¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。形状異径T字
真空配管部品 クランプ型真空弁 ATシリーズ
佐藤真空¥59,980税込¥65,9781個6日以内出荷ISO 規格の真空フランジを採用したベローズ式真空バルブです。クランプとセンターリングにより脱着は簡単、確実です。また、バルブボディー及び内部部品にはステンレス材を使用し耐食性に優れています。開閉方式として、手動式と、圧縮空気による自動式の2機種を用意しています。用途に合わせて選択してください。材質バルブボディー及び内部部品:ステンレス材
真空配管部品 クランプ型真空弁 ATシリーズ
佐藤真空¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷ISO規格の真空フランジを採用したベローズ式真空バルブです。クランプとセンターリングにより脱着は簡単、確実です。また、バルブボディー及び内部部品にはステンレス材を使用し耐食性に優れています。開閉方式として、手動式と、圧縮空気による自動式の2機種を用意しています。用途に合わせて選択してください。