カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • 佐藤真空
  • モノタロウ(1)
  • SMC(3,386)
  • メディアカバーマーケット(36)
  • コスモ・テック(34)
  • CKD(29)
  • EDWARDS(28)
  • コクゴ(19)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • ULVAC(アルバック)(13)
  • ミドリ安全(10)
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • ケニス(8)
  • KITZ(キッツ)(7)
  • 東芝ライテック(7)
  • TOTO(7)
  • 大成技研(TAISEI)(7)
  • アズワン(6)
  • TGK(東京硝子器械)(6)
  • ニチバン(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nw25」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空電磁弁 NEV-25NWシリーズ 佐藤真空

    真空電磁弁 NEV-25NWシリーズ

    佐藤真空
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    この真空電磁弁は微少リーク弁、真空継手部品類、パルミル真空計と組合せることにより、簡易真空一定システムとして使用できます。ボディーはステンレス製で耐食性に優れています。クランプ継手を組合せれば容易かつ自在に真空配管を組むことができます。内径15Aによりコンダクタンスを大きくし、排気スピードも損ないません。逆真空も可能です。
    仕様コンダクタンス量:10L/sec CV値4.3 Orifice15mm材質接ガス部:SUS304/SUS316/Viton寸法(mm)W132×D90×H145質量(kg)2.5取付コイル部を上にした垂直取付接続NW25時間開閉:1sec動作通電時/弁座開面間寸法(mm)132
  • 継ぎ手(メスネジ用) 佐藤真空

    継ぎ手(メスネジ用)

    佐藤真空
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ISO規格NW25フランジ用で、ネジ配管に変更できます。
    材質ステンレス(SUS304)タイプNW25
  • 継ぎ手(スウェージロック用) 佐藤真空

    継ぎ手(スウェージロック用)

    佐藤真空(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ISO規格NWフランジ用で、BA管1/4”が付いておりスウェージロック(R)仕様に取り付けられます。
    材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)50寸法B(mm)6.35(1/4")寸法C(mm)4.35
  • T字管 佐藤真空

    T字管

    佐藤真空
    11,980税込13,178
    1個(1個)
    当日出荷
    材質SUS304
  • 継ぎ手(ゲージポート用) 佐藤真空

    継ぎ手(ゲージポート用)

    佐藤真空
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ISO規格NWフランジ用で、真空計のセンサーを取り付けられます。
    材質ステンレス(SUS304)、O-リング/バイトン(R)
  • 簡易真空ストップバルブ BVシリーズ 佐藤真空

    簡易真空ストップバルブ BVシリーズ

    佐藤真空
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パッキングを使用していませんので、腐食性ガスに強いです。 真空ポンプの吸引口に取り付けると、油の逆流を防止できます。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)接続方式フランジ形使用流体腐食性ガスバルブ種類ストップバルブ
  • 真空配管部品 ゴム管継手 ALKシリーズ 佐藤真空

    真空配管部品 ゴム管継手 ALKシリーズ

    佐藤真空
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
  • 真空配管部品 オスネジ継手 ALFシリーズ 佐藤真空

    真空配管部品 オスネジ継手 ALFシリーズ

    佐藤真空
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
  • 細型フレキシブルチューブ 佐藤真空

    細型フレキシブルチューブ

    佐藤真空
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状フレキシブルチューブ長さ(m)1
  • ブランクフランジ 佐藤真空

    ブランクフランジ

    佐藤真空
    1,498税込1,648
    1個(1個)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質SUS304
  • 真空配管部品 レジューサ継手 ALCシリーズ 佐藤真空

    真空配管部品 レジューサ継手 ALCシリーズ

    佐藤真空
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
  • 真空保持型自動リーク弁 佐藤真空

    真空保持型自動リーク弁

    佐藤真空
    69,980税込76,978
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    ポンプ停止時に容器の真空を維持すると共に、ポンプ内部を大気圧に戻します。 ポンプの遅延リーク弁として機能し、オイルの逆流を防止します。 ポンプのモーター電圧用の電磁弁を選定の上、同モーターと同時にON/OFするように接続して使用します。
    材質(シール)バイトン
  • 真空配管部品 異径T字管 ALT-25シリーズ 佐藤真空

    真空配管部品 異径T字管 ALT-25シリーズ

    佐藤真空
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
    形状異径T字
  • ゴム管継手 佐藤真空

    ゴム管継手

    佐藤真空
    7,598税込8,358
    1個(1個)
    6日以内出荷
    材質SUS304
  • ベローズ式真空バルブ 佐藤真空

    ベローズ式真空バルブ

    佐藤真空
    54,980税込60,478
    1個(1個)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質SUS304ΦD60寸法E(Φmm)43ΦF57
  • 真空配管部品 クランプ型真空弁 ATシリーズ 佐藤真空

    真空配管部品 クランプ型真空弁 ATシリーズ

    佐藤真空
    54,980税込60,478
    1個
    6日以内出荷
    ISO 規格の真空フランジを採用したベローズ式真空バルブです。クランプとセンターリングにより脱着は簡単、確実です。また、バルブボディー及び内部部品にはステンレス材を使用し耐食性に優れています。開閉方式として、手動式と、圧縮空気による自動式の2機種を用意しています。用途に合わせて選択してください。
    材質バルブボディー及び内部部品:ステンレス材
  • フレキシブルチューブ 佐藤真空

    フレキシブルチューブ

    佐藤真空
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    材質SUS304
  • 真空配管部品 クランプ型真空弁 ATシリーズ 佐藤真空

    真空配管部品 クランプ型真空弁 ATシリーズ

    佐藤真空
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    ISO規格の真空フランジを採用したベローズ式真空バルブです。クランプとセンターリングにより脱着は簡単、確実です。また、バルブボディー及び内部部品にはステンレス材を使用し耐食性に優れています。開閉方式として、手動式と、圧縮空気による自動式の2機種を用意しています。用途に合わせて選択してください。
  • フレキシブルチューブ 佐藤真空

    フレキシブルチューブ

    佐藤真空
    13,980税込15,378
    1本(1本)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    材質SUS304a20フランジNW25ΦA40
  • 真空保持型自動リーク弁 VKL-25シリーズ 佐藤真空

    真空保持型自動リーク弁 VKL-25シリーズ

    佐藤真空
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    ポンプ停止時に容器の真空を保持するとともに、ポンプ内部を大気圧に戻します。ポンプの遅延リーク弁として機能し、オイルの逆流を防止します。
  • 液体窒素コールドトラップ CT-Nシリーズ 佐藤真空

    液体窒素コールドトラップ CT-Nシリーズ

    佐藤真空
    189,800税込208,780
    1個
    7日以内出荷から30日以内出荷
    真空排気ラインで発生するポンプからの油の逆拡散を防止し、超高真空ラインにおいては、水分等の吸着により到達圧力の向上に効果を発揮します。油拡散ポンプ排気装置、真空蒸着装置などに数多く採用されています。
  • コールドトラップ CTシリーズ 佐藤真空

    コールドトラップ CTシリーズ

    佐藤真空
    439,800税込483,780
    1個
    10日以内出荷
    水分、溶剤等、真空容器部からのガスが本機を通過する際に冷却部に捕捉され、真空ポンプまで達するのを防止するためのトラップです。目的、用途、設置場所の条件などに応じて、ドライアイス、冷却水(氷)またはハンディークーラー等で冷却してください。さらに、真空計用ゲージポート、サービスポートを標準装備しており、安価で使いやすいトラップです。
    仕様【液面系】監視窓円形Φ70強化ガラス、【サービスポート】NW25 フランジ(メクラブタ、センターリング、アルミクランプ付き)1個、 【トラップチャンバー】ボールバルブ1/2B 吸気接続口IN装置側NW40 吸気接続口OUTポンプ側NW40種別接続NW40材質【トラップチャンバー】ステンレスSUS304製、ドレン口バルブSUS304寸法(Φ×高さH)(mm)【外寸】225×700(部分突起を含まず)、【トラップチャンバー】165×500方式冷却式 フィンタイプ冷却方式ドライアイス、冷却水(氷)又はハンディクーラーTRL-117ST PHIL(AC200V3相)アズワン品番61-3613-26ゲージ【ポート】真空計用15Φポート(バイトンパッキン)