絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

モレスコ(MORESCO)

モレスコ(MORESCO)のページです。モレスコ(MORESCO)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社MORESCO
設立1958/10/27
所在地〒650-0047 神戸市中央区港島南町5-5-3
特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不凍液ナイブライン(R) モレスコ(MORESCO)不凍液ナイブライン(R)モレスコ(MORESCO)
18,980税込20,878
1缶(18kg)ほか
当日出荷から21日以内出荷
<共通> 本製品は100wt%品となります。 冷媒はもちろん、熱媒としても使用できます。 各種金属材料に対する防錆に優れています。 水との混合で濃度調整が容易に行えます。 非引火性で消防法上の危険物に該当しません。 各銘柄はローリでも取り扱いが可能です。ご希望の場合は別途お問い合わせください。 汎用グレードです。幅広く使用できます。 <NFP> 食品添加物公定管理書に記載されている物質で構成されています。 <G1> 高温域で優れた防食性と耐久性を持ちます。 <RH、RH-P> 寒冷地でのロードヒーティング用途に適しています。 RH-Pは食品添加物公定管理書に記載されている物質で構成されています。 <FPD> バイオマス原料で構成されております。
用途化学工場・食品工場・機械工場・冷凍倉庫等の一般冷却設備の間接冷媒 蓄熱式空調システム用冷媒 凍結乾燥装置・低温恒温槽用冷媒 霜取り用不凍在・融氷剤 地中熱利用システム
真空ポンプオイル(ネオバック・合成系) モレスコ(MORESCO)真空ポンプオイル(ネオバック・合成系)モレスコ(MORESCO)
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷から17日以内出荷
耐ガス耐放射線耐酸化低温特性粘度に優れています。
引火点(℃)285流動点(℃)-15以下動粘度 at40℃95mm2/s蒸気圧(Pa[Torr])4×10-5(3×10-7)以下(50℃)
真空ポンプオイル モレスコ(MORESCO)真空ポンプオイルモレスコ(MORESCO)
8,998税込9,898
1個(1L)
6日以内出荷
適合範囲ポンプ容量(L)1危険物の類別非危険物
高温用潤滑油 ハイルーブL-560 モレスコ(MORESCO)高温用潤滑油 ハイルーブL-560モレスコ(MORESCO)
19,980税込21,978
1缶(4L)
当日出荷
モレスコハイルーブL-560は、苛酷な高温環境下で、作動する機械や装置の潤滑部分に使用されます。すぐれた耐熱・耐酸化性をそなえた、きわめて蒸発量の小さい淡黄色透明液体で、非汚染性の高温用潤滑油です。 耐熱性、耐酸化性にすぐれ、高温環境下で長時間液状を保ちます。 きわめて少ない蒸発量:蒸発量が小さいため、給油量が少なくてすみます。 潤滑性にすぐれ、磨耗を低減します。 引火点が高く、安全性にすぐれます。 淡黄色透明液体のため、製品や作業環境を汚染しません。
用途200℃以下の環境で作動するチェーンなどの摺動部。 食品機械(トンネルオーブン)、染色機械(ヒートセッター)、フィルム機械(テンター)など。適合範囲機械部品外観淡黄色動粘度(mm2/s)570(40℃)、46.5(100℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度指数134密度(g/cm3 at15℃)0.897
不凍液 ナイブライン(R) モレスコ(MORESCO)不凍液 ナイブライン(R)モレスコ(MORESCO)
24,980税込27,478
1缶(18L)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
各種金属材料に対する防錆に優れています。 冷媒はもちろん、熱媒としても使用できます。 水との混合で濃度調整が容易に行えます。 非引火性で消防法上の危険物に該当しません。 高温域で優れた防食性と耐久性
用途高温用グリーン主成分エチレングリコール
真空ポンプメンテナンス用洗浄剤 モレスコ(MORESCO)真空ポンプメンテナンス用洗浄剤モレスコ(MORESCO)
30,980税込34,078
1個
8日以内出荷
水溶性でありながら高い洗浄性を示します。温水に希釈して対象部品を浸け置くと、容易に固着物を除去できます。溶剤と違い引火性がなく、揮発性もないため、溶剤臭や人体への吸引毒性も解消します。
アズワン品番3-9911-01
不凍液 ナイブライン(R) モレスコ(MORESCO)不凍液 ナイブライン(R)モレスコ(MORESCO)
22,980税込25,278
1缶(18L)ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
各種金属材料に対する防錆に優れています。 冷媒はもちろん、熱媒としても使用できます。 水との混合で濃度調整が容易に行えます。 非引火性で消防法上の危険物に該当しません。 寒冷地での使用に
用途ロードヒーティング用ブルー主成分エチレングリコール
真空ポンプ用洗浄剤 モレスコ(MORESCO)真空ポンプ用洗浄剤モレスコ(MORESCO)
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷
真空ポンプメンテナンス用の洗浄剤で、水溶性でありながら高い洗浄力を示します。 水または温水で、3倍程度に希釈して使用します。
容量(L)18
水・油可溶タイプ ダイカスト用離型剤(グラフェース) モレスコ(MORESCO)水・油可溶タイプ ダイカスト用離型剤(グラフェース)モレスコ(MORESCO)
23,980税込26,378
1缶(18L)
6日以内出荷
グラフェースHC-100は、オイルベースの亜鉛ダイカスト用離型剤です。 使用条件により、水または灯油いずれでも希釈可能な離型剤です。 各種添加剤の効果により金型へのスラッジの堆積が少なく、作業環境が改善されます。
用途カバー類などの肉薄製品に最適容量(L)18引火点(℃)250外観淡黄色透明流動点(℃)-2.5危険等級動粘度(mm2/s)79.04危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18L密度(g/cm3 at15℃)0.9危険物の性状非水溶性