絞り込み
ブランド
- モレスコ(MORESCO)
- エスコ(69,889)
- CKD(15)
- ESCO Micro(2)
- 三菱電機(2)
- DESCO(508)
- SPARKFUN(110)
- シュナイダーエレクトリック(79)
- Genesee Scientific Corporation(68)
- RS PRO(61)
- 日野自動車(20)
- エレコム(11)
- AMPHENOL(8)
- テスコム(6)
- フエニックス・コンタクト(6)
- アイネックス(6)
- サンワサプライ(5)
- ホンダ(5)
- 三菱ふそう(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
バイオマスマーク認定(1)
「esco」の検索結果
特価

不凍液ナイブライン(R)
モレスコ(MORESCO)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1缶(18kg)ほか当日出荷から21日以内出荷<共通> 本製品は100wt%品となります。 冷媒はもちろん、熱媒としても使用できます。 各種金属材料に対する防錆に優れています。 水との混合で濃度調整が容易に行えます。 非引火性で消防法上の危険物に該当しません。 各銘柄はローリでも取り扱いが可能です。ご希望の場合は別途お問い合わせください。 汎用グレードです。幅広く使用できます。 <NFP> 食品添加物公定管理書に記載されている物質で構成されています。 <G1> 高温域で優れた防食性と耐久性を持ちます。 <RH、RH-P> 寒冷地でのロードヒーティング用途に適しています。 RH-Pは食品添加物公定管理書に記載されている物質で構成されています。 <FPD> バイオマス原料で構成されております。用途化学工場・食品工場・機械工場・冷凍倉庫等の一般冷却設備の間接冷媒 蓄熱式空調システム用冷媒 凍結乾燥装置・低温恒温槽用冷媒 霜取り用不凍在・融氷剤 地中熱利用システム
合成系ロータリーポンプ油 ネオバックSO-M
モレスコ(MORESCO)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781缶(4L)欠品中ネオバックSO-Mは高度に精製したアルキルジフェニールエーテルを主成分とする合成潤滑油を高真空蒸留装置によって精密分溜した合成系油回転高真空ポンプ油です。 鉱物油系では得られない高い耐活性ガス・耐熱・耐酸化性を有しており、特に半導体製造装置等で使用する活性ガスの排気プロセスに最適です。 低蒸気圧:蒸気圧が低く、到達圧力はポンプの持つ限界まで期待できます。 耐熱・耐酸化性:鉱物油系では得られない耐熱・耐酸化性を有し、長期にわたりご使用いただけます。 耐活性ガス:活性ガスに対しても酸化劣化物の発生を抑え、長期間ご使用いただけます。 耐放射線性:放射線量の多い特殊環境での用途にも適しています。用途電子工業、原子力工業、その他。すべての回転式ポンプ。適合範囲ポンプ引火点(℃)254流動点(℃)-20.0以下動粘度(mm2/s)63.7(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類密度(g/cm3 at15℃)0.905
食品機械用防錆潤滑剤(ホワイトスプレー)
モレスコ(MORESCO)¥26,980税込¥29,6781箱(420mL×12本)6日以内出荷食品添加物規格に合格、日本薬局方試験及び化粧品原料基準に適合する高い信頼性。無色透明、無味無臭で無蛍光です。 紫外吸光度が極めて低く、高純度です。化学的に安定した、不活性、不極性飽和炭化水素です。皮膚刺激性がほとんど無く、人体にやさしい安全性。 優れた潤滑性、軟化性、可塑性、浸透性、乳化性と、気泡性防止にもはたらくなど、応用しやすい性質です。用途食品・医薬品・化粧品の各種生産設備の防錆潤滑用製パン・製菓機器(プルファー、デバイダー等)各種食品機械(搬送設備、充填機、洗浄・洗瓶機、ミキサー、カッター、冷凍機等)各種医薬品製造機械及び化粧品製造機械危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量5040mL危険物の性状非水溶性
不凍液 ナイブライン(R)
モレスコ(MORESCO)¥24,980~税込¥27,478~1缶(18L)ほか7日以内出荷から8日以内出荷各種金属材料に対する防錆に優れています。 冷媒はもちろん、熱媒としても使用できます。 水との混合で濃度調整が容易に行えます。 非引火性で消防法上の危険物に該当しません。 高温域で優れた防食性と耐久性用途高温用色グリーン主成分エチレングリコール
不凍液 ナイブライン(R)
モレスコ(MORESCO)¥22,980~税込¥25,278~1缶(18L)ほか7日以内出荷から10日以内出荷各種金属材料に対する防錆に優れています。 冷媒はもちろん、熱媒としても使用できます。 水との混合で濃度調整が容易に行えます。 非引火性で消防法上の危険物に該当しません。 寒冷地での使用に用途ロードヒーティング用色ブルー主成分エチレングリコール
真空ポンプメンテナンス用洗浄剤
モレスコ(MORESCO)¥30,980税込¥34,0781個8日以内出荷水溶性でありながら高い洗浄性を示します。温水に希釈して対象部品を浸け置くと、容易に固着物を除去できます。溶剤と違い引火性がなく、揮発性もないため、溶剤臭や人体への吸引毒性も解消します。アズワン品番3-9911-01
真空ポンプ用洗浄剤
モレスコ(MORESCO)¥32,980税込¥36,2781個8日以内出荷真空ポンプメンテナンス用の洗浄剤で、水溶性でありながら高い洗浄力を示します。 水または温水で、3倍程度に希釈して使用します。容量(L)18
水溶性切削油(モレスコツールメイト)
モレスコ(MORESCO)¥19,980税込¥21,9781缶(18L)8日以内出荷研削性に優れます。優れた研削性により製品の仕上がりがよく砥石の寿命を延ばします。砥石の目詰りを抑制し、ドレスインターバルを伸ばします。消泡性に優れています。優れた消泡性により、泡によるトラブルを防ぎます。防錆性に優れています。防錆性に優れており、設備及び製品の錆トラブルを防ぎます用途鋼材及びセラミックスの研削加工に適しています。屈折計換算係数F-3.7 (3wt%=0.8Brix%,5wt%=1.4Brix%)
真空ポンプオイル(ネオバック・合成系)
モレスコ(MORESCO)¥119,800税込¥131,7801個17日以内出荷耐ガス耐放射線耐酸化低温特性粘度に優れています。動粘度 at40℃95mm2/s引火点(℃)285流動点(℃)-15以下蒸気圧(Pa[Torr])4×10-5(3×10-7)以下(50℃)