カテゴリ
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- カシオ計算機
- Anker(アンカー)(3)
- CIO(64)
- Mate(9)
- NEC三菱(2)
- omron(オムロン)(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- StarTech.com(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- エレコム(5)
- クロシオ(3)
- ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(13)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(17)
- メディアカバーマーケット(4)
- 三菱電機(20)
- 日動工業(32)
- 永興電機工業(2)
- 福井クラフト(2)
- 象印マホービン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(2)
「cio 100w」の検索結果
特価




W税率電卓 MW-100TC
カシオ計算機(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷卓上でも手持ちでも活躍のミニジャストタイプ。 税計算の税率を2通り設定できます。消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。 従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。仕様ミニジャストタイプ、10桁、W税率設定、税計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ、メモリー数1サイズミニジャストタイプ質量(g)110電源T・W・P(CR2032×1)エコマーク認定認定桁数10機能税計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り電池1個奥行D×幅W×高さH(mm)148.5×101×27.6電池寿命約7年寸法(幅×奥行×高さ)(mm)148.5×101×27.6
W税率電卓
カシオ計算機¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷優れた操作性と視認性。税計算の税率を2通り設定できます。 消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。 従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。 四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。仕様ジャストタイプ、W税率設定、税計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、小数の端数処理(四捨五入/切り捨て)、小数点セレクター、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、スタンド付き表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ、メモリー数2色ホワイトサイズジャストタイプ質量(g)145電源TWO WAY POWER(CR2032)エコマーク認定認定電池1個奥行D×幅W×高さH(mm)181.5×108×23電池寿命約7年寸法(幅×奥行×高さ)(mm)108×181.5×23エコマーク認定番号06 135 002![電子ピアノ Privia ホワイト PX-S1100WE [88鍵盤] カシオ計算機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82720987-220623-02.jpg)
電子ピアノ Privia ホワイト PX-S1100WE [88鍵盤]
カシオ計算機¥75,980税込¥83,5781個8日以内出荷心も豊かにしてくれる、ピアノの魅力 洗練された音と演奏性で、より一層グランドピアノのような弾き心地へ グランドピアノの響きと弾き心地を追求したPrivia。 低音から高音までピアノらしいタッチを感じながら、夢中になれる大切な時間。 スリムなボディに凝縮されたカシオの技術が、高いピアノパフォーマンスを発揮します。 より美しくなったグランドピアノの響き グランドピアノは、その大きなボディと複雑な構造による様々な共鳴(レゾナンス)が、豊かで繊細な特有の響きを生み出します。カシオ独自のマルチ・ディメンショナル・モーフィングAiR音源は、その共鳴音によるグランドピアノならではの響きを徹底的に追求。さらにPrivia PX-S1100では、独自の音響システムに合わせて、改めて88鍵盤全て1鍵盤ごとに各弦の繊細な倍音の共鳴を調整することで、より美しく調和した鮮やかで豊かな響きを堪能できます。また、弾き方に楽器全体が反応し、さらに時間経過によっても変化する音の表情をきめ細やかに表現。そのため優しく繊細な演奏から、ダイナミックで力強い演奏まで、あなたの感性のまま自由に弾くことができます。 より心地よい演奏を楽しめる音響システム ピアノの音を感じる上で最も大切な音響システム。Privia PX-S1100では、スピーカーの振動板の強化でよりきめ細かくハリのある高音域を、スピーカー内部構造の強化でよりゆとりあるダイナミックな低音域を実現。演奏者の表現したいニュアンスをより忠実に反映します。また、バランス良い奥行のある音が臨場感を生み出し、心地よい演奏が楽しめます。 ピアノらしい繊細なタッチを実現 弾いた感覚を忠実に伝える精巧なタッチと、指に馴染む滑らかな感触で、想い描いた音を奏でられる鍵盤。Privia PX-S1100はグランドピアノのようなハンマーの自重によるアクション機構を小型化し、スリムなボディに凝縮したスマートスケーリングハンマーアクション鍵盤を搭載しています。88鍵それぞれで重みや発音/消音タイミングが違うグランドピアノ特有の繊細なタッチで演奏を楽しむことができます。付属品ワイヤレスMIDI & AUDIOアダプター(WU-BT10)、ACアダプター(AD-A12150LW)、ペダル(SP-3)、譜面立て、楽譜集仕様タッチレスポンス:感度設定5種類、オフ、最大同時発音数:192、音源:マルチ・ディメンショナル・モーフィングAiR、内蔵曲:60曲、デモ曲:1曲、曲:パートオン/オフ(パートセレクト右手/左手)、ペダル:ペダル1本(SP-3)付属、端子×1(ダンパー)、3本ペダルユニットSP-34(別売)対応、ハーフペダル(ダンパー)対応(別売3本ペダルユニットSP-34使用時)質量(kg)11.2(本体のみ、電池含まず)、別売スタンド(CS-68P)使用時:22.3(電池含まず)色ホワイトタイプ【鍵盤】スマートスケーリングハンマーアクション鍵盤(表面仕上げ 白鍵:象牙調、黒鍵:黒檀調)出力(W)アンプ:8+8消費電力(W)10電源2電源方式、家庭用AC100V電源または、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)使用(連続動作時間:約4時間)※条件による寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1322×232×102(本体のみ)、別売スタンド(CS-68P)使用時:1324×366×740機能録音:MIDI録音、2トラック、1曲、リアルタイム録音、データ容量合計約10,000音符、オーディオレコーディング:最大99曲、1曲あたり最大約25分(USB メモリーに録音、16bit 44.1kHz ステレオWAV フォーマット)音色18(スプリット機能使用時の低音域専用1音色を含む。 )スピーカーサイズ(mm)160×80(楕円形)× 2鍵盤数88






![電子ピアノ Privia ホワイト PX-S1100WE [88鍵盤] カシオ計算機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82720987-220623-02.jpg)