カテゴリ
- 学童・教育用品(2)
絞り込み
ブランド
- カシオ計算機
- BIGM(丸山製作所)(76)
- 明工社(7)
- omron(オムロン)(5)
- KSフィルター(5)
- 日酸TANAKA(4)
- 阪口製作所(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- TDK(3)
- AUTONICS(オートニクス)(3)
- 共栄プラスチック(2)
- サンハヤト(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- ビクセン(2)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
- Vesrah(2)
- BUSICOM(ビジコム)(2)
- H&H(1)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
「ct-01s」の検索結果

キーボード
カシオ計算機¥28,980税込¥31,8781台5日以内出荷キーボードにとって大切な、音色を選んで弾くことにフォーカスしたデザインは、 ミニマルでありながら鍵盤楽器らしい美しさを併せ持っています。 お気に入りのカラーを選べば、そのシンプルで軽やかな見た目はインテリアと調和 して日常に溶け込み、どんな気分にもさりげなく寄り添ってくれるでしょう。 CT-S1は、カシオが電子楽器のために開発し磨き上げた「AiX音源」と、迫力ある サウンドを鳴らすため新たに設計された音響システムを搭載し、音で日常を彩って くれます。 臨場感にあふれた耳に心地よい音で空間を包み込み、もっと弾きたい、もっと聴き たい気持ちにさせてくれるはずです。付属品譜面立て、ストラップロック、ACアダプター(AD-E95100LJ)質量(kg)4.5(電池含まず)消費電力(W)7.5スピーカー(13cm×6cm)×2 水平型バスレフスピーカーシステム、アンプ出力:2.5W+2.5WBluetoothBluetooth(R) MIDI/Audio (別売ワイヤレスMIDI & AUDIOアダプター WU-BT10使用時)鍵盤数61 (ピアノ形状鍵盤)、タッチレスポンス:3種類、オフ
専用ワイヤレスアダプター
カシオ計算機¥6,998税込¥7,6981個12日以内出荷本機は、カシオの楽器に装着し、スマートデバイスと接続するための、 ワイヤレス MIDI & AUDIO アダプターです。 オーディオ信号やMIDI データをBluetooth(R)で通信できます。対応製品CT-S1/CT-S400色ブラック質量(g)約8消費電力(W)0.25電源USBバスパワー駆動寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22.6×36.6×24.2対応機種iPhone/iPad,MIDI接続可能なAndroid端末コネクタUSB-typeA送信周波数(MHz)2402~2480対応アプリケーションChordana PlayBluetoothVer.5.0、無線出力:Class1対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP(Audio)、GATT(MIDI over Bluetooth(R) Low Energy)