カテゴリ
- 事務用品(8)
絞り込み
ブランド
- カシオ計算機
- モノタロウ(2)
- MAG(ノア精密)(5)
- セイコー(SEIKO)(4)
- Gクラッセ(1)
「iq-1050」の検索結果
特価

標準電波掛け時計
カシオ計算機¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷日本標準時をのせた標準電波を受信して時刻を自動修正する電波時計の 夜間の暗所でも時刻が見やすい夜見えライト機能付きのインテリアクロック。 ライトの点灯時間は夜10時~朝6時と夜12時~朝8時の選択が可能です。 ライトの点灯している間は秒針停止機能が働いて秒針のコチコチ音がなくなります。表示方式アナログ機能電波自動/手動受信機能、自動選局機能、秒針停止機能、夜見えライト機能(明るさ設定(強/ 弱)直径(Φmm)330材質樹脂、ガラス質量(g)1100種類掛時計寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)330×330×54表示電波受信マーク(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)電池寿命(通常使用で約)1年使用電池単2形アルカリ乾電池×2
電波掛け時計
カシオ計算機(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷「日本標準時」をのせた標準電波を受信して時刻を自動修正する電波時計の、夜間の暗所でも時刻が見やすい夜見えライト機能付きのインテリアクロック。 ライトの点灯時間は夜10時~朝6時と夜12時~朝8時の選択が可能です。ライトの点灯している間は秒針停止機能が働いて秒針のコチコチ音がなくなります。表示方式アナログ機能電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、秒針停止機能直径(Φmm)330材質(ケース)樹脂、(風防)ガラス質量(g)1100種類掛時計寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)330×330×54使用電池単2形アルカリ乾電池×2電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)電池寿命約1年LED夜見えライト機能付き(明るさ設定(強/ 弱)
壁掛け時計
カシオ計算機(28件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷時刻が見やすいスタンダードタイプの壁掛け時計です。 フレームはオフィスに馴染むメタリック塗装を採用しました。 流れるように動くスムーズ秒針を採用しています。 ガラス製風防付き種類掛時計表示方式アナログ使用電池単3形アルカリ乾電池×1材質(フレーム)プラ塗装仕上げ色シルバー直径(Φmm)350質量(g)890精度平均月差±20秒寸法(直径Φ×厚さ)(mm)350×45電池寿命約1年連続秒針○(スムーズ秒針)
電波掛け時計
カシオ計算機(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷電波受信機能付きのシンプルな壁掛クロックです。 IQ-481Jは文字板周りにさわやかなライムグリーンとライトブルーを差し色に取り入れ、お部屋をフレッシュに彩ります。 暗所では秒針が止まるため、寝室に掛けてもコチコチ音を気にせず眠ることができます。質量(g)800寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×305×46表示方式アナログ材質(ケース)樹脂使用電池アルカリ乾電池単3形×1電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)、電波受信OFF機能、電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)電池寿命約1年※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。※この製品は日本電波仕様です。海外でご使用の際は、電波受信機能をOFFにしてお使い下さい。夜間秒針停止秒針停止機能(明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出します)
電波掛け時計(大型35cm)
カシオ計算機(5件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷日本気象協会共同企画の環境お知らせ機能付き壁掛けタイプの電波時計です。 温度と湿度の関係からお部屋の環境状態を4つのアイコンでお知らせ。また二つの大型液晶で温度/ 湿度とカレンダーが別々に表示され視認性に優れています。 ・ 健康管理に役立つ温度計/ 湿度計 ・ 日本気象協会共同企画の環境お知らせ機能材質(ケース)樹脂、(風防)ガラス直径(Φmm)350質量(g)1500種類掛時計寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×350×54表示方式アナログ機能電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、温度計測機能(計測範囲=0~40℃、計測精度=±2℃(0~40℃))、湿度計測機能(計測範囲=10~90%、計測精度=±10%(5~40℃))、生活環境お知らせ機能:お知らせアイコン、月・日・曜日表示、フルオートカレンダー使用電池アルカリ乾電池単3形×2電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)電池寿命約1年カレンダー付き
電波掛時計
カシオ計算機(29件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷大型サイズの電波クロックです。 離れた場所からでも見やすい直径380mmの大型サイズを採用。任意の時刻で最大24本プログラムできるチャイム音は、ウエストミンスターチャイムとホイッティングトンチャイムの2種類から選択可能。 またLCD画面に表示するデュアルタイム(時差を設定することで、液晶画面の日付表示を海外の都市の時刻に変えることも可能)や、電波受信状態をレベル表示する電波受信インジケーターなど、便利な機能も数多く搭載しています。種類掛時計表示方式アナログ(時計)/デジタル(日付)機能電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、デュアルタイム(任意に設定した時刻をLCD画面に表示)、フルオートカレンダー色シャンパンゴールド直径(Φmm)380質量(g)1700寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×380×58表示月・日・曜日使用電池アルカリ乾電池単2形×2電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数= 40kHz/60kHz)電池寿命約1年音色【時報】任意の時刻にチャイムを報音(セット本数/24本、ウエストミンスターチャイムかホイッティングトンチャイムの2種類から選択可能、報音時間/約30秒、音量調整ダイアル付き)カレンダー付き
スタンダード壁掛け時計
カシオ計算機(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷人気のカシオスタンダードウオッチ「MQ-24」のデザインを採用した掛時計です。色はブラック、ブルー、ホワイトの3色をラインアップ。 壁に対し密着度が高く、ほとんど隙間ができません。 シンプルでお部屋に合わせやすい、掛時計です。質量(g)500寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×250×41表示方式アナログ材質(ケース)樹脂使用電池マンガン乾電池単3形×1電池寿命約1年平均月差精度:±30秒